カテゴリ
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 福井クラフト(8)
- SMC(2)
- ミドリ安全(2)
- ELPA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ルビコン(1)
- testo(テストー)(1)
- カイセ(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- ナブテスコサービス(1)
「g-184h」の検索結果
特価

30枚用 軽とじホッチキス
エスコ¥4,800税込¥5,2801個翌日出荷フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 滑りにくく手に優しいラバーグリップ仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号繰り返し・詰め替え対応
8本組 電ドルソケットセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301組翌日出荷サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式
エスコ¥105,900税込¥116,4901台翌日出荷。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
250x160x100mm 脚立用小物袋
エスコ¥6,160税込¥6,7761個翌日出荷脚立作業時の小物バッグに 高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。 工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます バッグの中には工具を分別できる仕切付き仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
12桁 金融電卓 EA761GDシリーズ
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。