カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 測定用品(14)
  • 事務用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 作業服(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(203)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • TRUSCO(107)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(107)
  • スバル(77)
  • 住友電工ハードメタル(57)
  • イマオコーポレーション(54)
  • 徳武産業(52)
  • 三菱マテリアル(44)
  • 福井クラフト(42)
  • トヨタ(41)
  • タンガロイ(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • 京セラ(27)
  • サンドビック(27)
  • NSK(日本精工)(26)
  • ナカバヤシ(26)
  • イスカル(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-190」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 190g カセットLPガス エスコ

    190g カセットLPガス

    エスコ
    2,080税込2,288
    1本(3本)
    翌日出荷
    逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
    成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30%内容量(g)190×3本
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • 8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)8線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SG-190高さ(mm)70.8ばね定数(N/mm)0.25フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)126.1
  • 0.05-3/8”/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ

    0.05-3/8”/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング)

    エスコ
    6,820税込7,502
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格インチエスコ品番EA573GG-190先端形状ボールポイント
  • 47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ

    47x190mm/450g 木槌(真鍮製)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    740税込814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用対応逆さ使用可成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200
  • ゴム板(白) エスコ

    ゴム板(白)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
    用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
  • モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ

    モビロンバンド(洗浄タイプ)

    エスコ
    420税込462
    1箱(190本)
    翌日出荷
    伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 滑車(ステンレス製) エスコ

    滑車(ステンレス製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ゴムベラ エスコ

    ゴムベラ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
    材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木全長(mm)120刃長(mm)25ゴム厚(mm)6.2
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • 防犯ベスト(赤) エスコ

    防犯ベスト(赤)

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1着
    当日出荷
    左胸、背中に透明の差込ポケット付。 自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
    用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに仕様背中透明ポケットサイズ:縦8.1cm×幅28.8cmメッシュ色:レッド左胸透明ポケットサイズ:縦5.8cm×幅10.5cm材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュサイズフリー質量(g)約190テープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約90~130(マジックテープで調整可能)着丈(cm)52
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ドア用ガラリ エスコ

    ドア用ガラリ

    エスコ
    2,240税込2,464
    1組(2枚)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    入数:2枚。
  • スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコ

    スナップ付宝来鈴(防犯用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個
  • シューズカバー取付器 エスコ

    シューズカバー取付器

    エスコ
    11,000税込12,100
    1セット
    翌日出荷
    手を使わずにカバーが足に装着できます。 最大でシューズカバーが40枚(20足分)まで取付器にセットできます。
    仕様●本体サイズ:220×420×140mm●フィルムサイズ:300×190×40mm●フィルム使用回数:20足分●材質:PP・PE●重量(g):1460
  • 電子天秤 エスコ

    電子天秤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
    付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
  • 320mm 脚カバー(耐炎・アラミド繊維) エスコ

    320mm 脚カバー(耐炎・アラミド繊維)

    エスコ
    13,600税込14,960
    1足
    当日出荷
    材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材全長(mm)約320質量(g)190着脱方式マジックテープで簡単脱着できます。
  • [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ

    [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    リーズナブル価格のコーンかぶせ型
    材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
  • A4/E型 クリップボード(イエロー) エスコ

    A4/E型 クリップボード(イエロー)

    エスコ
    790税込869
    1枚
    翌日出荷
    材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190収納枚数(枚)30
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー エスコ

    190x 75x 45mm 側溝カバー ライトグレー

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    側溝内にゴミ・チリ等を落としません。ハイヒールや幼児の足が入るのを防ぎます。特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。表面には格子状にすべり止め加工が施してあります。
    仕様●適用ふた穴サイズ:15~35mm●サイズ:190×75×45(H)mm●重量:45g●色:ライトグレー●材質:ポリプロピレン●Nタイプ
  • ナットドライバー エスコ

    ナットドライバー

    エスコ
    900税込990
    1本
    翌日出荷
    六角ナット用。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
  • 玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ

    玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1本
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • ブックエンド エスコ

    ブックエンド

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
  • オーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズ エスコ

    オーストリッチ毛ばたき EA928AAシリーズ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1本
    翌日出荷
    メンテナンス:羽毛部分の汚れは、水分を含ませたタオル等で、羽毛の根本から羽毛先に向けて拭き取つてください。または、ふり落としてください。水洗いは絶対にしないでください。(羽毛痛みの原因になります)・ご使用前、袋より出して2~3分程度、羽を空気にさらしますと羽毛が膨らみポリューム感が増し、埃がよく払えます。 ・毛ばたきは湿気を嫌います。 天然の羽毛ですから、直射日光に当てても羽毛自体、色極せことはありません。日光浴させることが羽毛自体の柔毛感が蘇ります。 ・湿気等で羽毛が抜ける場合がありますので、月に2~3回、風通しの良い場所で干されることを推奨します。最高級羽毛、オーストリッチ(ダチョウ)を使用した静電気除去機能付きの毛ばたきです。ニワトリ毛ばたき、ムートン毛ばたきとは比較にならないくらいの埃の除去能力があります。静電気除去効果で、摩擦で発生する静電気による埃の再付着を大幅に軽減します。ベテラン職人の手造りによる毛ばたきです。
    仕様●はたき長さ:600mm●全長:820mm●グリップ長:200mm●重量(g):約190●毛量:約90g●材質:毛/オーストリッチ(ダチョウ)柄/プラスチック+鉄●用途:車のボディの掃除に 車の内装の掃除に 仏壇の掃除に●専用ケース付●静電気除去機能付き毛ばたき繰り返し・詰め替え対応
  • サンシェード EA912シリーズ エスコ

    サンシェード EA912シリーズ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • 22mm 打撃スパナ エスコ

    22mm 打撃スパナ

    エスコ
    890税込979
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)135質量(g)190
  • 565x397x20mm  発泡ポリエチレンフォーム(黒) エスコ

    565x397x20mm 発泡ポリエチレンフォーム(黒)

    エスコ
    2,550税込2,805
    1枚
    欠品中
    材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)20寸法(mm)565×397質量(g)190
  • A4/E型 クリップボード(レッド) エスコ

    A4/E型 クリップボード(レッド)

    エスコ
    790税込869
    1枚
    翌日出荷
    材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190収納枚数(枚)30
  • A4/E型 クリップボード(ネイビー) エスコ

    A4/E型 クリップボード(ネイビー)

    エスコ
    790税込869
    1枚
    翌日出荷
    材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190収納枚数(枚)30
  • A4/E型 クリップボード(ブラック) エスコ

    A4/E型 クリップボード(ブラック)

    エスコ
    790税込869
    1枚
    翌日出荷
    材質再生ABS樹脂寸法(mm)323×234サイズA4質量(g)190収納枚数(枚)30
  • 220x65mm ハンドブラシ エスコ

    220x65mm ハンドブラシ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    ウッドハンドル
    エスコ品番EA928AJ-25A材質毛:タンピコ、台部:木全長(mm)230質量(g)190毛丈(mm)28ブラシ寸法(mm)220×65繰り返し・詰め替え対応
  • 19mm 絶縁片口めがねレンチ エスコ

    19mm 絶縁片口めがねレンチ

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):18材質クロム合金鋼寸法(mm)19全長(mm)227.1質量(g)190ヘッド幅(mm)32絶縁耐圧(V)1000
  • Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6
  • クッション封筒(未晒) エスコ

    クッション封筒(未晒)

    エスコ
    835税込919
    1袋(10枚)
    翌日出荷
  • コイントレー エスコ

    コイントレー

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
  • 不織布上着(使い捨て) エスコ

    不織布上着(使い捨て)

    エスコ
    775税込853
    1着
    翌日出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • 190mm 摘果はさみ エスコ

    190mm 摘果はさみ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌日出荷
    「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。
    仕様●型番:300L-DX-BP●全長:190mm●刃長:46mm●重量:115g●用途:摘果・収穫用●刃材質:ステンレス鋼●切断能力:Φ6mm●安全ストッパー付●プロも愛用!摘果鋏ロング、ステンレスタイプ