カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 測定用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(266)
  • メディアカバーマーケット(200)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • TRUSCO(106)
  • スバル(97)
  • 福井クラフト(69)
  • ニッサン(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • イマオコーポレーション(56)
  • トヨタ(43)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • シヤチハタ(31)
  • アライドテレシス(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • ヤマニパッケージ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-210」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引きスプリング (ステンレス) エスコ

    引きスプリング (ステンレス)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1ケース(5本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    入数:5本。RoHS適合品。
    材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    310税込341
    1個(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WB-13全長(mm)210種類片口ハンマー頭径(Φmm)21材質(柄部)鋼管材質(頭)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業
  • M2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコ

    M2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NG-210長さ(mm)10ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
  • 10.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    10.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SG-210ねじ径M10
  • [6210-2RU]深溝玉軸受 エスコ

    [6210-2RU]深溝玉軸受

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)90寸法B(mm)20軌道輪形状深溝玉軸受
  • 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DG-210全長(mm)80質量(g)140寸法L(mm)80対辺(mm)10外径(Φmm)17寸法D1(mm)17寸法D2(mm)25寸法H1(mm)10寸法H2(mm)62差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 重作業/超硬バー エスコ

    重作業/超硬バー

    エスコ
    4,810税込5,291
    1個
    翌日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6
  • 10x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    10x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)10(先端)全長(mm)180質量(g)54適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • T10x150mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T10x150mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)150先端サイズT10軸長(mm)125差込角対辺(mm)1/4"
  • 10x16mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物] エスコ

    10x16mm[6mm軸]超硬カッター[鉄・鋳物]

    エスコ
    4,080税込4,488
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JG-210適合材鉄・鋳物
  • 耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ

    耐低温エアーホース (カプラー付き)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1巻
    翌々日出荷
    -40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
    材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
  • 2050mmx10m  溶接作業フィルム(緑色) エスコ

    2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-210厚さ(mm)0.35質量(kg)9ダークグリーン寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 53N 電磁マグネットホルダー エスコ

    53N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • 260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製) エスコ

    260mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/アルミ製)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,020税込5,522
    1個
    当日出荷
    オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。
    適合【ドラム栓】1、3エスコ品番EA991JM-13材質アルミ質量(g)210構造防爆
  • 中皿付工具箱(防滴構造) エスコ

    中皿付工具箱(防滴構造)

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    中皿付 上蓋部分のパッキンによる防滴構造
    仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253仕切りあり
  • 240mm はさみ・裁ち(硬刃) エスコ

    240mm はさみ・裁ち(硬刃)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1丁
    当日出荷
    材質刃部:高級刃物鋼(SLD)、柄部:白心可鍛鋳鉄寸法(mm)全長:約240、刃長:約105質量(g)約210
  • 折刃回収用ボトル エスコ

    折刃回収用ボトル

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    当日出荷
    セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
    仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック
  • G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
  • SDカード用ファイルシート(帯電防止 エスコ

    SDカード用ファイルシート(帯電防止

    エスコ
    1,598税込1,758
    1パック(10枚)
    当日出荷
    SDカード用 市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。 帯電防止タイプ SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。 持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。 シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
    仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリアクリアアズワン品番65-2183-29SDカード20
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    780税込858
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • 替モップ 青 EA928AYシリーズ エスコ

    替モップ 青 EA928AYシリーズ

    エスコ
    890税込979
    1枚
    翌日出荷
    4面使用可能 取付け部が上下に2ヶ所あるため、裏返して両面使用することが出来ます。作業効率大幅アップ!裏返して倍使える画期的なラーグ。再生素材の糸を使用したECOタイプ。内側の突起部分によりパイル部分を強く床面に押し付けることが出来るので頑固な汚れもしっかりかき落とします。糸が甲をつつみ古込んでいるので壁などをキズ付けにくくなっています。甲部分は外れません。塩ビ不使用。
    仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:MO599-300X-MB●商品名:糸ラーグ バイフク#8●モップサイズ:230×210mm●重量:300g●色:ブルー●材質:糸/綿・ポリエステル・レーヨン 甲/PP●適用ハンドル:EA928AY-441、-446、-451繰り返し・詰め替え対応
  • 210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー エスコ

    210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌日出荷
    横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD
  • 9000x1800mm[5間] 紅白幕(綿) エスコ

    9000x1800mm[5間] 紅白幕(綿)

    エスコ
    17,100税込18,810
    1枚
    翌日出荷
    材質綿100%寸法(mm)9000×1800(5間)質量(g)約210
  • 電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ

    電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
  • 軍手 純綿・小さめ/12双 エスコ

    軍手 純綿・小さめ/12双

    エスコ
    1,250税込1,375
    1ダース(12双)
    翌日出荷
    小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
    仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み
  • ウォーターポンププライヤー エスコ

    ウォーターポンププライヤー

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個ほか
    翌日出荷
    ヘッドとジョイント部分のスリムな構造でワークに届きやすい。パイプやナット上にセルフロックし、ワークの上で滑らず、楽に作業できます。ボックスジョイント構造。ダブルガイドにより非常に安定しています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
    材質クロムバナジウム鋼段数【調整】9硬度【刃】61HRCハンドルコンフォート
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • すくい網 EA340XGシリーズ エスコ

    すくい網 EA340XGシリーズ

    エスコ
    9,980税込10,978
    1個
    翌日出荷
    柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
    仕様●サイズ(mm):網部分/280×300 柄長/30×1000●全長(mm):1280●網深さ:210mm●枠材:内枠/ 3mmステンレス 外枠/ 6mmステンレス●重量:895g●材質:特殊レース網、ステンレス、天然木柄繰り返し・詰め替え対応
  • 水圧テストポンプ EA346TAシリーズ エスコ

    水圧テストポンプ EA346TAシリーズ

    エスコ
    44,000税込48,400
    1台
    翌日出荷
    仕様●最高圧力:10.0MPa●プランジャー径:22mm●ストローク:35mm●吐出口径:1/4●水槽容量(L):5.2●1回吸水量(mL):13●サイズ:210×360×300mm●重量:7.0kg●付属品:圧力計(10Mpa)、1/4耐圧ホース付●弁は高精度のステンレス球弁を採用●接続ねじ径:G1/4"
  • 多機能レンチ(6WAY型/ショート) エスコ

    多機能レンチ(6WAY型/ショート)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1本
    翌日出荷
    配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
  • 自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ エスコ

    自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

    エスコ
    5,000税込5,500
    1セット
    翌日出荷
    比較的細い炎から強力な炎まで使えます。
    仕様●火炎温度:1650℃●火口サイズ:約19mm●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):210●材質:SUS304 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:130×70×230●収納時サイズ(W×D×H)mm:120×35×50●360°どんな方向に向けても安定した炎●バーナー部の過熱を防ぐ断熱設計●自動着火式●190gカセットガス付
  • カラーゴムシート (グリーン) エスコ

    カラーゴムシート (グリーン)

    エスコ
    98,500税込108,350
    1個
    翌日出荷
    ●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。 ●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
  • Φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコ

    Φ10x20mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)

    エスコ
    395税込435
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA983FN-210G
  • [7008]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7008]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)210外径D(Φmm)68内径d(Φmm)40