カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(16)
  • 光(15)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • エレコム(9)
  • TRUSCO(9)
  • ヤマニパッケージ(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • SMC(8)
  • 中央化学(8)
  • 福井クラフト(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ダイニチ工業(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • アルインコ(4)
  • イシハシ精工(4)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-244」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー エスコ

    4x40mm カラビナフック(アルミ/シルバー

    エスコ
    ¥190税込¥209
    1個
    当日出荷
    ロープ同士の連結などあらゆる作業に
    材質アルミ合金色シルバー線径(Φmm)4リング内径(Φmm)21.6
  • Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ) エスコ

    Φ38mm/ 3.0kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    翌日出荷
    材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール色橙質量(g)20耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3外寸(mm)58×48面径(mm)Φ38口幅(mm)18
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。
    材質ステンレス(SUS304)形状丸型
  • エアー用チゼルハンマー エスコ

    エアー用チゼルハンマー

    エスコ
    ¥6,930税込¥7,623
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ エスコ

    ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
    仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)。電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなし
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • 大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ

    大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    翌日出荷
    電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。
    仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:122×122×55●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノック付
  • モンキーレンチ EA530SEシリーズ エスコ

    モンキーレンチ EA530SEシリーズ

    エスコ
    ¥2,650税込¥2,915
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 伸縮サービスミラーセット エスコ

    伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ エスコ

    電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

    エスコ
    ¥51,100税込¥56,210
    1個
    4日以内出荷
    。送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
    仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
  • 燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ エスコ

    燃焼排ガス分析計 O2,CO EA770TBシリーズ

    エスコ
    ¥268,000税込¥294,800
    1台
    8日以内出荷
    ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
    仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換