カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 切削工具(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(7)
  • テープ(7)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • TRUSCO(230)
  • コガネイ(229)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • イマオコーポレーション(122)
  • CKD(111)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • ニッセイ(100)
  • 日東工器(98)
  • 三桂製作所(85)
  • 大阪魂(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • ダイヤトレンド(69)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(66)
  • ナベヤ(64)
  • LAMP(スガツネ工業)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ1 - 25 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-1厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号1~25
(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー) エスコ25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
蛍光ライムイエロー仕様屋外対応エスコ品番EA983GR-32材質基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着厚さ(mm)0.44質量(g)25(パッケージ含む)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.6寸法(幅Wmm×長さLm)25×0.6耐用年数(年)3
G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコG 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1”最高使用圧力(MPa)1.2仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20六角対辺(mm)36有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ126-150 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-6厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号126~150
76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ76 -100 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-4厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号76~100
25A/G 1”   防虫目皿(外ねじ) エスコ25A/G 1” 防虫目皿(外ねじ)エスコ
2,670税込2,937
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DF-11
スタッドボルト エスコスタッドボルトエスコ
460税込506
1本
当日出荷から翌日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼硬度HRC32~39入数(個)1
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)エスコ
75税込83
1個
当日出荷
仕様固定車エスコ品番EA986PF-6材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)25車輪幅(mm)12寸法A(mm)36寸法B(mm)18寸法X(mm)29寸法P(mm)4.2全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
120mm カラビナフック(キーリング付) エスコ120mm カラビナフック(キーリング付)エスコ
595税込655
1個
当日出荷
形状オーバル型ロック機能あり材質本体:アルミ、リング:鉄エスコ品番EA638JK-20全長(mm)約108質量(g)25線径(Φmm)(カラビナ)5リング外径(Φmm)37
真鍮ブラシ エスコ真鍮ブラシエスコ
1,340税込1,474
1個
当日出荷
リングのスライドで腰の硬さが調整できます。
用途清掃用に材質(ブラシ部)真鍮寸法・サイズ(mm)70×幅25エスコ品番EA109DS質量(g)25
26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ26 - 50 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-2厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号26~50
コーキングヘラ(平面用) エスココーキングヘラ(平面用)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。材質ポリアセタール樹脂全長(mm)163
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(シルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-2幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140シルバー質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー) エスコ13ml 補修ペン・アルミサッシ用(パールシルバー)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌々日出荷
密着性がよく耐候性に優れます。
用途アルミサッシ、扉等のカラー補修にエスコ品番EA934SE-1幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140パールシルバー(アルマイトシルバー)質量(g)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ[HSS]ハンドタップ(左ねじ用)エスコ
3,730税込4,103
1本
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
126mm はさみ・クラフト エスコ126mm はさみ・クラフトエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
手が疲れにくいソフトグリップ。 キャップ付。 コンパクトサイズで切れ味も抜群です。
全長(mm)126刃長(mm)30エスコ品番EA540BF-6材質高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上質量(g)25繰り返し・詰め替え対応
25×25×20mm 角型保護キャップ(グレー/2個) エスコ25×25×20mm 角型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
665税込732
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-25G
配管用化粧プレート エスコ配管用化粧プレートエスコ(2件のレビュー)
1,820税込2,002
1セット(10枚)
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
10,900税込11,990
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
355税込391
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
エスコ品番EA948HG-25
G 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-25MPa 圧力計エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~25
46x40x100mm カッターナイフホルダー(プラスチック製) エスコ46x40x100mm カッターナイフホルダー(プラスチック製)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
ベルトに通して使用します。
材質プラスチックエスコ品番EA925DA-1質量(g)25外寸(mm)46×40×100
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
3,160税込3,476
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
フック エスコフックエスコ(2件のレビュー)
220税込242
1個
翌日出荷
[HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ[HSSE]スパイラルタップ[UNC]エスコ
2,710税込2,981
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
25mmx450g 銅ハンマー エスコ25mmx450g 銅ハンマーエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)230材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-1
35x35mm プレートステム(40mm用/4個) エスコ35x35mm プレートステム(40mm用/4個)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-8質量(g)25ねじサイズ35×35mm(穴径4mm)
151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ151-175 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-7厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号151~175
51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸) エスコ51 - 75 25枚組ナンバーチェック(25mm丸)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)取付け方法吊り下げ材質真鍮エスコ品番EA591HH-3厚さ(mm)1直径(Φmm)25質量(g)100/25枚穴径(Φmm)4番号51~75
G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) エスコ[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品