カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 安全保護具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(193)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
  • TRUSCO(88)
  • スバル(56)
  • 福井クラフト(39)
  • イマオコーポレーション(35)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • トヨタ(30)
  • スリーピース(24)
  • 椿本チエイン(22)
  • KTC(21)
  • ヤマニパッケージ(21)
  • LAMP(スガツネ工業)(17)
  • ナカバヤシ(16)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(16)
  • 扶桑精機(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-280」の検索結果

関連キーワード
100件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    1020g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥24,700税込¥27,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-12S
  • 1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    1245g/280mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥30,100税込¥33,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-13S
  • 680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    680g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-680S
  • 150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂全長(mm)280頭径(Φmm)15頭質量(g)150
  • 340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    340g/280mm エンジニアハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KK-340S
  • 340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ

    340g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340全質量(g)450
  • 230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ

    230g/280mm ボールピンハンマー(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)230全質量(g)340
  • 340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    340g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)23頭質量(g)340
  • 450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    450g/280mm ポールピンハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    ¥4,210税込¥4,631
    1個
    翌日出荷
    材質ヘッド:銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)24頭質量(g)450
  • 340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング) エスコ

    340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    4日以内出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス全長(mm)280頭径(Φmm)25頭質量(g)340
  • プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ) エスコ

    プロスニーカー(静電/EA998WGシリーズ)

    エスコ
    ¥5,530税込¥6,083
    1足
    翌日出荷
    静電気帯電防止機能。耐滑アウトソール(耐油ゴム)と柔軟性・クッション性に優れたミッドソールです。再帰反射材搭載なので、夜間作業も安心です。つま先部を守る鋼製先芯搭載。防汚加工を施した汚れにくい人工皮革の甲被。内装材に抗菌防臭材を採用。
    質量(g)705(26.0cm/両足)材質(甲被)人工皮革その他の機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性材質(先芯)鋼製材質(中敷)EVAカップインソール
  • 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ

    280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 1"  ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個) エスコ

    1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
  • 詰め替え 280g [EA939AC-71用] エスコ

    詰め替え 280g [EA939AC-71用]

    エスコ
    ¥215税込¥237
    1個
    当日出荷
    重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。
    用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)280使用期限通常約1.5~2.5ヶ月間
  • 150g/Φ18x280mm ソフトハンマー エスコ

    150g/Φ18x280mm ソフトハンマー

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1本
    翌日出荷
    材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)280頭径(Φmm)18全質量(g)150
  • 280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付) エスコ

    280g/21x200mm 電工ハンマー(17mmソケット付)

    エスコ
    ¥3,530税込¥3,883
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WB-6全長(mm)200種類電工ハンマー頭径(Φmm)21主な用途電気・設備工事用
  • コーン用標示板 両面ミラー エスコ

    コーン用標示板 両面ミラー

    エスコ
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    翌日出荷
    。コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。さまざまなコーンに取り付けることができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
    仕様●<セット内容>:コーン用サインキャップ1個、どこでもミラー2個●サイズ:280×90×410(H)mm●重量:約630g●材質:本体/ポリエチレン ミラー/アクリル、PETフィルム ミラー部両面テープ/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤●ミラー径:256mm
  • ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    翌日出荷
    。超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。特殊FRP製の280gという驚きの軽さです。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:FRP●重量:280g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付
  • 0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
  • 150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式) エスコ

    150x180mm 曲面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)

    エスコ
    ¥2,920税込¥3,212
    1個
    当日出荷
    マグネットタイプミラーです。 ビス止めも可能です。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
    付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-17材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)150×180質量(g)280加工飛散防止取付場所壁面、天井曲面R(mm)600角度調節可能
  • プライヤーセット エスコ

    プライヤーセット

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
  • 57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ

    57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1個
    当日出荷
    仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2全長(mm)181×57質量(g)280径(Φmm)毛先:0.35毛丈(mm)44.4材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
  • 24mm 打撃めがねレンチ(ベント) エスコ

    24mm 打撃めがねレンチ(ベント)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)160質量(g)280
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    ¥33,300税込¥36,630
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 280N 電磁マグネットホルダー エスコ

    280N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    当日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • リフター&台車セット エスコ

    リフター&台車セット

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
    材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
  • 78x107cm エプロン(作業用・防水型) エスコ

    78x107cm エプロン(作業用・防水型)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷
    下はズボン式になっています。 防水加工で汚れがつきにくい。 洗車や農作業、水まわりの作業に最適。
    エスコ品番EA355AC-31種別エプロン材質ポリエステル(PU樹脂コーティング)質量(g)280タイプネックハンガー股下(cm)約70着丈(cm)約108
  • 2.39-6m ウィンドウウォッシャー エスコ

    2.39-6m ウィンドウウォッシャー

    エスコ
    ¥26,900税込¥29,590
    1セット
    当日出荷
    微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
    仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280段数3段到達距離(m)7.65繰り返し・詰め替え対応
  • 除菌アルコールティシュ (詰替用) エスコ

    除菌アルコールティシュ (詰替用)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    [EA922HB-35F]詰替用。除菌アルコールのウェットティシュー。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌できます。(除菌性能テスト済)ドアノブや食卓(ダイニングテーブル)の拭き取りにも。パラベンフリー・無香料。
    仕様詰替用材質不織布質量(g)280シートサイズ(mm)130×170サイズ(mm)70×60×155繰り返し・詰め替え対応
  • 4L ポリタンク ノズル付 エスコ

    4L ポリタンク ノズル付

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
  • ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット(エアライトS/超軽量) EA998BBシリーズ

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    4日以内出荷
    超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。特殊FRP製の280gという驚きの軽さです。
    仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ホワイト●材質:FRP●重量:280g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付
  • 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) エスコ

    650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,720税込¥1,892
    1個
    翌日出荷
    仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    ¥7,830~税込¥8,613~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • ハンドスプレー(ロングノズル) エスコ

    ハンドスプレー(ロングノズル)

    エスコ
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1個(1L)ほか
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ

    三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)

    エスコ
    ¥7,170税込¥7,887
    1個
    翌日出荷
    ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
    ボタン数2種類防雨形使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
  • ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ エスコ

    ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    防爆仕様。ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き。耐久性と耐食性に優れています。
    材質(ヘッド)銅
  • 絶縁トルクレンチ エスコ

    絶縁トルクレンチ

    エスコ
    ¥47,300税込¥52,030
    1台
    翌日出荷
    耐電圧(V)AC1000精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)、校正証明書(検査成績書を含む)種類アジャスタブル型・プリセット型兼用ヘッド形状ラチェット形
  • ペール缶用ふた バンドタイプ用 エスコ

    ペール缶用ふた バンドタイプ用

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1枚
    翌日出荷
    バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです
    材質ティンフリースチール(JIS G3315)質量(g)280内径×外径(Φmm)284×302
  • 14x17mmラチェットメガネレンチ エスコ

    14x17mmラチェットメガネレンチ

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    仮締め専用の板ラチェットレンチです。
    仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17全長(mm)195質量(g)280タイプストレートタイプ
  • ホールソー用アーバー(スナップバック式) エスコ

    ホールソー用アーバー(スナップバック式)

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌日出荷
    ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。回転モードで使用。ワンタッチ式アーバー。センタードリルをワンタッチで交換可能。チャック式回転ドリルに取付。アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
    長さ(mm)アーバー:85全長(mm)142質量(g)280適合サイズ(mm)ホールソー:32~152最大外径(mm)35シャンクサイズ(mm)六角:13