カテゴリ
- 作業工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 測定用品(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- BIGM(丸山製作所)(1,110)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(228)
- C’ultiva(カルティバ)(99)
- KITO(キトー)(186)
- LAMP(スガツネ工業)(73)
- omron(オムロン)(66)
- TRUSCO(299)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(163)
- イマオコーポレーション(144)
- コガネイ(145)
- サンエス(95)
- ダイキン工業(62)
- ダイヤトレンド(72)
- ナカバヤシ(81)
- ナベヤ(72)
- ニッセイ(110)
- ホンダ(447)
- 大阪魂(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「g-30」の検索結果
特価

340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)
エスコ¥5,420税込¥5,9621個翌日出荷エスコ品番EA575H-81全長(mm)300種類コンビハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)ゴム/プラスチック主な用途打ち込み作業
340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)
エスコ¥5,380税込¥5,9181個翌日出荷エスコ品番EA575H-21全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
350g/30mm ハンマー(プラスチック・ソフト/M ハード)
エスコ¥6,060税込¥6,6661個翌日出荷エスコ品番EA575H-71全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)木材質(頭)TPE主な用途打ち込み作業
450g/30mm ハンマー(プラスチック・M ハード/G・Fハンドル)
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷エスコ品番EA575HB-41全長(mm)300種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)プラスチック主な用途打ち込み作業
680g/30mm ハンマー(銅・ハード/ファイバーG・H)
エスコ¥17,800税込¥19,5801個翌日出荷エスコ品番EA575HB-1全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
G- 30 オーリング (固定用/10個)
エスコ¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA423RG-30材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6JIS呼びG-30
G- 30 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA423RJ-30材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
G- 30 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA423RH-30材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)29.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)35.6機能耐熱JIS呼びG-30
曲がるハンディーブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷ブラシが自由に曲がります。 丸みに沿って洗えるので、目地、タイヤ磨きに最適です。エスコ品番EA928AG-30材質毛先:ポリプロピレン、台部:ポリエチレン全長(mm)180質量(g)84毛丈(mm)23ブラシ寸法(mm)60×148繰り返し・詰め替え対応
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥15,300税込¥16,8301本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
M30 スプリングワッシャー
エスコ¥910税込¥1,0011袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
30x150x20mm 柄付ブラシ
エスコ¥175税込¥1931個当日出荷洗面用 排水口の溝部分の掃除にも最適です。エスコ品番EA928AG-301材質ポリプロピレン全長(mm)150質量(g)14耐熱温度(℃)-20~100ブラシ寸法(mm)25×30適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
コンビネーションレンチ(単品)
エスコ¥8,240税込¥9,0641丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA986MG-300軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
25.0/36.5mmx30m エアーホース(黒/ゴム製)
エスコ¥40,900税込¥44,9901個翌日出荷エスコ品番EA125AG-30質量(g)840/m使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
60mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷エスコ品番EA729GG-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3![T30x130mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980123-170829-02.jpg)
T30x130mm [Bore Torx]ドライバー
エスコ¥3,280税込¥3,6081個翌日出荷エスコ品番EA573MG-30種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし


























![[EA898CG-20用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399895-170420-02.jpg)




![六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70506320-260409-02.jpg)









![T30x130mm [Bore Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49980123-170829-02.jpg)