カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • SMC(140)
  • TRUSCO(64)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • コノエ(43)
  • スバル(42)
  • 福井クラフト(39)
  • ミドリ安全(32)
  • トヨタ(31)
  • イマオコーポレーション(27)
  • ナカバヤシ(21)
  • スリーピース(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(18)
  • 内田洋行(16)
  • ニッサン(15)
  • オーツカ光学(14)
  • 新ダイワ(14)
  • イメージニクス(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-370」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 540g/370mm ハンドピッケル(ノンスパーキング) エスコ

    540g/370mm ハンドピッケル(ノンスパーキング)

    エスコ
    26,200税込28,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642KM-6
  • 両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mm エスコ

    両頭ハンマー ノンスパーキング 1400g/370mm

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
    材質ヘッド/アルミニウム青銅・柄/樹脂全長(mm)370頭径(Φmm)42頭質量(g)1400
  • 368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    368x 4.8mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1袋(100本)
    翌々日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.5全長(mm)368使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)102
  • 670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用) エスコ

    670g/70x370mm ゴムハンマー(フローリング用)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1本
    翌日出荷
    材質頭:アメゴム、柄:木全長(mm)370ヘッド径(Φmm)70ヘッド長(mm)115頭質量(g)670全質量(g)720
  • 370g/21x210mm 先切ハンマー エスコ

    370g/21x210mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    種類片口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)210材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)鋼管主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WB-13
  • M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコ

    M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,720税込9,592
    1丁
    当日出荷
    小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
    仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
  • 1300x1780 防炎カーテン(アイボリ) エスコ

    1300x1780 防炎カーテン(アイボリ)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷
    付属品Sカンフック×8個材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.15質量(g)370寸法(cm)130(W)×178(L)耐熱温度(℃)約60
  • モビロンバンド(洗浄タイプ) エスコ

    モビロンバンド(洗浄タイプ)

    エスコ
    420税込462
    1箱(370本)
    翌日出荷
    伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
  • 1-30cm カートンサイザー(ダンボール用) エスコ

    1-30cm カートンサイザー(ダンボール用)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    当日出荷
    箱のサイズを「ピッタリ」に加工!
    材質本体:鉄、ハンドル・調整ねじ:ナイロン寸法(mm)125×50×332(H)質量(g)370
  • 75x180mm 幅広タガネ エスコ

    75x180mm 幅広タガネ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    タガネに最適な独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度で耐久力は抜群です。また、ハンマーで叩いて使用したときに打感の良さが実感できます。刃先は薄い両刃形状で、割り作業からハガシ作業まで多用途に使用できます。
    エスコ品番EA572JB-75材質機械構造用炭素鋼全長(mm)180質量(g)370刃幅(mm)75
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 34L バックパック エスコ

    34L バックパック

    エスコ
    6,500税込7,150
    1個
    翌日出荷
    ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
  • トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコ

    トルクレンチ(ヘッド交換式

    エスコ
    20,400税込22,440
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
    精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    2段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    4,840税込5,324
    1本
    当日出荷
    突き当てキャップが大きく、手元で目盛が読み取れる内法測定目盛付です。 終端部に水抜穴があるので屋外での作業にも使用できます。
    仕様●全長:2m(2段)●収納サイズ:1085×26×14mm●重量:370g●材質:アルミ●目盛:1mm
  • 180mm 芝刈鋏 エスコ

    180mm 芝刈鋏

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    ブレードの角度を自由に変えることができます。片手で操作できます。滑り止めグリップ。錆びにくく、スムーズにカットできます
    仕様●刃材質:カーボンスチール(フッ素コーティング)●全長(mm):350●刃長(mm):180●重量(g):370
  • メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ エスコ

    メジャー(ステンレス製/ホルダー付) EA720JGシリーズ

    エスコ
    7,100税込7,810
    1個
    翌日出荷
    注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:GASFGSLM25-50●全長:5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●重量(g):370
  • 270mm ネイルプーラー エスコ

    270mm ネイルプーラー

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    エスコ品番EA519MC-270材質機械構造用炭素鋼全長(mm)270質量(g)370
  • 1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ- エスコ

    1.6・2.0mm 2芯・3芯用 VVF線ワイヤーストリッパ-

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
    仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
  • ヘルメット(エアライト) エスコ

    ヘルメット(エアライト)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用、電気用。あごひも付。グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要)
    用途飛来落下物、墜落時保護材質ABS樹脂ホワイト質量(g)370規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用)シリーズエアライト頭囲(cm)53~62
  • 鎌(折り畳み式/グリップ付) エスコ

    鎌(折り畳み式/グリップ付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1本
    翌日出荷
    携帯に便利な折りたたみ式 革(レザー)カバー付
    仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
  • 150N 強力マグネット エスコ

    150N 強力マグネット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    耐食性に優れています。
    仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
  • 丸型容器(PFA) エスコ

    丸型容器(PFA)

    エスコ
    27,600税込30,360
    1個
    翌日出荷
    ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性
  • 固定ホルダー(EA781-41用) エスコ

    固定ホルダー(EA781-41用)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    EA781-41用固定ホルダー 柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。
    仕様●サイズ:336×110×122mm●材質:ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂●重量:370g●取付可能柱サイズ:3.5~5.5寸
  • 45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング) エスコ

    45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅全長(mm)250質量(g)370最大開口(mm)45
  • 17x168mm キーレンチ(ステンレス製) エスコ

    17x168mm キーレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    7,610税込8,371
    1本
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17質量(g)370軸長(mm)168
  • ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコ

    ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ

    エスコ
    3,610税込3,971
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
  • [EA814RT-2用] マグネットベース エスコ

    [EA814RT-2用] マグネットベース

    エスコ
    3,470税込3,817
    1個
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂寸法(mm)170×230×60(T)質量(g)370
  • 14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)47寸法(mm)14×17全長(mm)280質量(g)370
  • ヘルメット エアライト/青 エスコ

    ヘルメット エアライト/青

    エスコ
    3,230税込3,553
    1個
    翌日出荷
    発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。
    仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:ABS樹脂●重量:370g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
  • [EA628ZC-11用] 直角ジョイントセット エスコ

    [EA628ZC-11用] 直角ジョイントセット

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個(1個)
    翌日出荷
    [EA628AC-11用]直角ジョイントセット。板と板を平行に接続するためのジョイントです。頭部のキャップと、取り付け用のビスが付属しています。取り付けには電動ドライバーなどがあると便利です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×410
  • 50mm/250mmウォーターポンププライヤー エスコ

    50mm/250mmウォーターポンププライヤー

    エスコ
    8,770税込9,647
    1個
    翌日出荷
    仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
  • 335x25x225mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC) エスコ

    335x25x225mm/内寸 衝撃吸収インナーケース(ノートPC)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    仕様PC収納部:300(W)×40(D)×220(H)mm材質低反発ポリウレタン、ポリウレタン、ポリエステル質量(g)370外寸(mm)335(W)×25(D)×225(H)
  • 静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ エスコ

    静電気帯電防止作業靴 EA910EFシリーズ

    エスコ
    13,000税込14,300
    1足
    翌日出荷
    PU甲被/発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。PU二層底/適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。樹脂先芯/指先の圧迫感にも配慮した、JIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載。爪先をしっかりと保護します。
    仕様●サイズ:26.0cm●材質:甲部・ソール/PU 先芯/樹脂製●内寸:80mm●総丈:110mm(26.0cm)●重量:約370g(片足・26.0cm)●カラー:ホワイト(ソール/ホワイト×グリーン)●クリーンルーム対応静電気帯電防止靴●JIS T8103相当●洗濯対応●日本製
  • 3連 エアーカップリング エスコ

    3連 エアーカップリング

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    プラグは取り付けタイプです。しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。
    20型
  • 225mm/ 90mm クランプ(スチール製) エスコ

    225mm/ 90mm クランプ(スチール製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質スチール製(本体)幅(mm)約170厚さ(mm)約37全長(mm)225質量(g)370最大開口(mm)90口深(mm)82
  • 3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ

    3/8"DR/236mm スベイル式ラチェットハンドル

    エスコ
    5,200税込5,720
    1本
    翌日出荷
    仕様ヘッド厚み:15mm全長(mm)236質量(g)370ヘッド径(Φmm)34送り角度(°)3.6差込角(inch)3/8"
  • 1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)

    エスコ
    4,090税込4,499
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)75質量(g)370対辺(mm)32外径(Φmm)44差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • オイルポンプ グリースチャージガンセット エスコ

    オイルポンプ グリースチャージガンセット

    エスコ
    4,590税込5,049
    1本
    翌日出荷
    EA990XB-1、EA991CG-9用。
    材質NBR(繊維入り)破裂圧力(MPa)4耐熱温度(℃)-10~50口径(mm)Φ20最大圧力(MPa)動作圧力:1
  • ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) エスコ

    ウォーターポンププライヤー(オートグリップ)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    対象物を挟むだけで、自動的に最適な口幅に調整されるため、頻繁に異なるサイズを掴む作業が楽になります。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口幅を最大にして握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ボタンでのサイズ調節が不要なので、左利きのユーザー、右利きのユーザー共に違和感なく作業できます。両手で作業できない狭い場所での作業に最適。収納時にかさばらないように口を閉じてロックできるレバーを装備。
    呼び寸法(mm)250仕様【最大ナット(mm)】36(10~36まで)エスコ品番EA531EF-250材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)370ハンドルプラスチックコーティング仕上磨きパイプ径(Φmm)1-1/4”(1/8”~1-1/4”まで)