カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • タカチ電機工業(12)
  • コノエ(10)
  • オーム電機(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • SMC(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • Festo(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • 光洋化学(5)
  • 岩田製作所(4)
  • CKD(4)
  • TRUSCO(4)
  • コクヨ(3)
  • 山崎実業(3)
  • アライドテレシス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-4500」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4500g/800mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ

    4500g/800mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐食性に優れています
    仕様防爆材質ヘッド:銅柄:ナラ材全長(mm)800頭径(Φmm)45頭質量(g)4500
  • 75mm 打撃スパナ エスコ

    75mm 打撃スパナ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)375質量(g)4500
  • 絶縁ハンマー エスコ

    絶縁ハンマー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    滑り止め付
    仕様●全重量(g):4500●頭径(mm):64●全長(mm):850●材質:頭:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • ステップブロックセット エスコ

    ステップブロックセット

    エスコ
    11,000税込12,100
    1組
    翌日出荷
    セット内容:ブロックサイズ3と4と5の3点セット、下段:3、上段:4と5。ブロック3サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:122mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:105mm、H maxサイズ:145mm。山のピッチは2.5mmです。
    材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)4500
  • 1"DR/ 3・ 3/4"  インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DR/ 3・ 3/4" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    48,500税込53,350
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)100質量(g)4500外径(Φmm)130.3差込角(inch)1対辺(inch)3-3/4”
  • キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在・カバー・後輪ブレーキ付き)

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    ボールベアリング。始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)TPE(熱可塑性エラストマー)穴径(Φmm)11プレート寸法(mm)135×110取付ピッチ(mm)105×75材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ