カテゴリ
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- ニッサン(362)
- BIGM(丸山製作所)(305)
- MAZDA(マツダ)(140)
- SMC(84)
- コノエ(46)
- スバル(45)
- TRUSCO(33)
- ミドリ安全(29)
- CKD(23)
- パール金属(19)
- 福井クラフト(18)
- 十川ゴム(16)
- トヨタ(16)
- 和平フレイズ(16)
- イトーキ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- アイリスオーヤマ(9)
- イマオコーポレーション(9)
- ブランドをもっと見る
「g-510」の検索結果

510g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)510最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-12付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g![[快削]10x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625043-210506-02.jpg)
[快削]10x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
エスコ¥4,890税込¥5,3791本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6.0適合材ステンレス刃径×刃長×全長(mm)10×16×60
245x45x60mmマグネットフック
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)2仕様印鑑などの小物が置けるトレー付で便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×60口幅(mm)16
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
溶接作業用フィルム
エスコ¥40,800税込¥44,8801枚翌々日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。レーザー溶接における遮光シートとしてはご使用できません。仕様難燃性フィルム材質塩化ビニールフィルム厚さ(mm)0.35色ブルー全光線透過率(%)33
金具付キャスター
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
発泡ポリプロピレン枕木 (中用)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。中用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。材質EPP8倍色ブルー質量(g)510耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×110×83
1/2"DRx320mm スピンナーハンドル
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅全長(mm)320質量(g)510硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/mm2差込角(inch)1/2"
1.8 x 5m/1mm目 防虫ネット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。 透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。 ほつれ止め加工済み。用途防虫・害虫対策にエスコ品番EA952AD-153質量(g)510寸法(m)1.8×5開口率(%)71
Φ48.6mm クロスハンガー
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)エスコ品番EA948TR-3寸法(mm)106.2×79.1×79.1(H)質量(g)510取付け方法蝶ネジ止め
22x340mm 板金用ハンマー(パイプ柄)
エスコ¥2,940税込¥3,2341本翌日出荷材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:スチールパイプ全長(mm)340ヘッド径(Φmm)22×22ヘッド長(mm)113全質量(g)510
500mm 平バール(超軽量)
エスコ¥2,330税込¥2,5631本翌日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-53材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)500質量(g)510寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット)
エスコ¥41,900税込¥46,0901セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(各サイズ2本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)
[SKS2]タップセット(ウィット)
エスコ¥25,400税込¥27,9401セット翌日出荷通り穴用。中/上タップ(喰付5P/1.5P)。材質SKS_2サイズW1/8-40・W3/16-24・W1/4-20・W5/16-18・W3/8-16・W1/2-12・W5/8-11(中・上タップ各サイズ1本入)質量(g)総質量:510ピッチ喰い付き:5P・1.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
Φ9.0mmx1.5m ハンディースコープ
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷2倍デジタルズーム機能(20%ずつ増加)仕様SDカード対応:×カメラヘッド径:Φ9mm側視:◯付属品ビデオケーブル、マグネット、側視ミラー寸法(mm)全長:210、モニター部:50×70質量(g)510(電池含)電源単3電池×4本(付属)ケーブル長(m)1.5光源LEDライト(5段階切替)防塵防水性能IP67 (カメラヘッド)![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K
エスコ¥209,000税込¥229,9001個翌日出荷「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbps
インパクトソケット用ピン
エスコ¥410税込¥4511袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。用途EA164C-1、-2、-34、CB-75~-250、CF-13~-24、-213~-224、CG-8~-14、、旧EA164C-51、旧CA-75~-250、旧CC-13~-22、旧-105~-111、旧CF-105~-111、旧CK-30~-55。ピン径(Φmm)2.5差込角(inch)3/8(適合)ピン長さ(mm)17.5
生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) EA599RGシリーズ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷替刃式。仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
100mmx10m 蓄光テープ
エスコ¥7,020税込¥7,7221巻翌々日出荷約10時間の長い蓄光時間タイプです材質蓄光PET幅(mm)100厚さ(mm)0.25色夜光塗料色質量(g)510テープ長さ(m)10蓄光時間(時間)10
自在キャスター
エスコ¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷EA520AM-1用。仕様自在ストッパー無材質鉄、PU寸法(mm)車輪径×幅:75×32質量(g)510穴径(Φmm)Φ8.4全高(mm)114耐荷重(kg)85プレート寸法(mm)76×65取付ピッチ(mm)58×47







![[快削]10x16mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64625043-210506-02.jpg)











![[HSSE]スパイラルタップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297318-260408-02.jpg)
![[SKS2]タップセット(ウィット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297336-260408-02.jpg)



![[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83271294-241029-02.jpg)