カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 機構部品(3)
  • 手袋(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • コガネイ(1,494)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • TRUSCO(141)
  • コーセル(110)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
  • イマオコーポレーション(68)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(41)
  • ナベヤ(39)
  • omron(オムロン)(35)
  • HORN(32)
  • KTC(30)
  • マースジャパンリミテッド(30)
  • カーメックス(27)
  • 大阪魂(24)
  • NAC(長堀工業)(23)
  • StarTech.com(23)
  • メディアカバーマーケット(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-55」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 60メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA952-60質量(g)約55線径(Φmm)0.12
LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコLEDセンサーライト・非常灯(充電式)エスコ(7件のレビュー)
3,130税込3,443
1個
当日出荷
通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間
87x115x26mm 小物ケース エスコ87x115x26mm 小物ケースエスコ
130税込143
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-7材質ポリプロピレン寸法(mm)87×115×26ブラック/クリア質量(g)55仕切板2仕切数(個)(最大)3仕切りあり
9x150mm かすがい(50本) エスコ9x150mm かすがい(50本)エスコ
3,800税込4,180
1パック(50本)
当日出荷
用途木材の接合や補強に。幅(mm)137線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-4材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)エスコ
1,720税込1,892
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-3質量(g)約55六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
[L] 手袋(合成皮革/黒・グレー) エスコ[L] 手袋(合成皮革/黒・グレー)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
柔らかく摩擦に強い。 水に濡れても滑りにくい。
用途土木建築、運送業等サイズL全長(cm)22エスコ品番EA353BJ-82質量(g)55材質(手袋)手のひら :合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ、手首:布ゴム/マジックテープ止手の平幅(cm)10.5
[L] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩化ビニール) エスコ[L] 手袋(耐油・滑り止め/薄手・塩化ビニール)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
エスコ品番EA354GG-7質量(g)55
[HSS]ハンドタップセット エスコ[HSS]ハンドタップセットエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P材質HSS(ハイス)
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
4,730税込5,203
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
55mm/1050g 無反動ゴムハンマー エスコ55mm/1050g 無反動ゴムハンマーエスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55全長(mm)350材質(頭)ゴム材質(柄部)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA683PJ-55
G- 55 オーリング (固定用/10個) エスコG- 55 オーリング (固定用/10個)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.4材質ニトリルゴム(1種A)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RG-55外径(Φmm)60.6JIS呼びG-55
14x15mm メガネレンチ エスコ14x15mm メガネレンチエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
直径55mm/2700g両頭ハンマー エスコ直径55mm/2700g両頭ハンマーエスコ
9,060税込9,966
1個
翌日出荷
頭部対辺(mm)55全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)2700
580mm キーキャリー(チェーン) エスコ580mm キーキャリー(チェーン)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリングエスコ品番EA916ZL-42質量(g)55本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く)リング内径(Φmm)【キーリング】25.5チェーン長(mm)580フック寸法(mm)8×53×8(t)リング線径(Φmm)【キーリング】2チェーン幅(mm)4
55mm ラック・ニス用刷毛 エスコ55mm ラック・ニス用刷毛エスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LD-6全長(mm)215質量(g)55種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)55
8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ8.9mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-8材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約55温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)8.9±0.5連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ4.8~7.2mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)4
6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ6x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
8,460税込9,306
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6線径(Φmm)0.5材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-61質量(g)55長さ(m)1
G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
内径(Φmm)54.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-55外径(Φmm)60.6機能耐熱JIS呼びG-55
ハンドミラー エスコハンドミラーエスコ
550税込605
1枚
翌日出荷
顔が映るサイズのハンドミラー。
5.5mm 精密ナットドライバー エスコ5.5mm 精密ナットドライバーエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-5.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-5.5L
1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1020g/55mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)55全長(mm)345材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-23
5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製) エスコ5.56(7/32”)x100mm ドライブピンポンチ真鍮製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572CG-5.5
1/4"sqx5.5mm [HPQ]ディープソケット エスコ1/4"sqx5.5mm [HPQ]ディープソケットエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617XG-5.5
121mm ブラシ(ステンレス製) エスコ121mm ブラシ(ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-55材質(ブラシ部)ステンレス接続ねじ1/2”適合パイプ内径(Φmm)121
Tx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx55 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT55エスコ品番EA611AG-55軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
10号 平 筆(タクロン毛) エスコ10号 平 筆(タクロン毛)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
サイズ(号)10エスコ品番EA109MG-55
5.5L ライン引き エスコ5.5L ライン引きエスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA581G-5.5
[M] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス) エスコ[M] 手袋(防水防寒/合成皮革・スパンデックス)エスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
防水加工で伸縮性に優れています。 手の甲に反射素材を使用しています。 暖かく快適な手袋です。手首ニット絞り、ゴム絞り付。 左右がバラバラにならないようカラビナが付いています。
サイズM全長(cm)約25(Lサイズで)、約27(ニット絞り時)材質(手袋)手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス・ポリエステル、裏地:フリースエスコ品番EA915G-55質量(g)約168(Lサイズで)手の平幅(cm)約11.5(Lサイズで)適合温度(℃)約-3.8