カテゴリ
- 作業工具(15)
- 科学研究・開発用品(8)
- 研磨材(4)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- MAZDA(マツダ)(240)
- RS PRO(173)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- SMC(91)
- ホンダ(77)
- TRUSCO(65)
- 福井クラフト(50)
- イマオコーポレーション(38)
- ニッサン(38)
- スバル(36)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(29)
- スズキ(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- トヨタ(24)
- 岩田製作所(21)
- PISCO(ピスコ)(21)
- LAMP(スガツネ工業)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「g-58」の検索結果

4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)
エスコ¥81,800税込¥89,9801本当日出荷滑りにくいエルゴグリップ仕様滑りにくいエルゴグリップ材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス全長(mm)840頭部寸法(mm)58×58頭質量(g)4000
350x95mm ハンドモップ(マイクロファイバー)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個欠品中マイクロファイバーで汚れを取り除きます。 洗うことが出来、再利用できます。エスコ品番EA928AG-582材質マイクロファイバー全長(mm)620柄長さ(mm)380モップ寸法(mm)350×95繰り返し・詰め替え対応
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)
[Nut] ドライバー(精密用)
エスコ¥2,070税込¥2,2771本翌日出荷転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。商品構成単品
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥6,400税込¥7,0401巻翌日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)50テープ幅(mm)30テープ長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
0.7mm ボールペン(赤・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)赤商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
洗車スポンジ
エスコ¥190税込¥2091個翌々日出荷色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
0.7mm ボールペン(黒・10本)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)黒商品タイプ本体入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
洗車スポンジ
エスコ¥1,710税込¥1,8811袋(10個)翌々日出荷入数:10個。色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物
ビニールキャブタイヤケーブル EA940AGシリーズ
エスコ¥110,600税込¥121,6601本7日以内出荷。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT
40x58x 6mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥560税込¥6161枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)40厚さ(mm)6外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥510税込¥5611枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
ヒートガンセット(軽量型)
エスコ¥23,400税込¥25,7401組欠品中ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥895税込¥9851パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ
エスコ¥259税込¥2851個当日出荷ふたは、ねじ式。仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)
エスコ¥780税込¥8581台翌日出荷フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6エコロジー商品省エネ
防塵マスク EA800MPシリーズ
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.1%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:155g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM540号)●溶接面にぴったりの溶接作業用●フィットチェッカー内蔵
50mm/125kg 縦型固定滑車
エスコ¥8,860税込¥9,7461個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
スティックルーペ EA756CBシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷作業性抜群!重ねシール可能。保香性に優れる仕様●型番:2605●サイズ(W×D×H)mm:25×222×12●重量(g):58●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:1.8倍●レンズサイズ:25×200mm
交換バッテリー (EA758SG-56用)
エスコ¥9,520税込¥10,4721パック(2本)翌日出荷EA758SG-56用替充電池。電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)min.5000繰り返し使用約500回![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g
マグネットホルダー カーエアコン吹出口用 50×38mm
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷本体をカーエアコンの吹出口に取り付け、粘着付きプレートをモバイルデバイスに貼付して使用します。この製品に使用されている磁石は、携帯電話に害を及ぼすことはありません材質フェライト磁石、プラスチック質量(g)58取付方式エアコン吹出口寸法(Φ×mm)38×50
コンクリート用ドリル(六角軸)3本組 EA811AXシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151セット翌日出荷六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に適しています。先端チップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しております。仕様●入数:3本●サイズ(mm):3.5●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:58g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)









![[Nut] ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528498-220412-02.jpg)






















![ノズルアタッチメント[EA365VA-1・2・4A・10用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50670813-170413-02.jpg)
![[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077234-230518-02.jpg)






![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)