カテゴリ

  • 物流用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 作業工具(10)
  • 農業・園芸資材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • TRUSCO(279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • ニッセイ(92)
  • イマオコーポレーション(85)
  • ナカバヤシ(67)
  • ケルヒャー(64)
  • HEIKO(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • ナベヤ(51)
  • フロンケミカル(51)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](51)
  • ParkerTAIYO(50)
  • omron(オムロン)(47)
  • Qlight(46)
  • サンワサプライ(44)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • KTC(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-60」の検索結果

関連キーワード
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尿石附着防止剤 エスコ尿石附着防止剤エスコ(15件のレビュー)
1,080税込1,188
1個
当日出荷
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭使用場所トイレ商品タイプ置き型
Φ69,Φ87mm じょうごセット エスコΦ69,Φ87mm じょうごセットエスコ(3件のレビュー)
715税込787
1個
当日出荷
2種類のじょうごセット。液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。 多目的に使えるじょうごとラジエーターのセット注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合します。
口径(Φmm)69、87材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-1質量(g)60内径(Φmm)【ノズル先端】10、24外径(Φmm)【ノズル先端】12、26
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,870税込2,057
1セット(5本)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
欠品中
エスコ品番EA729DV-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.001最小目盛(kPa)1圧力レンジ(kPa)0~50
360x120mm 短冊型防犯標識 エスコ360x120mm 短冊型防犯標識エスコ(1件のレビュー)
600税込660
1個
当日出荷
文字内容セキュリティシステム作動中取付け方法プレートに穴を開けて釘やピンで取付けるか、市販の両面テープで貼り付けてください。材質硬質塩ビ、ラミネート加工仕様片面印刷エスコ品番EA983AP-2A寸法(mm)360×120×1質量(g)約60
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
3,180税込3,498
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
70x40x110mmカメラポーチ エスコ70x40x110mmカメラポーチエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
材質本体:EVA、ポリエステル、 カラビナ:アルミ質量(g)60仕様ベルト通し、カラビナ付内寸(mm)70×40×110(H)mm
熊よけ鈴 エスコ熊よけ鈴エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他。
寸法(mm)38×38×150質量(g)60カラビナ開口幅(mm)15
3.0x4.0m からすネット(イエロー) エスコ3.0x4.0m からすネット(イエロー)エスコ
9,470税込10,417
1個
当日出荷
色はカラスの嫌がるイエローです。 ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-117質量(kg)1.92寸法(m)3×4
60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製) エスコ60mm/13g ホイッスル(黒/プラスティック製)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに材質ABS樹脂エスコ品番EA916XK-17寸法(mm)60×21×21質量(g)13ひも色ひも長(mm)1100
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
205税込226
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
190x135mm メタルラックミニ用ディバイダー エスコ190x135mm メタルラックミニ用ディバイダーエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AK-21材質スチール(クロムメッキ)寸法(mm)190×25×135質量(g)60
[M] 軍手(滑り止め付) エスコ[M] 軍手(滑り止め付)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
エスコ品番EA354A-72白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付糸本数(本)3中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19
3.0x4.0m からすネット(ブルー) エスコ3.0x4.0m からすネット(ブルー)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-113質量(kg)1.92寸法(m)3×4
2.0x3.0m からすネット(ブルー) エスコ2.0x3.0m からすネット(ブルー)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。 ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。 くちばしの入りにくい4mm目合いです。
エスコ品番EA952AD-111質量(kg)1.2寸法(m)2×3
ステンレス掛金 エスコステンレス掛金エスコ(1件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷から翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304付属品取付ねじ付仕上研磨仕上げ
60kg( 10g) 台はかり エスコ60kg( 10g) 台はかりエスコ
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)50最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-60ひょう量単位kg
51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ51x39mm ウォール金具(ステンレス製)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
20mm ダイアル錠 エスコ20mm ダイアル錠エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式エスコ品番EA983S-10材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール幅(mm)20厚さ(mm)8.5全長(mm)46質量(g)60ツル径(Φmm)3クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0005最小目盛(kPa)0.5圧力レンジ(kPa)0~20
325mm 三角スケール エスコ325mm 三角スケールエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
凸凹になっていて持ちやすい 縮尺度で色分け、識別が容易に 目盛が見やすい、階段状目盛 縮尺して描かれた図形や図面を実際の大きさで測れる
縮尺1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300エスコ品番EA736BA-2材質ABS幅(mm)27厚さ(mm)24全長(mm)325質量(g)60最小目盛1mm
剪定はさみ エスコ剪定はさみエスコ
3,370税込3,707
1枚
翌日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型・クランプ位置調整可能エスコ品番EA639CL寸法(mm)33.3×50×74.4(H)、(取付金具)33.3×25.4材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)60締付け能力50kg取付穴(mm)Φ4.4×4クランプネオプレンキャップ開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)56
60kg(10g) 防塵・防水台はかり エスコ60kg(10g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)60最小目盛(kg)0.01計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-60ひょう量単位kg
G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-10ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60質量(g)222種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)1/4”材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ最小目盛(MPa)0.0002最小目盛(kPa)0.2圧力レンジ(kPa)0~10
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
6,300税込6,930
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
G- 60 オーリング (固定用) エスコG- 60 オーリング (固定用)エスコ
445税込490
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) エスコ140mm/#600 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)エスコ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
粒度600エスコ品番EA826NG-60形状半丸
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ) エスコ金具付キャスター(固定金具/ポリアミドタイヤ)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
600kg リフティングローラー(1組) エスコ600kg リフティングローラー(1組)エスコ
331,000税込364,100
1個
翌日出荷
材質スチール仕様荷締めベルト付エスコ品番EA986D-12ストローク(mm)300寸法(mm)580×380×815(H)車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)25プラットホーム寸法(mm)215×114積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
ベアリング エスコベアリングエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
シールド形状開放形
G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製) エスコG 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)エスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DJ-250種類汎用圧力計適合流体気体と液体
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
6,270税込6,897
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450