カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • C’ultiva(カルティバ)(41)
  • JUKI(31)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • KTC(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • omron(オムロン)(31)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • TRUSCO(186)
  • イマオコーポレーション(67)
  • グーリング(32)
  • タカ印(ササガワ)(41)
  • ナカバヤシ(28)
  • ハンマーキャスター(68)
  • マースジャパンリミテッド(35)
  • ユーエイキャスター(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-65」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ

    1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)

    エスコ
    ¥5,460税込¥6,006
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575D-25全長(mm)385種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥4,680税込¥5,148
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)色アイボリー
  • 65g 耐火パテ エスコ

    65g 耐火パテ

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA934KD-21危険物の類別非危険物特性耐火
  • 4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    4.0x0.26/ 11.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-65材質SUS304高さ(mm)11.9線径(Φmm)0.26外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.047フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.93初張力(N)0.098フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)29.6
  • 6号 丸 筆(ポニー毛) エスコ

    6号 丸 筆(ポニー毛)

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-65サイズ(号)6
  • Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコ

    Φ3.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DG-65
  • ウレタンホース用 スイブルソケット エスコ

    ウレタンホース用 スイブルソケット

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥2,040税込¥2,244
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)寸法H(mm)19取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
  • フレックス砥石 エスコ

    フレックス砥石

    エスコ
    ¥28,200税込¥31,020
    1個
    翌日出荷
    #180シリコンカーバイト付。接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途ストレートのスチールパイプの研磨、清掃に材質ナイロン砥石長(mm)約75
  • 6.5/10.0mmx100m ウレタンホース エスコ

    6.5/10.0mmx100m ウレタンホース

    エスコ
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BG-6.5A材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) エスコ

    ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)

    エスコ
    ¥107,500税込¥118,250
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    3心(白・黒・赤)移動機器用や配線用として屋外にも対応。
    長さ(m)50
  • 6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ

    6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

    エスコ
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    4日以内出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
    用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
  • 65mm/1500g 無反動ゴムハンマー エスコ

    65mm/1500g 無反動ゴムハンマー

    エスコ
    ¥6,060税込¥6,666
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683PJ-65全長(mm)370種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65材質(柄部)ゴム材質(頭)ゴム主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 175x88x55mm パーツトレー エスコ

    175x88x55mm パーツトレー

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA957CD-2材質ポリスチレン質量(g)65外寸(mm)175×88×55(H)内寸(mm)173×84×54(H)
  • 500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460税込¥506
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165容量(mL)500質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
  • (手動式)耐酸ポンプ エスコ

    (手動式)耐酸ポンプ

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1箱(6本)
    翌日出荷
    含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
    適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
  • [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ) エスコ

    [ステンレス用]スパイラルタップ(EX-SUS-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥5,120税込¥5,632
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。
  • G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.5質量(g)約65ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”六角対辺(mm)28最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10×11
  • [L] 軍手(滑り止め付) エスコ

    [L] 軍手(滑り止め付)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいから手に負担が少なく、疲れにくい。
    エスコ品番EA354A-73色白、滑り止め:黄入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力糸本数(本)3中指長(cm)8手のひらまわり(cm)21
  • ベアリング エスコ

    ベアリング

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    シールド形状開放形
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥6,990税込¥7,689
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • ボールペン替芯 エスコ

    ボールペン替芯

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1箱(10本)
    翌日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク。速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用。替芯のみ。EA765MG-64、65、(旧)EA765MG-63用。
    サイズ(mm)3.0×87.7径(mm)ボール:0.7繰り返し・詰め替え対応
  • ボールペン替芯 エスコ

    ボールペン替芯

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1箱(10本)
    翌日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク。速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用。替芯のみ。EA765MG-64、65、(旧)EA765MG-63用。
    インク色黒サイズ(mm)3.0×87.7径(mm)ボール:0.7繰り返し・詰め替え対応
  • 10本組[+]ドライバービット エスコ

    10本組[+]ドライバービット

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    翌日出荷
  • ハンマー用木柄 エスコ

    ハンマー用木柄

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    翌日出荷
    振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。
    材質木製種類ハンマー柄
  • クッションガード(半円型/細幅) エスコ

    クッションガード(半円型/細幅)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1袋(2本)
    翌日出荷
    非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。粘着剤はついていません。両面テープ(別売)で貼り付けてください。
    材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)35厚さ(mm)18
  • 8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット エスコ

    8x1/2sq [ノンスパーク]ソケット

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    ノンマグネティック、防爆、防さび
    エスコ品番EA642LM-8材質特殊銅合金、アルミニウム青銅全長(mm)42質量(g)65対辺(mm)8差込角(inch)1/2
  • 80x 8mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    80x 8mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638DB-24材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)65種類スナップフック使用荷重(kg)230寸法D1(mm)8寸法D2(mm)9寸法l(mm)80寸法m(mm)9
  • [EA304AH,-AN用]半田吸取器 エスコ

    [EA304AH,-AN用]半田吸取器

    エスコ
    ¥25,800税込¥28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様1台でガン・ストレートの2通りの使い方が可能全長(mm)180(EA323HD-3のノズルをつけた場合)質量(g)65消費電力70W入力電源AC24V (EA304AHまたはEA304ANが必要です。)
  • 230mm ワイヤーブラシ エスコ

    230mm ワイヤーブラシ

    エスコ
    ¥3,570税込¥3,927
    1個
    翌日出荷
    ほこりに対する損傷なしで、ガスケットや腐食保護コーティングをきれいにするために特別に幅が狭くなっています。全てのディスク・ブレーキで使用できます。腰の硬いワイヤーブラシ
    仕様2列13行エスコ品番EA109E全長(mm)230質量(g)65寸法・サイズ(mm)毛:90毛丈(mm)16~22材質(ブラシ部)ワイヤー材質(ハンドル)プラスチック製
  • [木工・石膏ボード用]カットソー エスコ

    [木工・石膏ボード用]カットソー

    エスコ
    ¥1,670税込¥1,837
    1個
    翌日出荷
    押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。先端のキリで切込み穴が開けられます。刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。工具不要の替刃方式。
    エスコ品番EA599KB-1全長(mm)230材質/仕上ハードクロームメッキ質量(g)65ピッチ(mm)1.7刃長(mm)100刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂適合材石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など材質(刃)SK-5
  • ダクト用ブラケット エスコ

    ダクト用ブラケット

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
    材質PP樹脂質量(g)65内径(Φmm)99外径(Φmm)100適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm使用壁厚(mm)70 以上取付穴寸法(mm)110穴径(mm)ビス:2-Φ4.5呼び径(Φmm)100ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
  • ペーハー計 エスコ

    ペーハー計

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
  • ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度表記STD
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥6,850税込¥7,535
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/50kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    翌日出荷
    材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)50サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製) エスコ

    36mm/60kg戸車(平型・ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,610税込¥2,871
    1個
    翌日出荷
    仕様ベアリング入り材質枠:SUS304、 車車輪径(Φmm)36タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)60サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
  • 9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒 エスコ

    9x11mm/ 2m クッションガード(挟み込型)黒

    エスコ
    ¥785税込¥864
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA983FE-51B材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)9×2000×11(奥行)色ブラック質量(g)約65