カテゴリ

  • 研磨材(8)
  • 切削工具(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(32)
  • TRUSCO(183)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • ナカバヤシ(126)
  • イマオコーポレーション(79)
  • 三桂製作所(69)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • omron(オムロン)(56)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • ParkerTAIYO(49)
  • KTC(46)
  • ホンダ(44)
  • StarTech.com(44)
  • HEIKO(41)
  • MIYOSHI(小西製作所)(41)
  • マースジャパンリミテッド(40)
  • コクヨ(37)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-70」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ50x 18mm ソリッドラバー車輪エスコ(12件のレビュー)
985税込1,084
1個
当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
214x122x66mm たわし入れ エスコ214x122x66mm たわし入れエスコ
320税込352
1個
当日出荷
吸盤タイプ。抗菌加工。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA638LG-22A寸法(mm)214×122×66質量(g)70耐荷重(kg)約1.5
480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー) エスコ480x 480mmx0.2mm/5.0mm目 金網(ステンレスワイヤー)エスコ
5,330税込5,863
1個
当日出荷
エスコ品番EA952BB-61質量(g)約70線径(Φmm)0.2
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
電子ホイッスル エスコ電子ホイッスルエスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷
ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。
材質ABS樹脂質量(g)約70電源単4電池×2本(別売)パターン・ピー ・ビー ・ビービービービーサイズ(mm)117×35×35音量(dB)120(±5)取扱説明書(0.18MB)
Φ38x13mm マグネットフック エスコΦ38x13mm マグネットフックエスコ
2,540税込2,794
1個
当日出荷
フック部は360度回転します。
耐荷重(kg)30エスコ品番EA781GB-8材質(磁石)ネオジウム寸法(mm)Φ38×13質量(g)70
伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ伸縮型 マグネット ピックアップエスコ(4件のレビュー)
4,420税込4,862
1個
当日出荷から翌日出荷
磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
材質(伸縮部)ステンレス
巻き付き防止ブレード エスコ巻き付き防止ブレードエスコ(6件のレビュー)
1,880税込2,068
1個
当日出荷
草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。
直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
240mm リング付トング(ステンレス製) エスコ240mm リング付トング(ステンレス製)エスコ
340税込374
1個
当日出荷
材質ステンレス18-0エスコ品番EA595K-31全長(mm)240質量(g)70
250x370mm 路面道路標識[指差呼称] エスコ250x370mm 路面道路標識[指差呼称]エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
屋内、屋外・平面用すべり止め機能付き路面表示材です。 安全標語とイラストが入った路面表示材です。 工場や作業現場での労働災害防止にお役立てください。 すべり止め機能を持つています。 床材や表面状態によってはプライマーの併用をお勧めします。
文字内容指差呼称取付方式粘着式材質基材:プラスチック表面砥粒:鉱物粒子粘着材:アクリル系仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA983BE-1厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×370質量(g)70耐久性約1~2年
[M] 革手袋 エスコ[M] 革手袋エスコ
1,470税込1,617特価
1個
当日出荷から翌日出荷
柔らかく使いやすい。手のひら二重当て縫い土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適手首部分にマジックテープ付
8mm ワイヤー十字クリップ エスコ8mm ワイヤー十字クリップエスコ
330税込363
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CM-208材質鍛造鋼全長(mm)40質量(g)70ねじ径【Uボルト】1/4”適合ワイヤ径(Φmm)8内幅(mm)【Uボルト】10板幅(mm)32板長さ(mm)45
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
無地メモ帳 エスコ無地メモ帳エスコ
1,600税込1,760
1セット(10冊)
翌日出荷
64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。古紙再生紙 メモ帳・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙 本文:古紙パルプ配合率100%・白色度70%の再生上質紙質量(g)120無地サイズ(mm)変形B7 ヨコ88×タテ125×厚み14グリーン購入法適合中紙160枚グリーンマーク認定
G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコG- 70 オーリング (固定用/10個)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
EA991BC-55・75用替えロングノズル エスコEA991BC-55・75用替えロングノズルエスコ
280税込308
1個
翌日出荷
用途【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。材質ポリエチレン質量(g)70ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物
163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製) エスコ163kg トグルクランプ(ラッチ型・ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
仕様横ラッチ型・環の長さ調整可能エスコ品番EA639SF-11材質ステンレス寸法(mm)28.2×77×31.3、(取付金具)28.2×26.2、(環の全長)55質量(g)70締付け能力163kg
12mm 絶縁片口スパナ エスコ12mm 絶縁片口スパナエスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
寸法S(mm)12仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-12材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)70寸法a(mm)5.5寸法b(mm)32寸法I(mm)125
剪定はさみ エスコ剪定はさみエスコ
3,640税込4,004
1枚
翌日出荷
セット内容切刃、アンビル、センターネジ・ナット、ゆるみ止め金具・ネジ、刃止めネジ・ナット、アンビル固定ネジ材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製) エスコ35mm スイベル式ミニブロック(ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
回転式。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987S-13全長(mm)100車輪径(Φmm)35質量(g)70種類滑車寸法L(mm)100寸法L1(mm)18使用荷重(kg)60寸法B(mm)40寸法L2(mm)64寸法B2(mm)21寸法B1(mm)13使用ロープ径(mm)~9材質(枠)ステンレス(SUS304)材質(シーブ)ナイロン
Φ130mm じょうご(フロートインジケーター付) エスコΦ130mm じょうご(フロートインジケーター付)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
タンクが満タンになるとインジケーターが浮いてくるので、こぼしたり、あふれたりする危険をなくします。
口径(Φmm)130材質ポリプロピレンエスコ品番EA992BE-2質量(g)70内径(Φmm)【ノズル先端】26.5構造フィルター構造外径(Φmm)【ノズル先端】31
無地メモ帳 エスコ無地メモ帳エスコ
1,600税込1,760
1セット(10冊)
翌日出荷
64g/m2。天ノリ式。白色度70%の再生上質紙。エコメモパッド・たっぷり使えるエコロジーなメモです。
材質表紙:古紙パルプ配合率100%・再生上質紙質量(g)110無地サイズ(mm)A6 ヨコ105×タテ148×厚み9グリーン購入法適合中紙100枚グリーンマーク認定
ノート エスコノートエスコ
7,300税込8,030
1セット(10冊)
翌日出荷
ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
材質表紙:クラフトボール紙質量(g)255罫幅(mm)7サイズ(mm)A4ワイド ヨコ227×タテ306×厚5中紙40枚
8x10mmラチェットメガネレンチ エスコ8x10mmラチェットメガネレンチエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)120仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10質量(g)70タイプストレートタイプ
180mm 平バール エスコ180mm 平バールエスコ
990税込1,089
1個
翌日出荷
軽量で曲がりにくい。完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。バールの釘抜き部は、小さく繊細につくられています。手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
エスコ品番EA519MD-22材質機械構造用炭素鋼形状先端:両端が釘抜き状、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):2.5全長(mm)180質量(g)70柄長さ(mm)10×5尾部幅(mm)12
M10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様左ねじエスコ品番EA638RT-14全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
M10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10 x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS316)仕様右ねじエスコ品番EA638RT-4全長(mm)99質量(g)約70ねじサイズM10×63mm
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
8,280税込9,108
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)エスコ
4,940税込5,434
1本
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ノート エスコノートエスコ
5,600税込6,160
1セット(10冊)
翌日出荷
ペーパーリング製本。ロジカルA罫(7mm)。上質筆記用紙70g/m2。用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。FSC認証商品。
材質表紙:特殊ボール紙質量(g)160罫幅(mm)7サイズ(mm)A5ワイド ヨコ165×タテ219×厚5中紙40枚
Φ50x 8mm マグネットフック エスコΦ50x 8mm マグネットフックエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)9エスコ品番EA781GB-1寸法(mm)Φ50×8質量(g)70仕上クロムメッキ
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
6,560税込7,216
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)エスコ
8,130税込8,943
1本
翌日出荷
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539PA用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539PA-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ金具付キャスター(空気入りタイヤ)エスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11