カテゴリ

  • 研磨材(46)
  • 作業工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 測定用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 照明(10)
  • 物流用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 機構部品(6)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 日用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • BIGM(丸山製作所)(3,760)
  • オカムラ(岡村製作所)(600)
  • メディアカバーマーケット(244)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(229)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
  • Puig (プーチ)(206)
  • 渡辺電機工業(189)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(152)
  • ブロードウォッチ(151)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(143)
  • omron(オムロン)(136)
  • エレコム(133)
  • CKD(133)
  • Qlight(123)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • ニッセイ(116)
  • リケン(100)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g&g」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/白) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/白)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-23材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ホワイト質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ2000g(1g) デジタルホームはかり(白)エスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
種類デジタルホームはかり表示形式デジタルひょう量(kg)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)118×119エスコ品番EA715CB-17目量(g)1ひょう量単位kg
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
525税込578
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-34全長(mm)15.5質量(g)約24六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)15.5×10
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
20gx6枚乾燥剤(強力タイプ) エスコ20gx6枚乾燥剤(強力タイプ)エスコ(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。 再生させる時期を色の変化で知らせます。 裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。 繰り返し使用可能
材質シリカゲル寸法(mm)120×175mm内容量(g)20g×6枚入り
10gx6本乾燥剤(強力タイプ) エスコ10gx6本乾燥剤(強力タイプ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能材質シリカゲル寸法(mm)30×130mm内容量(g)10g×6本入り
4個組 油砥石セット エスコ4個組 油砥石セットエスコ(1件のレビュー)
7,630税込8,393
1セット
当日出荷
エスコ品番EA522Gセット内容EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
24x57mm ネームタグ(クリアー) エスコ24x57mm ネームタグ(クリアー)エスコ
160税込176
1個
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
クリアーエスコ品番EA956VL-21材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)寸法(縦×横)(mm)57×24質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径3×115
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用) エスコ(25gx12個)ドライペット(除湿剤/引出・衣装用)エスコ
810税込891
1個
当日出荷
湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します。 備長炭と活性炭配合。 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
用途引出し・衣装ケース用内容量(g)25g×12枚有効期間3/4ヶ月
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
675税込743
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-34全長(mm)24.7質量(g)約38六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)9×10
200g(0.1g) 電子はかり エスコ200g(0.1g) 電子はかりエスコ(1件のレビュー)
9,550税込10,505
1個
当日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ質量(g)530(電池含む)電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコG 3/8"xG 1/4" ニップルエスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”エスコ品番EA141AV-155
Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコΦ3-13mm/115mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
材質本体:プラスチック、刃:ステンレスエスコ品番EA338A-13全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコG 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-3
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
9,500税込10,450
1個
当日出荷
付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分周波数範囲(Hz)45~70使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下使用電圧範囲(V)3相AC100~500サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
M16 六角ナット[一種](10個) エスコM16 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-116
M12 六角ナット[一種](10個) エスコM12 六角ナット[一種](10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-112
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青) エスコΦ15x180mm スティックライト(高発光体/青)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
G 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-46全長(mm)27.5質量(g)約65六角対辺(mm)28ねじ有効長(mm)10×11
G 1/2"xG 3/8" ニップル エスコG 1/2"xG 3/8" ニップルエスコ
665税込732
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-158
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製) エスコG 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-12全長(mm)19.2質量(g)約15六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)6×8
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AD-5全長(mm)190材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
G3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップル エスコG3/4”xG3/4”フレキパイプ用ニップルエスコ
740税込814
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G3/4”×G3/4”
G1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップル エスコG1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップルエスコ
440税込484
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G1/2”×G1/2”
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/赤) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/赤)エスコ(1件のレビュー)
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどにエスコ品番EA983RM-24材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液レッド質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V校正証明書なし
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製) エスコG 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-46全長(mm)17.5質量(g)約41六角対辺(mm)30ねじ有効長(mm)17.5×12
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本) エスコΦ15x180mm スティックライト(黄/3本)エスコ
610税込671特価
1個
当日出荷から翌日出荷
火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。
用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコG 1/2"xG 1/2" ニップルエスコ
500税込550
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)1/2”エスコ品番EA141AV-159
G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコG 3/8"xG 3/8" ニップルエスコ
310税込341
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”エスコ品番EA141AV-156
M6 六角ナット[一種](10個) エスコM6 六角ナット[一種](10個)エスコ(3件のレビュー)
50税込55
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-106
M2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個) エスコM2 六角ナット(ユニクロメッキ/150個)エスコ(1件のレビュー)
415税込457
1袋(150個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-2
M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコM3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1袋(200個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロエスコ品番EA949GG-3
M20 六角ナット[一種](10個) エスコM20 六角ナット[一種](10個)エスコ
660税込726
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-120
M10 六角ナット[一種](10個) エスコM10 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-110
M24 六角ナット[一種](10個) エスコM24 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
990税込1,089
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-124
検 相 器 エスコ検 相 器エスコ
8,220税込9,042
1個
5日以内出荷
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)測定周波数範囲(Hz)45~65機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV使用電圧範囲(V)AC100~1000サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)