カテゴリ

  • 作業工具(599)
  • 物流用品(573)
  • 機構部品(338)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • 測定用品(233)
  • 配管・水廻り設備部材(187)
  • 清掃用品(152)
  • 事務用品(143)
  • 安全用品(140)
  • 保管用品(139)
  • 塗装・養生・内装用品(98)
  • 手袋(88)
  • 切削工具(86)
  • 接着剤・補修材(85)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 研磨材(81)
  • スプレー・オイル・グリス(78)
  • 安全保護具(68)
  • 梱包用品(66)
  • 農具(59)
  • 科学研究・開発用品(58)
  • 作業服(55)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 制御機器(49)
  • オフィス家具(47)
  • 電気材料(44)
  • 溶接用品(43)
  • 厨房用品(42)
  • 防犯用品(38)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 日用品(33)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(32)
  • 安全標識(30)
  • 建築金物(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 防災用品(20)
  • 空圧工具(20)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 家電(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • テープ(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 塗料(11)
  • 電動工具(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 農業機械(10)
  • 縫製用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • カー用品(5)
  • マスク(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1,290)
  • BIGM(丸山製作所)(8,909)
  • メディアカバーマーケット(7,104)
  • TRUSCO(7,037)
  • リスパック(2,956)
  • パール金属(2,548)
  • LAMP(スガツネ工業)(2,131)
  • SUS(エスユーエス)(1,890)
  • ヤマニパッケージ(1,887)
  • 山崎実業(1,772)
  • ナカバヤシ(1,766)
  • ミニター(1,711)
  • Panasonic(パナソニック)(1,635)
  • サンエス(1,413)
  • omron(オムロン)(1,396)
  • イマオコーポレーション(1,362)
  • 水本機械製作所(1,343)
  • オーム電機(1,340)
  • StarTech.com(1,293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g」の検索結果

関連キーワード
4,521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20g  アロンアルファ(#201) エスコ

    20g アロンアルファ(#201)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。
    エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)4000表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1パーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 57g リペアースティック(ステンレス) エスコ

    57g リペアースティック(ステンレス)

    エスコ(3件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
  • 500g 消泡剤 エスコ

    500g 消泡剤

    エスコ(3件のレビュー)
    2,350税込2,585
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA119-42形状液体
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    9,550税込10,505
    1個
    当日出荷
    仕様本体のみエスコ品番EA715CB-1幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)200表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 5100g(1.0g) コンパクトスケール エスコ

    5100g(1.0g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-14幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)5100最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)1g型番HT-5000-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値5000g±0.01g
  • 26g 脱臭キムコ(冷凍室用) エスコ

    26g 脱臭キムコ(冷凍室用)

    エスコ(3件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    適合100Lまでエスコ品番EA913AB-34消臭剤有効期間約6ヶ月危険物の類別非危険物
  • 310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    310g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)310表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
  • 510g(0.1g) コンパクトスケール エスコ

    510g(0.1g) コンパクトスケール

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-12幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)ひょう量(g)510表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-500-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g最小目盛(g)0.1電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値500g±0.01g
  • 500g( 2g) 上皿はかり エスコ

    500g( 2g) 上皿はかり

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4種類上皿はかりひょう量(g)500型番SM-500計量皿寸法(mm)160×160検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166表示形式アナログ材質(天板)SUS430最小目盛(g)2使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500g計量皿形状角皿ひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)ひょう量(g)2000表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 500gエポキシ接着剤 エスコ

    500gエポキシ接着剤

    エスコ(1件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    翌日出荷
    仕様気中・湿潤面や水中でも硬化接着します。白・黒使用温度範囲常温可使時間(分)30分危険物の類別非危険物硬化時間12時間主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • G- 60 オーリング (固定用) エスコ

    G- 60 オーリング (固定用)

    エスコ
    445税込490
    1袋(10個)
    欠品中
    エスコ品番EA423RG-60JIS呼びG-60
  • 185g 接着剤(ラバー用) エスコ

    185g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    当日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-1材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)185硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35危険等級引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量185mL特性耐湿性(硬化後)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 2000g(1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    2000g(1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA715CB-17種類デジタルホームはかりひょう量(kg)2目量(g)1計量皿寸法(mm)118×119表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 600g(0.01g) 電子はかり エスコ

    600g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    46,000税込50,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AD-12幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)600表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-610iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)600g最大計数量(個)60000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 2000g(1.0g) 電子はかり エスコ

    2000g(1.0g) 電子はかり

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    付属品ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース、モニタ用単3乾電池4本、取扱説明書仕様バリューセットエスコ品番EA715CB-27幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり奥行(mm)192電源ACアダプターまたは単3電池×4本(付属)ひょう量(g)2000最小表示(g)1表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性1g(標準偏差)型番HL-2000i-JAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g最小目盛(g)1電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • 400g(0.01g) 電子はかり エスコ

    400g(0.01g) 電子はかり

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715AD-11幅(mm)190質量(kg)1.1高さ(mm)55種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)ひょう量(g)400表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.01g(標準偏差)型番EK-410iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×55表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g最小目盛(g)0.01パーセントモード/100%登録最小質量(g)1感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状丸皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)400g最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • 700g 接着剤(ラバー用) エスコ

    700g 接着剤(ラバー用)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    接着剤塗布後、5~10分ほど乾燥させ、半乾きの状態になってから相手の材料を強く押し付け接着してください。 フェルト等吸水性の高い素材には、1度目に塗った接着剤が乾いてから2度塗りをしてください。 ポリスチレン、ポリエチレン、PVC等には不向きです。
    用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着にエスコ品番EA935AM-7材質ポリクロロフィレン系イエローブラウン使用温度範囲(℃)-40~80(一時的なら100)容量(g)700硬化時間(分)10主な用途ゴムとゴム、ゴムと金属のほか、革、フェルト、布地、木材の接着に完全硬化時間24時間使用量250~350℃/m2施工温度(℃)15~35引張強度(N/mm2)0.57(スチール/ゴム)危険物の類別非危険物特性耐湿性(硬化後)適合用途防水・耐水・屋外揮発時間(分)5~10被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • 20g エポキシ強力接着剤 エスコ

    20g エポキシ強力接着剤

    エスコ
    820税込902
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA934KA危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ

    300g(0.1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • G-130 オーリング (固定用) エスコ

    G-130 オーリング (固定用)

    エスコ
    725税込798
    1セット(5個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-130JIS呼びG-130
  • 400g カートリッジグリース(シャーシー) エスコ

    400g カートリッジグリース(シャーシー)

    エスコ
    590税込649
    1本(400g)
    当日出荷
    用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。成分カルシウム石鹸基エスコ品番EA991C-1褐色使用温度範囲(℃)-10~60ちょう度1使用目的潤滑危険物の類別非危険物
  • G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA141CK-2ソケットorプラグプラグ
  • G-100 オーリング (固定用) エスコ

    G-100 オーリング (固定用)

    エスコ
    965税込1,062
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-100JIS呼びG-100
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌々日出荷
    超高速難接着用。
    用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • G- 50 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 50 オーリング (固定用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    370税込407
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-50JIS呼びG-50
  • G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 50 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-50機能耐熱JIS呼びG-50
  • G- 70 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 70 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-70JIS呼びG-70
  • G- 80 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 80 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-80材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)79.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)85.6JIS呼びG-80
  • 20g 瞬間接着剤 エスコ

    20g 瞬間接着剤

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌々日出荷
    用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • G- 65 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 65 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-65JIS呼びG-65
  • 12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ) エスコ

    12g 瞬間接着剤(耐熱タイプ)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA936WE-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL特性耐候危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • G- 45 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 45 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-45JIS呼びG-45
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-42ソケットorプラグプラグ
  • 400g カートリッジグリス エスコ

    400g カートリッジグリス

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-10危険物の類別非危険物
  • (54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用) エスコ

    (54g+41g)ドライペット(除湿剤/下駄箱用)

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    湿気をとりながら気になるニオイを脱臭します(備長炭と活性炭配合) 湿気を吸うとゼリー状になり、除湿効果がひとめで分かります。
    用途下駄箱用内容量(g)除湿剤:54g、 脱臭剤:41g有効期間1/3ヶ月
  • G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G- 35 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-35材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)34.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)40.6機能耐熱JIS呼びG-35
  • G- 75 オーリング (固定用/10個) エスコ

    G- 75 オーリング (固定用/10個)

    エスコ
    630税込693
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-75JIS呼びG-75
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
...
gネジ特集