カテゴリ
- 機構部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(64)
- KIJIMA(キジマ)(14)
- 光陽産業(6)
- SMC(5)
- プロト(4)
- 佐藤計量器製作所(3)
- シチズン(3)
- 日恵製作所(3)
- ギガ・セレクション(3)
- 三菱電機(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- KITACO(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- StarTech.com(2)
- ラスタバナナ(2)
- ブランドをもっと見る
「g023-12」の検索結果

12x23x 5mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥315税込¥3471枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)12厚さ(mm)5外径(Φmm)23適合温度(℃)-25~120入数1枚
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
ベアリングエキストラクターセット
エスコ¥253,800税込¥279,1801個翌日出荷ケース入。用途ベアリングやネジ付部品の取り外しに仕様2本爪プーラー:最大直径:60mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10エキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mmハンマーアダプター:M10、M15-16Gベアリングプーラー:最大直径:50mmセット内容320mmスライドハンマーエキストラクターサイズ:4.8~6.5mm、6.8~9.5mm、9.5~12.5mm、12~16mm、14~19mm、18~23mm、24~34mm、34~48mm2本爪プーラー:最大直径:60mmベアリングプーラー:最大直径:50mmアームアダプター:M12/M3、M12/M4、M12/M5、M12/M6、M12/M8、M12/M10ハンマーアダプター:M10、M15-16Gボールベアリングエキストラクター:内径:20~110mm総質量(kg)7.2