カテゴリ

  • 作業工具(23)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全保護具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(322)
  • MAZDA(マツダ)(176)
  • スズキ(99)
  • TRUSCO(98)
  • Festo(94)
  • イマオコーポレーション(71)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • ハンマーキャスター(57)
  • SMC(56)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • 福井クラフト(52)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(51)
  • PISCO(ピスコ)(42)
  • ホンダ(32)
  • 水本機械製作所(32)
  • ミニター(29)
  • ニッサン(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g038」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 38mmx1350g 銅ハンマー エスコ

    38mmx1350g 銅ハンマー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA575VK-3全長(mm)300種類銅ハンマー頭径(Φmm)38材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途打ち込み作業
  • 35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-16適合電線径(Φmm)35~38
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    ¥8,170税込¥8,987
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-14形状ステム
  • G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    ¥4,940税込¥5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-14形状ステム
  • W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製) エスコ

    W38-16T x G 1 " タンク取付金具(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SW-13
  • 25x38x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    25x38x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)25厚さ(mm)5外径(Φmm)38適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    38x58x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)58適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 38x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    38x50x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)38厚さ(mm)5外径(Φmm)50適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ

    DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
    仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
  • コルゲートチューブ(屋外用) エスコ

    コルゲートチューブ(屋外用)

    エスコ
    ¥9,020税込¥9,922
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティループ用リストバンド エスコ

    セーフティループ用リストバンド

    エスコ
    ¥3,140税込¥3,454
    1個
    当日出荷
    着脱が簡単なマジックテープ式
    仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg材質ナイロン寸法(mm)50×380質量(g)38リング内径(Φmm)14×26
  • 30x1150mm クリーンルームポーチ用ベルト エスコ

    30x1150mm クリーンルームポーチ用ベルト

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1本
    当日出荷
    材質ポリプロピレン質量(g)38幅×長さ(mm)約30×630~1140
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • キーキャリー(トリガースナップ) エスコ

    キーキャリー(トリガースナップ)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    欠品中
    ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
    仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    ¥66,700税込¥73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥675税込¥743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
  • 3.2x1500mm セーフティーループ(OD色) エスコ

    3.2x1500mm セーフティーループ(OD色)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    当日出荷
    片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
    エスコ品番EA983SL-85材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄色ODグリーン質量(g)38コード径(Φmm)3.2自然長(mm)290最大長(mm)1500
  • ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコ

    ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
  • すだれハンガー (ステンレス) エスコ

    すだれハンガー (ステンレス)

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1セット(2個)
    当日出荷
    万能タイプ 丈夫でサビにも強い アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能
    仕様●サイズ:約60×106×38mm●重量(g):90●材質:ステンレス●耐荷重:3kg/組(2ケ)●色:シルバー
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    ¥605~税込¥666~
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ エスコ

    ポリ容器(クリアー)Φ51x38mm/50mL EA508AF-31シリーズ

    エスコ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    ふた、本体とも透明性に優れています。
    仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
    材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • レターオープナー(単3x2本) エスコ

    レターオープナー(単3x2本)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
    仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥6,840税込¥7,524
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ケーブルグランド(防水型) エスコ

    ケーブルグランド(防水型)

    エスコ
    ¥1,240税込¥1,364
    1袋
    翌日出荷
  • 耐震ロック 棚用/2個 エスコ

    耐震ロック 棚用/2個

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1箱(2個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):100×38×15●入数:2個●重量:54g●材質:本体/ABS樹脂、粘着剤/アクリル系●接着テープ付●いたずら防止に●地震対策に●開け閉め簡単ワンタッチ●両扉の食器棚・吊り戸棚に地震が来てもガッチリロック!
  • 片サドル(スチール製) エスコ

    片サドル(スチール製)

    エスコ
    ¥545~税込¥600~
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • ケーブルグランド エスコ

    ケーブルグランド

    エスコ
    ¥1,290~税込¥1,419~
    1個ほか
    翌日出荷
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥835税込¥919
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • マグネット(ノブ付) エスコ

    マグネット(ノブ付)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    各磁石は明るい青色のエナメルで塗装されており、位置決め用の握りやすいノブを備えています。
  • マグネットフック(ネオジウム) エスコ

    マグネットフック(ネオジウム)

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌日出荷
    銅・ニッケルメッキ仕上げ
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    ¥5,270税込¥5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白 エスコ

    100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白

    エスコ
    ¥4,950税込¥5,445
    1個
    翌日出荷
    用途工場での危険標示と保護用に仕様粘着式エスコ品番EA983G-38材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系色赤×白取付方式テープテープ幅(mm)96テープ長さ(m)16.2テープ厚さ(mm)約0.15