カテゴリ

  • 安全保護具(30)
  • 作業工具(13)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 事務用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(918)
  • MAZDA(マツダ)(212)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • TRUSCO(62)
  • IDEC(和泉電気)(60)
  • 福井クラフト(57)
  • コガネイ(46)
  • スズキ(40)
  • ニッサン(38)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • 水本機械製作所(27)
  • ダイキン工業(26)
  • 三桂製作所(26)
  • イマオコーポレーション(25)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g063」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 112x130x60mm 小物ケース エスコ

    112x130x60mm 小物ケース

    エスコ(1件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-4材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60クリア質量(g)63
  • エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコ

    エアーリリースバルブ(グリースガン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
    エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • 25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き) エスコ

    25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(左向き)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,510税込6,061
    1個
    当日出荷
    地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。
    仕様剥離紙付・左向きエスコ品番EA983G-63テープ幅(mm)25テープ長さ(m)9.1テープ厚さ(mm)約0.25蓄光時間(時間)6
  • T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ エスコ

    T6-T25 8本組(TORX)キーレンチ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1組
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25質量(g)63軸長(mm)70~100
  • 遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ エスコ

    遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ

    エスコ
    149税込164
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    遮光性に優れています。
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • 両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • アイボルト[ステンレス製] エスコ

    アイボルト[ステンレス製]

    エスコ
    1,520税込1,672
    1本
    翌日出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。 RoHS2対応品。
    用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に付属品六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)材質SUS304
  • # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・60x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)60質量(g)63.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])12700~15900
  • ヘルメット EA998BBシリーズ エスコ

    ヘルメット EA998BBシリーズ

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
  • 3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止) エスコ

    3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)52サイズT40質量(g)63軸長(mm)23差込角(inch)3/8"
  • Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ80x175mm/ 500ml 細口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約63(1個当たり)胴径(Φmm)80入数10個
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 半田ごてキット(ガス式) エスコ

    半田ごてキット(ガス式)

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    自動点火式。ガス充填タイプで、充電の必要がなく、野外でも安心して使用できます。
    エスコ品番EA304ZHセット内容半田ごて×1、1.0mmチップ×1、2.4mmチゼル×1、ホットナイフ×1、ヒートブロワー×1、クリーニングスポンジ×1、巻き半田×1全長(mm)本体:198(キャップ装着時)、189(キャップ無し時)容量(mL)【カートリッジ】12質量(g)約63(本体のみ)最高温度(℃)半田ごて:400、トーチ:1300、ホットナイフ:400、ヒートブロワー:650使用時間(分)53(中火で)加熱時間17秒加熱能力(W)25~80
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)
  • [EA814BC-1用] リモコン エスコ

    [EA814BC-1用] リモコン

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●重量(g):63●付属品:L1028乾電池×2個●EA814BC-1用リモコン
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
  • ダクトクリーニングブラシ エスコ

    ダクトクリーニングブラシ

    エスコ
    2,510税込2,761
    1本
    翌日出荷
    フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型
    仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
  • 低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ

    低圧用絶縁防護クリップ(300V)

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    翌日出荷
    活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
  • 非常用持出袋 エスコ

    非常用持出袋

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    持出袋の表面に、災害時に大切な情報が書き込めます。非常時に両手が使えるナップサック型の持ち出し袋です。光に反射する色味なので夜間の避難での安心に避難しやすいです。災害避難時に定番の非常持ち出し袋です。表面に「住所、氏名、生年月日、血液型など」必要な情報が記載出来ます。非常時に背負えるナップサック型なので、避難の際に両手が自由にでき、光も反射しやすい色味なので夜間の避難でも安全に避難することが出来ます。中に懐中電灯・非常食・給水用具・エアマット・アルミブランケット・衛生用品などを入れておくと、いざという時に役に立ちます。
    材質外側:ナイロンPUアルミ粉コーティング 内側:PVCコーティング質量(g)63サイズ(mm)390×450
  • 11.0mm 三方ジョイント エスコ

    11.0mm 三方ジョイント

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141FA-3材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)63タケノコ径(Φmm)11
  • 10.0x140mm [Nat]ビット エスコ

    10.0x140mm [Nat]ビット

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)10質量(g)63適合ねじM6
  • 12mm コンビネーションレンチ エスコ

    12mm コンビネーションレンチ

    エスコ
    2,810税込3,091
    1本
    翌日出荷
    スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
    材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)12全長(mm)148質量(g)63
  • 112x130x60mm 小物ケース(12個) エスコ

    112x130x60mm 小物ケース(12個)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    スタッキングしやすい形状になっています。
    エスコ品番EA508NA-5材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60クリア質量(g/個)63
  • [EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ

    [EA742GB-33用] 温度・湿度センサー

    エスコ
    16,300税込17,930
    1セット
    翌日出荷
    EA742GB-33用温度・湿度センサー クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
    仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
  • 1/2"DR/E20 [TORX]ソケット エスコ

    1/2"DR/E20 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)37サイズE20質量(g)63外径(Φmm)22.8差込角(inch)1/2"
  • 3/8"DR/T40x71mm [TORX]ビットソケット エスコ

    3/8"DR/T40x71mm [TORX]ビットソケット

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)71サイズT40質量(g)63軸長(mm)42差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DRx 3/4"  ソケット エスコ

    3/8"DRx 3/4" ソケット

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)30質量(g)63外径(Φmm)25.8差込角(inch)3/8"対辺(inch)3/4”
  • 85mm スイベル アイスナップ エスコ

    85mm スイベル アイスナップ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FP-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)63種類スイベルスナップ使用荷重(kg)45寸法A(mm)16寸法F(mm)30.5寸法D(mm)10寸法E(mm)26寸法B(mm)85寸法C(mm)5
  • [M/215mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) エスコ

    [M/215mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)

    エスコ
    250税込275
    1双
    翌日出荷
    厚さ(mm)10ブラック入数(双)1機能滑り止め付・グリップ力中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)9.5ゲージ数10
  • 3/8"DRx7/16" スプラインソケット エスコ

    3/8"DRx7/16" スプラインソケット

    エスコ
    8,430税込9,273
    1個
    翌日出荷
    仕様ソケット中間空洞部内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):16質量(g)63全長L(mm)54差込角(inch)3/8"寸法t1(mm)11寸法t2(mm)42.5外径d2(Φmm)17.3対辺(inch)7/16
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • マグネットフック(スイベル式) エスコ

    マグネットフック(スイベル式)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
  • マグネットフック(スイベル式) エスコ

    マグネットフック(スイベル式)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    フック部は360度回転します。 事務所等でのアイテムの吊り下げに 流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用 ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
    仕様●耐荷重(kg):10●面サイズ(mm):Φ53●口幅(mm):12●厚さ(mm):44●フック長さ(mm):63●重量:60g●材質:ネオジウム
  • 40mm キャスター(ツインホイール) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-11材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)63材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)41.5寸法e(mm)5ストッパー無し全高H(mm)47軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径(mm)14車輪径D(Φmm)40ねじサイズM8×P1.25mm
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    2,560税込2,816
    1セット(2本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1本
    翌日出荷
    12ポイント