カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(649)
  • SMC(194)
  • TRUSCO(39)
  • 福井クラフト(38)
  • KITZ(キッツ)(25)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • RS PRO(18)
  • ナカバヤシ(17)
  • ブリストワ(16)
  • 岩田製作所(14)
  • ELPA(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • リケン(12)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
  • イシハシ精工(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g096」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ

    [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1双
    当日出荷
    材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)
  • [ステンレス製]裁ちばさみ エスコ

    [ステンレス製]裁ちばさみ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    薄手や厚手、どんな布でも心地よい切れ味を楽しめます(高級ラシャ切り用真鍮ネジ使用)。はさみの先端を保護するキャップ付で、持ち運びも便利。ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
    エスコ品番EA540HD-1全長(mm)210質量(g)96刃長(mm)80材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
  • キーケース(リレーアタック防止) エスコ

    キーケース(リレーアタック防止)

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    サイドにリング付 保護収納ポーチは、ワイヤレス信号の送信を防ぎます。 リレーアタックとは…スマートキー装備車を狙った車両犯罪手口です。スマートキーの電波を中継(リレー)して電波を受信しドアの解錠・エンジンを始動させてしまいます。 車のカギ、クレジットカード・ETCカードを盗難から保護します。
    仕様●サイズ:96×127mm●リング内径(mm):約19●リング線径(mm):約2●重量(g):約22●材質:オックスフォード生地(耐水性)
  • Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用) エスコ

    Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)

    エスコ
    650税込715
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • ビニール手袋 エスコ

    ビニール手袋

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
  • [M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏) エスコ

    [M] 手袋(耐油/厚手 塩化ビニール・綿レーヨン裏)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。 指先2度漬け加工により、強度がアップしました。 耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業などエスコ品番EA354GF-1質量(g)96
  • [単3x8本] センサーカメラ エスコ

    [単3x8本] センサーカメラ

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
    仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
  • 露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ エスコ

    露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。コネクタが取り付けられます。(ノック付)
    仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ
  • 5本組 高硬度 EA813AFシリーズ エスコ

    5本組 高硬度 EA813AFシリーズ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付、高硬度・高靭性 HRC62.5(最高硬度)、ハードな作業に強い衝撃吸収ビット、摩耗に強く良好なネジ嵌合持続、抜群の喰いつきで滑りにくい、曲がりに強く、芯ブレ抑制、折れに強く高耐久性、40V対応(18Vにも対応)
  • 2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ

    2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
  • 2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ

    2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • 替刃(EA540BC-15A用) エスコ

    替刃(EA540BC-15A用)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    サビにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニが付きにくく、サビを防ぎます。 摩耗に強く、耐久性があり、切れ味が持続します。
    用途EA540BC-15A用替刃エスコ品番EA540BC-115材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)96全長×刃長(mm)118×54
  • 154mm 摘果はさみ(曲刃) エスコ

    154mm 摘果はさみ(曲刃)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1丁
    翌日出荷
    全長(mm)154質量(g)96刃長(mm)23材質(刃)刃物鋼
  • 9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)9
  • 9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー エスコ

    9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)9
  • 1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース) エスコ

    1/4"DR/153mmラチェットハンドル(クイックリリース)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1丁
    翌日出荷
    仕様ヘッド部厚み:10.7mm全長(mm)153質量(g)96差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)22.6
  • 9.0mmステム型カップリング(エアホース用/グリーン エスコ

    9.0mmステム型カップリング(エアホース用/グリーン

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)96使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)9
  • M10x 49mm サポートスクリュー エスコ

    M10x 49mm サポートスクリュー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637BC-12材質焼入鋼質量(g)96寸法D1(mm)49寸法K(mm)10寸法LS(mm)49寸法DM12適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20
  • (EA997KW-1B,-11B用) Oリング エスコ

    (EA997KW-1B,-11B用) Oリング

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
    仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM
  • [単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ

    [単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光

    エスコ
    8,290税込9,119
    1個
    翌日出荷
    。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)
  • スマート二連クランプ(直交/幅狭軽量) エスコ

    スマート二連クランプ(直交/幅狭軽量)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g
  • スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量) エスコ

    スマート二連クランプ(自在/幅狭軽量)

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 幅狭軽量タイプ 仮設工業会認定品 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:96×138×46mm●重量:660g
  • 水栓 EA468HAシリーズ エスコ

    水栓 EA468HAシリーズ

    エスコ
    7,610税込8,371
    1個
    翌日出荷
    一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
    仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)
  • ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本] エスコ

    ヘッドライト/LED 防爆構造/高演色/黄 [単4×3本]

    エスコ
    9,210税込10,131
    1個
    翌日出荷
    防爆記号:CL.1,Div.1,GP.ABCDOperatingTemp/T4ULStd.913andCSAStd.C22.2No.157IntrinsicallySafeTRC13.0013XExiaopisIICT4Ga(日本の防爆記号は取得していません。)。備考:コレクトカラーとは/高レベルのCRI(演色評価数)90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に適しています。電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
    質量(g)96(電池含む)ベルト幅(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×41×45メーカーPELICANPRODUCTS光源LED球1灯(コレクトカラー)使用電池単4×3本(付属)防塵防水性能IP54照射モード強→弱→点滅電池寿命6時間45分(強・点滅)、15時間(弱)明るさ(Lm)72(強・点滅)、36(弱)照射距離(m)強/50、弱/35
  • クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ エスコ

    クルーネックシャツ 冷感・消臭 EA915EMシリーズ

    エスコ
    1,680税込1,848
    1枚
    翌日出荷
    優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。ストレッチ、紫外線軽減
    仕様●サイズ:L●身長(cm):175~185●胸囲(cm):96~104●材質:本体/ポリエステル85%、ポリウレタン15%メッシュ部分/ポリエステル100%●カラー:ブラック●重量(g):160
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ

    エスコ
    665税込732
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
    仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • 動体表面温度センサー エスコ

    動体表面温度センサー

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷
    このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
    仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
  • チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ エスコ

    チャップス チェーンソー作業用/オリーブ EA370ECシリーズ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    欧州安全規格/EN3815(クラス1)適合品、防護材にポリアレート系繊維を採用、チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。
  • 六角ナット (ステンレス製) エスコ

    六角ナット (ステンレス製)

    エスコ
    440税込484
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    入数:20個。六角ナットの形状分類は「1種」です。並目ねじ。
    材質ステンレス (SUS304)
  • ディスクブレーキピストンツール エスコ

    ディスクブレーキピストンツール

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌々日出荷
    6種類のピストン形状に使用できます。3/8”のラチェットハンドル、エクステンションで使用。
    質量(g)96サイズ(mm)30×30×30
  • 静脈認証装置 エスコ

    静脈認証装置

    エスコ
    52,000税込57,200
    1個
    翌々日出荷
    コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置(据置型)。近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」。Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です(※別途費用が必要です。)。スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。コネクタ:USB Type-A、インターフェイス:USB2.0、対応OS:日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1)Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3)Windows Server 2019/2016 日本語32ビットWindows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2)Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3)Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1)Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2)※1 Device Guardは対応していません。※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。精度 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下。
    質量(g)96ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×82×74データ数登録100件
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に精度(%)±6
  • TORXトルクドライバーセット (プリセット) エスコ

    TORXトルクドライバーセット (プリセット)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー(プリセット型)、TORXビット。プリセット型は常に一定のトルク値が必要なライン作業などに最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。TORXビット:マグネット付き、クロムメッキ仕上げ。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に全長(mm)トルクドライバー:120、TORXビット:150質量(g)トルクドライバー:96、TORXビット:27軸長(mm)TORXビット:70精度(%)±6ビットTORX:T6トルク(N・m)0.4~2.0、初期設定:0.6
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD