カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • MAZDA(マツダ)(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • 福井クラフト(42)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • TRUSCO(18)
  • ヤマニパッケージ(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • (14)
  • マルゼン[厨房機器](12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • RS PRO(12)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](11)
  • 呉竹(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • brembo(10)
  • ナカバヤシ(8)
  • ナベヤ(8)
  • シグマアルドリッチ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g097」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹熊手 エスコ

    竹熊手

    エスコ(2件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1セット(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA650RA-16材質竹、針金全長(mm)約800質量(g)約97爪数10先端幅(mm)約250
  • スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコ

    スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
    仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
  • 滑車(ステンレス製) エスコ

    滑車(ステンレス製)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 75x125x170mm 導電トレー エスコ

    75x125x170mm 導電トレー

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    当日出荷
    電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
    エスコ品番EA506EX-3材質ポリプロピレンブルー/クリア質量(g)97外寸(mm)125×170×75内寸(mm)110×150×65/42外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×170×75有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)65~42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×170×75
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    27,800税込30,580
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリプロピレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ

    [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • エプロン(作業用) EA355BCシリーズ エスコ

    エプロン(作業用) EA355BCシリーズ

    エスコ
    1,900税込2,090
    1枚
    翌日出荷
    食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
  • 気流検知管 エスコ

    気流検知管

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    翌日出荷
    発煙管(EA770X-1)とチップカッター(EA770X-10)をご使用下さい。
    質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】290×65×105寸法(Φ×Lmm)42×63
  • 22mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット エスコ

    22mm[EA164EH,FH用] [HEX]ビット

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)40質量(g)97対辺(mm)22
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアーホース用)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140EN-9.5材質鉄(亜鉛メッキ)20型質量(g)97使用圧力1.47タケノコ径(Φmm)11
  • 4連スライドフック(マグネット) エスコ

    4連スライドフック(マグネット)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個(1個)
    翌日出荷
    マグネットタイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。
    材質ABS樹脂、ステンレス全長(mm)154質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5口幅(mm)18総耐荷重(kg)1
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン) エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/グリーン)

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
  • ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ エスコ

    ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    仕様●適合サイズ(mm):0.0~1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
  • 11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー エスコ

    11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/イエロー

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    材質鋼鉄(クロムメッキ)イエロー質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11
  • 16x230mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) エスコ

    16x230mm チゼルスクレーパー(ステンレス製)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック
    翌日出荷
    仕様腰の硬さ:硬全長(mm)230質量(g)97刃長(mm)105刃幅(mm)16刃厚(mm)2.5材質(刃)ステンレス(SUS-420J2)グリップタイプソフトグリップ
  • 低圧用絶縁防護クリップ(300V) エスコ

    低圧用絶縁防護クリップ(300V)

    エスコ
    7,010税込7,711
    1個
    翌日出荷
    活線にて低圧引込線張替作業を行う際、切替作業時の異相間接触を防止し、充電部を容易に防護することを目的とする工具 A~Cスリーブ(60×60)まで防護可能 クリップ式のため、挟むだけで取付け、取外しが容易にできます。
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー エスコ

    1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    溝長14mmの両頭・片軸ビットに対応しています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164D-52全長(mm)55質量(g)97寸法L(mm)55寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)25適合ビット(旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259、(旧)EA164CK-125~-160差込角(inch)1/2"対辺寸法(inch)1/4"(6.35mm)
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
  • タル木止めクランプⅡ型(自在) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(自在)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:自在(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:410g●たる木のサイズ:45mm以下
  • タル木止めクランプⅡ型(直交) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(直交)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:直交(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
  • タル木止めクランプⅡ型(平行) エスコ

    タル木止めクランプⅡ型(平行)

    エスコ(1件のレビュー)
    705税込776
    1個
    翌日出荷
    Φ48.6mm用 日本製
    仕様●タイプ:平行(コ型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:86×97×54mm●重量:425g●たる木のサイズ:45mm以下
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    翌日出荷
    。専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
    仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
  • 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ

    7本組/10-21mm 電ドルソケットセット

    エスコ
    9,240税込10,164
    1セット
    欠品中
    6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
  • 輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ

    輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ

    エスコ
    62,000税込68,200
    1台
    翌日出荷
    専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能。スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
    仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
  • 240x270x315mm 溶接面 エスコ

    240x270x315mm 溶接面

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
  • ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ

    ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

    エスコ
    1,020税込1,122
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
  • 鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ

    鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ

    エスコ
    735税込809
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    33,900税込37,290
    1個
    翌日出荷
    光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。
    仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ
  • 雌ねじクローカップリング (真鍮製) エスコ

    雌ねじクローカップリング (真鍮製)

    エスコ
    975税込1,073
    1個
    翌々日出荷
    EA462A-4~-10と適合します。最高の締め付けのため、不意に開くことはありません。肉厚で安全です。
    材質本体:真鍮、 シール材:EPDM寸法(mm)【クローディスタンス】40使用温度(℃)95まで耐圧(MPa)2.5
  • ラブプレート (ステンレス製) エスコ

    ラブプレート (ステンレス製)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌々日出荷
    輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
    材質SUS304
  • トルクドライバーセット (+ビット) エスコ

    トルクドライバーセット (+ビット)

    エスコ
    23,200税込25,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:アジャスタブル型トルクドライバー、プラスビット×2本、収納袋。ビット差替式。目盛りなどを見ながら、希望のトルク値を自由に設定できるドライバーです。トルク値をこまめに変えての作業に最適です。設定トルクに到達するとクリック音と振動でお知らせ。トルク値の調整はトルクチェッカーで確認しながら設定をお願いします。適合ビット:EA550CA-0~2、EA550CB-4~8、EA550CC-1.5~6、EA550CE-6~30。
    用途トルク管理が必要なネジの締付け作業に材質収納袋:キャンバス生地寸法(mm)収納袋:300×70×50(H)全長(mm)トルクドライバー:124、プラスビット:160・190サイズプラスビット:#0・#1質量(g)トルクドライバー:97、プラスビット:29.5・39軸長(mm)プラスビット:80・110精度(%)±6トルク(N・m)0.4~2.0