カテゴリ
- 物流用品(9)
- 保管用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ELPA(10)
- KTC(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- TOWA(東和コーポレーション)(4)
- TRUSCO(20)
- イマオコーポレーション(5)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(4)
- ダリヤ(マルハチ産業)(3)
- ニューストロング販売(3)
- パール金属(5)
- ホンダ(20)
- 三桂製作所(4)
- 岩田製作所(9)
- 福井クラフト(19)
- ブランドをもっと見る
価格
「g098」の検索結果
特価

三連クランプ(直交)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:87×199×98mm●重量:1050g
養生クランプ
エスコ¥805税込¥8861個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●本体サイズ:98×112×71mm●重量:430g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●フックのピッチ:50mm
ひっかけクランプ(リングタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)
[EA520DB-1用] グリップ
エスコ(1件のレビュー)¥220税込¥2421個翌日出荷[EA520DB-1用]グリップ仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
1" x3/4" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約98寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
三連クランプ(自在)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷Φ48.6mm用 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:54×199×98mm●重量:1050g
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(自在)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
Φ42.7/Φ48.6mm兼用 二連クランプ(直交)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 仮設工業会認定品 日本製仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×160×51mm●重量:700g
ひっかけクランプ(フックタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
ひっかけクランプ(プレートタイプ)
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製 テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。 干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。 クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)
[EA770X-1用] チップカッター
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷発煙管(EA770X-1)にご使用頂けます。仕様●サイズ:Φ32×98(H)mm●重量:18g●使用方法:1.発煙管の先端をチップカッターの開口部に入れます。2.発煙管を1回転させ、開口部のカドで発煙管にキズをつけます。3.発煙管の根本近くを持って手前に傾け、先端を折ります。※ガラス片が飛ぶ事がありますので人に当らないように注意して下さい。
305mm 根かき
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷花壇や菜園(大型)プランターでの雑草取り。土をすくう感覚で雑草を抜くことが可能です。オール樹脂製なので錆の心配もなく、刃先鋭利ではありませんので安心です。仕様●メーカー:浅香工業●型番:191036●先端幅(mm):98●爪長さ(mm):約80●全長(mm):305●重量:92g●材質:PP+グラスファイバー●爪数:4本
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040~税込¥1,144~1本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,040税込¥1,1441本翌日出荷から翌々日出荷。インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。












![[EA520DB-1用] グリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141284-240604-02.jpg)







![[EA770X-1用] チップカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61141345-240604-02.jpg)