カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
    • 流し・台所用品(6)
    • 継手(18)
    • 水栓(1)
  • 電気材料(9)
    • ケーブルクランプ(6)
  • 農業機械(1)
    • 動力式噴霧器パーツ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
  • 測定用品(71)
  • 作業工具(51)
  • 切削工具(41)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 機構部品(14)
  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 清掃用品(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(66)
  • SUGICO(スギコ)(52)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • イノック(1)
  • カクダイ(50)
  • 桑名金属工業(1)
  • 清水製作所[継手](211)
  • セフティー3(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(149)
  • 麻場(277)
  • SMC(5,649)
  • BIGM(丸山製作所)(1,431)
  • Festo(620)
  • MAZDA(マツダ)(443)
  • 永田製作所(409)
  • RS PRO(398)
  • CKD(354)
  • KITO(キトー)(303)
  • ホンダ(226)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1 1/4」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    形状ホースステムエスコ品番EA462EC-12
  • G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G1・1/4”雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    形状ホースステムエスコ品番EA462ED-12
  • 24 - 27mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    24 - 27mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)24~27エスコ品番EA948HS-12
  • 27 - 30mm  /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    27 - 30mm /G1・1/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    適合電線径(Φmm)27~30エスコ品番EA948HS-13
  • G1・1/4"x25.0mm  雄ねじステム エスコ

    G1・1/4"x25.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
    用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1"(25mm)材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
  • G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    965税込1,062
    1個
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)30寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47寸法AG1-1/4
  • G1・1/4”ユニバーサル逆止弁 エスコ

    G1・1/4”ユニバーサル逆止弁

    エスコ
    4,300税込4,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465L-12
  • G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用) エスコ

    G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)

    エスコ
    199税込219特価
    1個
    当日出荷
    仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-2全長(mm)21.2質量(g)約15六角対辺(mm)14ねじ有効長(mm)8
  • エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ) エスコ

    エンジンクリーナー(250mmノズル・G1/4"ネジ)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1台
    当日出荷
    材質アルミ、鉄全長(mm)410質量(g)278穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63吐出量(L/min)0.45ノズル長(mm)250取付ねじG1/4"使用コンプレッサ1HP以上
  • G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" 中間ソケット(真鍮製)

    エスコ(2件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケットエスコ品番EA141CE-2
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコ

    G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
  • G 1/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-2
  • G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-22質量(g)約42六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G1/4"グリース用チャージングホース エスコ

    G1/4"グリース用チャージングホース

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様雌ねじ×雄ねじ付使用圧力(MPa)40ホース内径(Φmm)6取付ねじ径(inch)G1/4”危険物の類別非危険物
  • G 1/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 1/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-2全長(mm)14質量(g)約17六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ(3件のレビュー)
    230税込253
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-42
  • G 1/4" オイルカップ エスコ

    G 1/4" オイルカップ

    エスコ
    480税込528
    1個
    当日出荷
    オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
    エスコ品番EA991CW-22全長(mm)19危険物の類別非危険物ねじサイズG1/4”
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    材質合金鋼エスコ品番EA991CX-42
  • 3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個) エスコ

    3-6.5mm/G1/4" ケーブルグランド(10個)

    エスコ
    1,898税込2,088特価
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)3~6.5エスコ品番EA948HB-2
  • G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/4"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 1/4"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/4" エアー用ミクロンフィルター エスコ

    G 1/4" エアー用ミクロンフィルター

    エスコ
    5,100税込5,610
    1個
    当日出荷
    水分とゴミをカット。
    エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
  • G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    355税込391
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質真鍮ねじ径G(PF)1/4”エスコ品番EA141AT-52タケノコ径(Φmm)8.5
  • G1/4" レバーコック 洗浄機用 エスコ

    G1/4" レバーコック 洗浄機用

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用
  • ニップル (G 1/4"xG 1/4") エスコ

    ニップル (G 1/4"xG 1/4")

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮ねじ径G (PF)1/4”×G (PF)1/4”使用圧力(MPa)1
  • G1/4”ねじ付逆止弁 エスコ

    G1/4”ねじ付逆止弁

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)45材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)100までねじサイズ1/4”
  • G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CF-23全長(mm)14質量(g)約12六角対辺(mm)19ねじ有効長(mm)14×9
  • G 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    995税込1,095
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-12質量(g)約62六角対辺(mm)13寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-24全長(mm)23.7質量(g)約26六角対辺(mm)24ねじ有効長(mm)8×10
  • G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ エスコ

    G1/4" 流量調整付雌ねじプラグ

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-27材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
  • G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付) エスコ

    G 1/4" 雌ねじプラグ(Oリング付)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DC-42
  • G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-12質量(g)約36六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11
  • G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコ

    G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)

    エスコ
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
  • G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)8タケノコ径(Φmm)8.5
  • G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
...