カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • フレキシブルホース用継手(1)
    • 給水管継手(2)
    • ホース継手(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • カプラー(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 清掃用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(10)
種類
  • 種類ユニオン(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • カクダイ(17)
  • ミヤコ(8)
  • リビラック(7)
  • アソー(5)
  • 麻場(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
  • KVK(4)
  • SMC(281)
  • BIGM(丸山製作所)(188)
  • CKD(78)
  • THK(63)
  • Festo(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(58)
  • フジトク(56)
  • 清水製作所[継手](53)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • コガネイ(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1/2 r1/2」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥495税込¥545
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R1/2xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R1/2xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432LE-44形状ユニオン
  • R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R1/2"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)38.5対辺(mm)C:22、E:24アズワン品番64-7855-24
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)20最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥620税込¥682
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥320税込¥352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425GB-4形状ニップル
  • G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル エスコ

    G 1/2"xR 1/2" フレキパイプ用ニップル

    エスコ
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432L-1形状ニップル
  • R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ニップル(油圧用)

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
  • G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-5材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥9,960税込¥10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xG 3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/2"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコ

    R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)

    エスコ
    ¥14,800税込¥16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80全長(m)10最高使用圧力(MPa)14ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体水
  • R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R1/2" xG1/2" 逆止弁付ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425A-11バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,730税込¥1,903
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-210材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
  • R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
  • G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    ¥7,650税込¥8,415
    1個
    翌日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-3材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • R 1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
  • R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(フルボア) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(フルボア)

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AB-1バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥2,410税込¥2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
  • R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-513バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品 エスコ

    R 1/2"xR 1/2" ミニボールバルブ RoHS対応品

    エスコ
    ¥2,680税込¥2,948
    1個
    翌日出荷
    一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
    仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
  • R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(耐熱) エスコ

    R 1/2"xG 1/2" ボールバルブ(耐熱)

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425AB-2バルブ種類ボールバルブ
  • R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製) エスコ

    R 1"xG1/2" ナット付アダプター(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304(SCS13)全長(mm)49対辺(mm)C:35、E:38
  • R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット エスコ

    R 3/8"xG 1/2" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)3/8"×G(PF)1/2"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R3/4xG1/2 片ナットユニオン エスコ

    R3/4xG1/2 片ナットユニオン

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA432LE-64形状ユニオン
  • ジョイント継手(圧力計用/ステンレス) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)

    エスコ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レデューサー エスコ

    レデューサー

    エスコ
    ¥450~税込¥495~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1.0入数(個)1
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント継手(圧力計用/黄銅) エスコ

    ジョイント継手(圧力計用/黄銅)

    エスコ
    ¥1,270税込¥1,397
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    圧力計用
  • ダンプナ(黄銅) エスコ

    ダンプナ(黄銅)

    エスコ
    ¥5,540税込¥6,094
    1個
    翌日出荷
    テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • ダンプナ(ステンレス) エスコ

    ダンプナ(ステンレス)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
  • パイプサイホン(ステンレス) エスコ

    パイプサイホン(ステンレス)

    エスコ
    ¥9,970税込¥10,967
    1個
    翌日出荷
    圧力計用