カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
「g1/4xrc1/4」の検索結果
特価

G 1/4"xRc1/4" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
G 1/4"xRc1/4"ニードルバルブ(圧力計/ロングハンドル
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:53.5、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG1/4"×Rc1/4"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下