カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- カプラー(26)
- くい込み管継手・インサート管継手(1)
- 引き金式エアーダスターガン(13)
- 機構部品(19)
- その他注油器(5)
- 測定用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 切削工具(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(22)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- 扶桑精機(126)
- 清水製作所[継手](130)
- ノーケン(11)
- 永田製作所(15)
- EARTH MAN(4)
- 日東工器(1)
- BIGM(丸山製作所)(408)
- TRUSCO(114)
- 山本電機製作所(2)
- オカムラ(岡村製作所)(195)
- CKD(132)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(110)
- フジトク(84)
- omron(オムロン)(81)
- 近畿製作所(65)
- SK11(62)
- WTB(54)
- メディアカバーマーケット(52)
- ブランドをもっと見る
「g1/8」の検索結果
特価

G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル
エスコ¥435税込¥4791個当日出荷エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
G 1/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(2件のレビュー)¥240税込¥2641個欠品中エスコ品番EA141CJ-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)12質量(g)約11ねじ径G(PF)1/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)14ねじ有効長(mm)9
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
G 1/8" オイルカップ
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-21全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズG1/8”
G 1/8"xG 1/8" ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥225税込¥2481個当日出荷エスコ品番EA141CD-1材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)16.7質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6
G 1/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CC-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約31ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)42寸法h(mm)21ねじ有効長(mm)8
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個欠品中UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA141CB-11材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約32ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
G 1/8" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-21材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-31材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/8
G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA141CD-14材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約34ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×10
G 1/8"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA141CD-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)20.2質量(g)約20ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×9
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌々日出荷エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮穴径(Φmm)2ノズル長(mm)100取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)160
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)
エスコ¥725税込¥7981個翌日出荷銅パイプ付。エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106穴径(Φmm)【ノズル】3取付ねじG(PF)1/8”エア量(L/min)260
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)
エスコ¥170税込¥1871個当日出荷コーナーも洗いやすい三角スポンジエスコ品番EA928AG-180材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンスポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
M18 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
2.5x0.23/ 19.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-18材質SUS304高さ(mm)19.1線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.032フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)44.9
18mmx18m コンクリート・タイル用マスキングテープ(7巻)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷コンクリート・タイル・パネル用に用途躯体シーリング用マスキングエスコ品番EA943MG-18テープ厚さ(mm)0.12![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥14,900税込¥16,3901本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
8.0x0.9 / 36.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-188材質SUS304高さ(mm)36.6線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.629フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)58.6
8.0x0.65/ 41.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA952SG-181材質SUS304高さ(mm)41.1線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.096フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)101.3
8.0x0.7 / 32.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-184材質SUS304高さ(mm)32.4線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.212フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)65.4
8.0x0.9 / 50.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-189材質SUS304高さ(mm)50.1線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.393フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)85.3
8.0x0.65/ 56.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-182材質SUS304高さ(mm)56線径(Φmm)0.65外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.061フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)151.2![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にエスコ品番EA354BG-18材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス厚さ(mm)1サイズLL機能滑り止め全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般
95mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA109HG-18全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)39材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)115
圧着端子セット
エスコ¥36,800税込¥40,4801個翌日出荷エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
8.0x0.7 / 42.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-185材質SUS304高さ(mm)42.9線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.132フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)95.6
8.0x0.7 / 26.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-183材質SUS304高さ(mm)26.1線径(Φmm)0.7外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.331フック形状逆丸フック許容荷重(N)8.63初張力(N)1.648フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)47.2

































![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)





![[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50655228-250829-08.jpg)