カテゴリ
- 機構部品(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(559)
- メディアカバーマーケット(208)
- コガネイ(163)
- ホンダ(103)
- SAMTEC(70)
- MAZDA(マツダ)(69)
- スズキ(60)
- ニッサン(48)
- AWJ(45)
- TRUSCO(40)
- 福井クラフト(34)
- イマオコーポレーション(27)
- パトライト(PATLITE)(26)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- 椿本チエイン(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
「g102」の検索結果

0.3x915mmx 5m 半透明フィルム(PVC製)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個翌日出荷エスコ品番EA911AG-102材質PVC形状ビニールカーテン幅(mm)915厚さ(mm)0.3タイプ半透明(梨地仕様)長さ(m)5
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ
エスコ¥3,370税込¥3,7071セット翌日出荷どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
Φ45x80mm 戸当り(コンクリート床用)
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷付属品M10オールアンカー材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)寸法(mm)Φ45×80
5.0x0.32/ 17.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-102材質SUS304高さ(mm)17.8線径(Φmm)0.32外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.035フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.37初張力(N)0.157フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)52.2
バイメタルホールソーセット(六角軸)
エスコ¥13,600~税込¥14,960~1セット(5本)翌日出荷刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
10mmX1/4 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,240税込¥1,3641袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-102材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)31寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/4inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
研磨リング (ジルコニウム)
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#80直径(Φmm)15高さ(mm)30質量(g)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])38000
電動式三方ボールバルブ
エスコ¥24,500~税込¥26,950~1個翌々日出荷レデューストボア型材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥570税込¥6271袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×20
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥595税込¥6551袋(2本)翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×25
78-102mm 万能クランプ(10個)
エスコ¥9,750税込¥10,7251箱(10個)4日以内出荷材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)12.7適合径(Φmm)78~102入数10個
ホールディングテープ
エスコ¥11,500税込¥12,6501パック(10巻)翌日出荷電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
雌ねじカップリング(セーフティクロー付)
エスコ¥940~税込¥1,034~1個翌日出荷から翌々日出荷EA462A-4~-10と適合します。形状カップリング寸法(mm)【クローディスタンス】40直径(Φmm)53.5材質(本体)真鍮材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)2.5使用温度(℃)95まで適合流体水
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)
エスコ¥605~税込¥666~1パック(2本)当日出荷から翌日出荷電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用適合材コンクリート
瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。捺印後約3秒でインクが乾きます。捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18盤面サイズ(mm)105×63繰り返し・詰め替え対応
48.6mm パイプジョイント パイプ継ぎ
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)
エスコ¥26,600税込¥29,2601個翌日出荷PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
M4x1000mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
エスコ¥2,340税込¥2,5741本翌日出荷材質SUS304寸法(mm)Φ4×1000サイズW:21、S:15、A:25質量(g)102口幅(mm)15
交換鋸(EA650AX-30,-34用)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個翌日出荷切りにくく太い枝も切れます。用途EA650AX-30、-34用専用鋸エスコ品番EA650AX-230材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)質量(g)102全長×刃長(mm)230×180
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリーン)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色グリーン遮光度#9~#13遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒視野領域寸法(mm)92×34
#9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
エスコ¥19,200税込¥21,1201個翌日出荷寸法(mm)108(W)×10(D)×50.8(H)質量(g)102レンズ色ブルー仕様・用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG対応遮光度#9~#13調整方法戻り速度:無断階調節遮光速度(秒)遮光速度:1/10000秒視野領域寸法(mm)92×34![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)
エスコ¥2,570~税込¥2,827~1本翌日出荷材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック














![0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919993-180219-02.jpg)
![3/8"DR/ 2.5x150mm [HEX] 超ロングビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64751445-210510-02.jpg)







![1/4"sqx 7/32" [HPQ]ディープソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50042737-170327-02.jpg)








![[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05062106-241204-02.jpg)









![[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70295410-251027-02.jpg)