カテゴリ

  • 作業工具(36)
  • 切削工具(19)
  • 物流用品(18)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 研磨材(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(6)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 塗料(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(36)
  • SMC(658)
  • ホンダ(255)
  • MAZDA(マツダ)(230)
  • タンガロイ(222)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • 京セラ(178)
  • 住友電工ハードメタル(178)
  • BRAHMS(177)
  • TRUSCO(176)
  • スバル(150)
  • メディアカバーマーケット(142)
  • 三菱マテリアル(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(105)
  • cotta(101)
  • 福井クラフト(97)
  • HEIKO(87)
  • SIEMENS(84)
  • ニッセイ(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g120」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-120 オーリング (固定用/5個) エスコ

    G-120 オーリング (固定用/5個)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RG-120材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6JIS呼びG-120
  • G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-120 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-120材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)119.4線径(Φmm)3.1外径(Φmm)125.6機能耐熱JIS呼びG-120
  • 400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ

    400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • M20 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M20 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    660税込726
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-120材質
  • 80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース エスコ

    80g/-25/120℃ 極圧リチウムグリース

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-31危険物の類別非危険物特性極圧性商品タイプリチウムグリース
  • M20 スプリングワッシャー(10個) エスコ

    M20 スプリングワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    330税込363
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-120
  • グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃ エスコ

    グリース モリブデン/20本 400g/-25°~120℃

    エスコ
    22,300税込24,530
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 5.0x0.5 / 40.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    5.0x0.5 / 40.6mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-120材質SUS304高さ(mm)40.6線径(Φmm)0.5外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.093フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.25初張力(N)1.147フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)84.6
  • 400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ

    400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本

    エスコ
    18,700税込20,570
    1箱(20本)
    欠品中
    精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
    仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
  • 230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ

    230x280mm/#1200 ウェット&ドライペーパー(5枚)

    エスコ
    565税込622
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    粒度#1200寸法(mm)230×280入数5枚
  • EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコ

    EA762AG-103用印面 Φ15.5mm EA762AGシリーズ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    どこでも素早く連続捺印。
    印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
  • #120 [100x915mm]レジンベルト エスコ

    #120 [100x915mm]レジンベルト

    エスコ
    1,610税込1,771
    1セット(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MG-120粒度120ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
  • 120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用) エスコ

    120mm/ 780kg 戸車(平型・重量用)

    エスコ
    9,830税込10,813
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986VG-120車輪径(Φmm)120タイプ平型
  • 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-120材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35
  • [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット(6本)
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
  • #120 サンドスクリーン(2枚) エスコ

    #120 サンドスクリーン(2枚)

    エスコ
    680税込748
    1袋
    翌日出荷
    粒度#120寸法(mm)82×285
  • [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut]ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    9,260税込10,186
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
  • Rc  2"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコ

    Rc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)

    エスコ
    41,400税込45,540
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)L:124 H:102 D:200材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
  • T20x 95mm [TORX]ドライバービット エスコ

    T20x 95mm [TORX]ドライバービット

    エスコ
    960税込1,056
    1本
    翌日出荷
    仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5全長(mm)95先端サイズT20軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"
  • 120mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪) エスコ

    120mmスライドアームプーラー(3本爪/薄爪)

    エスコ
    41,800税込45,980
    1個
    翌日出荷
    スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
    材質ドイツ鋼製質量(kg)1.5
  • 角型コンセント用防塵カバー(20個) エスコ

    角型コンセント用防塵カバー(20個)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CG-120
  • #120/100mm ディスクペーパー(10枚) エスコ

    #120/100mm ディスクペーパー(10枚)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809ZG-120粒度120外径(Φmm)100
  • グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃ エスコ

    グリース 極圧リチウム/20本 400g/-25℃~120℃

    エスコ
    18,000税込19,800
    1箱(20本)
    翌日出荷
    仕様NLGI-2油褐色使用温度範囲(℃)-25~120内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
  • 電動式三方ボールバルブ エスコ

    電動式三方ボールバルブ

    エスコ
    24,500税込26,950
    1個
    翌々日出荷
    レデューストボア型
    材質バルブボディ:青銅 (CAC406) ボディキャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ボール:C3531+Ni-Crめっき ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能90°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
  • 200A/20m 溶接機アースセット エスコ

    200A/20m 溶接機アースセット

    エスコ
    38,900税込42,790
    1セット
    4日以内出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AG-120セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント長さ(m)20
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ウエストポーチ エスコ

    ウエストポーチ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
  • 絶縁プラスチックプライヤーセット エスコ

    絶縁プラスチックプライヤーセット

    エスコ
    8,530税込9,383
    1セット
    翌々日出荷
    2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
    材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
  • エアーブローガン エスコ

    エアーブローガン

    エスコ(9件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット
    当日出荷
    高さ(mm)70材質(本体)亜鉛ダイカスト製取付ねじ1/4inchPT
  • サポートクランプ(直交 エスコ

    サポートクランプ(直交

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:120×150×120mm●重量:700g
  • サポートクランプ(自在 エスコ

    サポートクランプ(自在

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    Φ60.5mm×Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用 日本製
    仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:60×150×120mm●重量:700g
  • 48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • ニップル (油圧用) エスコ

    ニップル (油圧用)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • 急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き) エスコ

    急速充電器 (エネループプロ/単3x4本付き)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1セット
    当日出荷
    電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせする「予備充電機能」。残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」。電池を1本ずつセンサーを用いて状態を判別・制御する「センシング充電機能」。充電中の電池の電圧、電池温度を検知する「スマートチャージ機能」で充電しすぎのムダを省いて充電時間も短縮。海外電圧対応(AC100~240V)。充電可能本数は、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) 。
    仕様充電器+ハイエンドモデル単3 (4本)寸法(mm)充電器/68×28×120 (H)質量(g)約120 (充電器のみ)充電時間(時間)1.5(単3形または単4形×2本)容量(mA)Min.2,500h使用可能回数約150回(繰り返し)充電可能本数単3形1~4本、単4形1~4本
  • 伸縮サービスミラーセット エスコ

    伸縮サービスミラーセット

    エスコ
    3,720税込4,092
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
  • 安全靴用甲部プロテクター(フリー) エスコ

    安全靴用甲部プロテクター(フリー)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1組
    当日出荷
    材質アルミニウム寸法(mm)157(W)×120(H)質量(g)120
  • スタータースイッチ エスコ

    スタータースイッチ

    エスコ(2件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1個
    欠品中
    用途エンジン修理やメンテナンス時にエスコ品番EA640TH-2質量(g)120グリップ長さ(mm)110コード長さ(mm)910最大開口(mm)13