カテゴリ
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(50)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
- ホンダ(35)
- TRUSCO(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 椿本チエイン(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(24)
- FCT - A MOLEX COMPANY(20)
- 福井クラフト(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- CORELLE(コレール)(13)
- マルゼン[厨房機器](12)
- DID(12)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- Festo(12)
- イマオコーポレーション(9)
- SUGICO(スギコ)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g124」の検索結果
特価

Φ7 蓄光ポイント(10個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。用途災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやリモコン・階段などの目印にエスコ品番EA983G-124材質本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤寸法(mm)直径7×1質量(g)9(パッケージ含)タイプ蓄光、粘着式
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-124材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35
スパナヘッド(Φ12mm接続用)
エスコ¥3,740税込¥4,1141個翌日出荷から4日以内出荷ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に 狭い場所での作業に最適です。 RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
5.0x0.55/ 43.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-124材質SUS304高さ(mm)43.5線径(Φmm)0.55外径(Φmm)5ばね定数(N/mm)0.141フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.667フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)81
12mmX1/2 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,510税込¥1,6611袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
エスコ¥1,600税込¥1,7601本翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×40![Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498092-180823-02.jpg)
Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷ボールポイント付エスコ品番EA573TS-40サイズT40質量(g)124寸法L2(mm)26先端形状ヘックスローブ![1/2"DR/E24 [Torx] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753195-210510-02.jpg)
1/2"DR/E24 [Torx] ソケット
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷寸法(mm)D2:28、L1:14.5、d:13.5全長(mm)40サイズE24質量(g)124外径(Φmm)28差込角(inch)1/2"
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥7,430税込¥8,1731本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
LANケーブルテスター リモートユニット搭載
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書![[EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76520493-220412-02.jpg)
[EA508FA-3用] フタ(PFA)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。 耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。 優れた非粘着性と低摩擦性があります。 低い誘電率と高い電気抵抗があります。 極低温の耐衝撃性に優れています。 酸素や微生物のアタックに対して不活性です。 化学的に不活性でかつ純粋です。 難燃性仕様●仕様:フタ●外寸サイズ(mm):Φ124×26●材質:フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂●連続最高使用温度:260℃●重量(g):125●適合本体:EA508FA-3用![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
[EA864CD-641用] 増設用カメラ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
両口スパナ
エスコ¥3,060税込¥3,3661組翌々日出荷8本組。15°タイプ。保管に便利なケース付き。材質工具鋼全長(mm)124~278サイズ1/4”×5/16”・3/8”×7/16”・1/2”×9/16”・9/16”×5/8”・5/8”×3/4”・11/16”×13/16”・3/4”×7/8”・15/16”×1”質量(g)124~357ケース寸法(mm)(横×縦×深さ)400×275×71全質量(g)(ケース込)2195




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50687114-180222-02.jpg)







![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70869088-260209-02.jpg)





![Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03498092-180823-02.jpg)
![1/2"DR/E24 [Torx] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64753195-210510-02.jpg)



![[EA508FA-3用] フタ(PFA) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76520493-220412-02.jpg)
![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)