カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(190)
  • SMC(119)
  • 三菱ふそう(64)
  • Qlight(63)
  • IKO(日本トムソン)(52)
  • Festo(23)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(17)
  • SAMTEC(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • CKD(12)
  • COVELL(コベル)(11)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • ヱスビー食品(8)
  • イスカル(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g12s」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット(ラチェット式) エスコドライバーセット(ラチェット式)エスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
狭いスペースもOK!超ショートなビットとソケットのセット 手の平に収まるコンパクトサイズ 柄部分にもビット装着可能 ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm ※ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
仕様●ビット:(+)#1・#2、(-)4・6mm●ソケット:5.5、7、8、10、12、13mm(六角)●材質:ビット:S2工具鋼ラチェット:CRV(クロムモリブデン鋼)●重量:約120g(ラチェットのみ:30g)●差込角:44565●ラチェットギア数:52T●ラチェット全長:93mm●ラチェットヘッド幅:14.3mm●ビット全長:16mm●ソケット全長:16mm●付属品:アダプター、ビット交換用サポーター商品構成セット品アズワン品番65-2144-81
[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズエスコ
215税込237
1セット(2個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
パイプ径Φ28mmパイプラック用
[S] 手袋 薄手・ナイロン/12双 エスコ[S] 手袋 薄手・ナイロン/12双エスコ
3,260税込3,586
1パック(12双)
翌日出荷
弱電、家電組立、細かい作業向き。通気性に優れ、細かい作業に最適です。薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。
仕様●サイズ:S●全長(mm):215●掌周り(mm):172●中指長さ(mm):81●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:グリーン●入数:12双●重量(g):10アズワン品番65-5663-37
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:8、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
8mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:8、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
5mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:5、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:5、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)タケノコ径:6、G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス/ワンプッシュエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズエスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます読み取り線が移動しない1方向スライド式です文字が大きくフラットなクリア目盛ですねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-37S●最大:3710mm(12尺2寸)●最小:1315mm(4尺4寸)●重量(g):890●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3.7m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-93
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6x8mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,370税込5,907
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)6×8
6mm  ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)ホース:6、G:M12×1、S:14全長(mm)50最高使用圧力(MPa)3.5
5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)63最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷から3日以内出荷
3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズエスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から3日以内出荷
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
95,900税込105,490
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36