カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • メディアカバーマーケット(78)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • スズキ(7)
  • NOJIMA ENGINEERING(5)
  • プロト(4)
  • セルスター(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • brembo(4)
  • クロスビー(4)
  • SMC(3)
  • エレコム(3)
  • オーム電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • ギガ・セレクション(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13-11」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー エスコ

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-201
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • 1/4オス カメラストラップ用D環 エスコ

    1/4オス カメラストラップ用D環

    エスコ
    810税込891
    1個
    当日出荷
    標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
    材質バッグ:ポリエステル製質量(kg)6.9バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    75,500税込83,050
    1セット
    当日出荷
    仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ エスコ

    ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    帽体との着脱が簡単です。
    仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VQ-T16●仕様:あご部+耳部●サイズ:耳紐/約280mm あご紐最大/310mm ひも幅/10mm●重量:15g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●適合ヘルメット:EA998BN-11~-13
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコ

    ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    翌日出荷
    ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0
  • [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ

    [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
    仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13付属品三脚材質全長(mm)153質量(g)942
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    3,730税込4,103
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ

    水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1本
    翌日出荷
    独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップナット EA527CRシリーズ エスコ

    クリップナット EA527CRシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):11×11.5●材質:SUS(表面処理なし)●入数:10個●純正番号:90380-SB-2-013●重量:22g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ホンダ車(フロントバンパー)
  • 240x270x315mm 溶接面 エスコ

    240x270x315mm 溶接面

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • スパナビット エスコ

    スパナビット

    エスコ
    6,100税込6,710
    1セット
    4日以内出荷
    セット点数:5点。セット内容:・スパナビット(4・6・8・10×25mm)×各1本、・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個。ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)mm、・差込部深さ:10mm、・重量:4g、・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
    シャンク径(inch)六角:1/4”