カテゴリ
- 物流用品(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(639)
- ホンダ(65)
- SMC(50)
- MAZDA(マツダ)(31)
- TRUSCO(27)
- 福井クラフト(21)
- アズワン(20)
- イマオコーポレーション(17)
- ヤマニパッケージ(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- サンワサプライ(11)
- スズキ(11)
- ピーシーエー(11)
- 椿本チエイン(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「g133」の検索結果
![[LL] ワークグローブ(防寒/豚革) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786743-210511-04.jpg)
[LL] ワークグローブ(防寒/豚革)
エスコ¥4,070税込¥4,4771双翌日出荷フリース生地の裏地で手を暖かく保ちます材質手の平:豚革、裏地:フリース、手の甲:スパンデックス厚さ(mm)1.3全長(mm)240色ブラック/イエローサイズLL適合温度(℃)315
33x140mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エスコ品番EA824WG-133材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80刃先径(Φmm)33シャンク径(mm)6.35
6.3x0.4 / 28.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA952SG-133材質SUS304高さ(mm)28.3線径(Φmm)0.4外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.026フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.06初張力(N)0.245フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)96.8
研磨リング (ジルコニウム)
エスコ¥1,020税込¥1,1221袋(5個)翌々日出荷入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)45高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])13000![直結型防毒マスク[2缶式] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48560130-260402-06.jpg)
直結型防毒マスク[2缶式]
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。サイズフリー質量(g)133タイプ半面、【しめひも】RB![[7006]アンギュラ玉軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806054-210511-02.jpg)
[7006]アンギュラ玉軸受
エスコ¥2,650税込¥2,9151個翌日出荷用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)133外径D(Φmm)55内径d(Φmm)30
ばね式はかり
エスコ¥2,730税込¥3,0031本翌日出荷手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥14,600税込¥16,0601本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥940税込¥1,0341個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-7材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)48.5車輪径D(Φmm)50
60mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-13材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46寸法e(mm)7.5ストッパー無し全高H(mm)68.5軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)48平径(mm)17車輪径D(Φmm)60ねじサイズM8×P1.25mm
50mm キャスター(ツインホイール)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-2材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)133材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)45.5穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー無し取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)65.5偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40車輪径D(Φmm)50
184mm 剪定はさみ 右・左利き共用
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷アンビル型。左右兼用。フッ素樹脂加工。安全ストッパー付。スプリング付。ブレードは替刃式。約50%握力軽減(メーカー製品比較)のユニバーサルデザイン。より軽く楽に切れるアンビル設計の剪定鋏です。高齢の方や女性にオススメです。打ち合いゴムで衝撃吸収仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:133DX-W●全長:184mm●刃長:44mm●切断能力:Φ15mm●重量:160g●刃厚:2.5mm●材質:高炭素刃物鋼●注意:・ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。 ・使い始めは、軽く切れるものからならしてください。




![[LL] ワークグローブ(防寒/豚革) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64786743-210511-04.jpg)



![[Hexlobe]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68132778-240813-02.jpg)



![直結型防毒マスク[2缶式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48560130-260402-06.jpg)
![[7006]アンギュラ玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64806054-210511-02.jpg)