カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 農具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • コガネイ(272)
  • SMC(271)
  • ホンダ(113)
  • TRUSCO(74)
  • Festo(48)
  • 福井クラフト(42)
  • エバロン(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • シヤチハタ(32)
  • イマオコーポレーション(31)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
  • ヤマニパッケージ(22)
  • 椿本チエイン(20)
  • スズキ(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • トップ工業(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g135」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコ

    G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RJ-135機能耐熱JIS呼びG-135
  • ステンレス掛金 エスコ

    ステンレス掛金

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
    用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。付属品取付ねじ付材質SUS304仕上研磨仕上げ
  • オーリング (固定用) エスコ

    オーリング (固定用)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1袋(5個)
    翌日出荷
    5個入り。耐油。
    材質ニトリルゴム(1種A)線径(mm)3.1
  • 6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.45/ 19.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-135材質SUS304高さ(mm)19.3線径(Φmm)0.45外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.11フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.94初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)42.3
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥2,440税込¥2,684
    1ケース(4個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質天然ゴム入数4
  • 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    13.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)13.5
  • 40枚用 軽とじホッチキス エスコ

    40枚用 軽とじホッチキス

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコ

    オーリング (シリコンゴム/固定用)

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
    機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
  • 15mm 応用クランプ(ステンレス製) エスコ

    15mm 応用クランプ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。 ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
    エスコ品番EA948T-9材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
  • マグネットホルダー エスコ

    マグネットホルダー

    エスコ
    ¥3,670税込¥4,037
    1個(4個)
    当日出荷
    溶接や組み立て時に使用します
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:51×12×59●吸着力(kgf):4●重量(g):100(1個)●保持角度:45°、90°、135°●入数:4個
  • [7205]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7205]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)135外径D(Φmm)52内径d(Φmm)25
  • 直結式吸収缶 EA800MXシリーズ エスコ

    直結式吸収缶 EA800MXシリーズ

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    仕様●捕集効率:80%以上(140分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:アンモニア●除毒能力:140分以上●重量:92.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
  • 113x500x55mm サインフック エスコ

    113x500x55mm サインフック

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)113×55×500(H)質量(g)135言語表示日本語・英語・、中国語・韓国語
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    ¥6,010税込¥6,611
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • ハンドスプレー エスコ

    ハンドスプレー

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個(2L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • ハンドスプレー(ロングノズル) エスコ

    ハンドスプレー(ロングノズル)

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個(2L)
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハンドスプレー(泡タイプ) エスコ

    ハンドスプレー(泡タイプ)

    エスコ
    ¥3,010税込¥3,311
    1個(1.5L)
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
    仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル危険物の類別非危険物
  • マグネット付ホルダー エスコ

    マグネット付ホルダー

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    翌日出荷
    材質は本体部がスチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)。マグネット。滑り止め部はシリコーン。上から入れるだけの簡単設計。底に当たる接地面を少なくすることでぬめりを防止。
    用途チューブやボトルを収納できます。寸法(mm)85×61×80質量(g)135耐荷重(kg)0.75
  • ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1本
    翌日出荷
    各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
    材質ポリエチレン長さ(m)10構造三つ打ち
  • ヘッドライトクリーナーセット エスコ

    ヘッドライトクリーナーセット

    エスコ
    ¥1,950税込¥2,145
    1セット
    翌日出荷
    材質ディープクリーナー:界面活性剤、滑剤、アルカリ剤、アルコール、石油系溶剤 超耐久クリアガラスコート:ケイ素化合物、触媒、紫外線吸収剤、アルコール、石油系溶剤黄ばみや白化をこすらず簡単に落とし、クリアな状態を長期間持続させるヘッドライト用クリーナー&コーティング剤。硬度6Hの硬質ガラスコートが透明感を復活させ、ヘッドライトをキズや劣化から保護します。強力UVカット剤を配合し、紫外線、高温、酸性雨による黄変や白化を長期間防ぎます。コーティング効果が最長2年間持続します。普通車約2台分のヘッドライトに使用できます。
    用途自動車の樹脂製ヘッドライト・テールランプ・バイザーの洗浄及びコーティングセット内容ディープクリーナー・超耐久クリアガラスコート・塗布用クロス×10枚・保護手袋×2枚容量(mL)ディープクリーナー:36、超耐久クリアガラスコート:4質量(g)135危険物の類別非危険物
  • 100mm スナップフック(ステンレス製) エスコ

    100mm スナップフック(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638JN-13全長(mm)102材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)135種類スナップフック線径(Φmm)9.9使用荷重(kg)450寸法B(mm)16.8寸法C(mm)14.7口の開き(mm)14.7
  • メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコ

    メカニクスグローブ (合成革・指出し)

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1双(1双)
    翌日出荷
    手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
    材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃
  • 不織布上着(使い捨て) エスコ

    不織布上着(使い捨て)

    エスコ
    ¥775税込¥853
    1着
    翌日出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • 計算機 EA761GAシリーズ エスコ

    計算機 EA761GAシリーズ

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    翌日出荷
  • マイクログラインダー用フレキシブルシャフト エスコ

    マイクログラインダー用フレキシブルシャフト

    エスコ
    ¥12,000税込¥13,200
    1本
    翌日出荷
    狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。
    仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
  • 3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用 エスコ

    3/8"DRx200mm ソケットホルダー 絶縁ソケット用

    エスコ
    ¥4,320税込¥4,752
    1個
    翌日出荷
    ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます
    仕様●サイズ:30×200mm●差込角:3/8"●収納個数:10個●重量(g):135●カラビナ付●EA560WP-6~-19、EA560WR-20~45、EA560WR-104~-108用
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ50mm/285-725mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    質量(g)135伸縮範囲(mm)285~725ミラー寸法(mm)Φ50
  • 6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ

    6.0x210mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1本
    翌日出荷
    材質超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)寸法(mm)6全長(mm)210質量(g)135
  • 135mm/ 400mm 厚 鎌(片刃) エスコ

    135mm/ 400mm 厚 鎌(片刃)

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BA-31質量(g)135材質(刃)特殊ハガネ鋼全長×刃長(mm)400×135
  • 呼18x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼18x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    ¥8,160税込¥8,976
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-18材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)135適合T溝幅(mm)18
  • 222x167x147mm 三角コーナー水切り エスコ

    222x167x147mm 三角コーナー水切り

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    抗菌加工。水切れのよい構造です。
    エスコ品番EA912J-21A材質ポリプロピレン寸法(mm)222×167×147質量(g)135
  • 185mm はさみ・剪定 エスコ

    185mm はさみ・剪定

    エスコ
    ¥2,720税込¥2,992
    1個
    翌日出荷
    刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540BC-11材質高炭素刃物鋼色グリーン質量(g)135全長×刃長(mm)185×40
  • 5/8" x 3/4"   両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    5/8" x 3/4" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)165質量(g)135サイズ(inch)5/8×3/4
  • 1/2" x11/16"  両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    1/2" x11/16" 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)7全長(mm)170質量(g)135サイズ(inch)1/2×11/16
  • ワイヤレススピーカーマイク エスコ

    ワイヤレススピーカーマイク

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1箱
    翌日出荷
    EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2
  • 160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付) エスコ

    160mm はさみ・電工用(ステンレス製/ケース付)

    エスコ
    ¥5,500税込¥6,050
    1丁
    翌日出荷
    片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付
    全長(mm)160質量(g)135刃長(mm)48材質(刃)ステンレススチール製(HRC56)