カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(127)
- メイキコウ(41)
- アーテック[学校教材・教育玩具](10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- 大塚食品(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- ダイドードリンコ(5)
- 長野計器(4)
- ニッセイ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- Roxburgh EMC(4)
- コノエ(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- ナカバヤシ(3)
- TOMSON(トムソン)(3)
- Philips(3)
- ブランドをもっと見る
「g150-30」の検索結果

中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,198特価1個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)
[0.02-60g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)30/60/150計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)110エスコ品番EA715CC-60目量(g)0.01/0.02/0.05ひょう量単位g
多機能レンチ(6WAY型/ショート)
エスコ¥5,750税込¥6,3251本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
多機能レンチ(8WAY型/ショート)
エスコ¥7,080税込¥7,7881本翌日出荷配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。 本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
工業用カートリッジフィルター(2本)250mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891箱(2本)翌日出荷高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
工業用カートリッジフィルター 500mm EA997KLシリーズ
エスコ¥1,990税込¥2,1891本翌日出荷。高い気孔率と立体網目構造を持つデプスタイプのカートリッジフィルターで圧力損失が低く、特にゲル状の夾雑物の捕捉に好適です。
掛け布団(シングル)1500x2100mm EA913YHシリーズ
エスコ¥11,700税込¥12,8701枚翌日出荷寝汗を吸ってくれる吸湿と、吸い取った湿気を外に出す放湿機能でオールシーズン使える掛けふとんです。一年中さらっと快適にお使いいただけます。体に優しくフィットする立体キルト加工により冷気をブロックし暖かさを逃しません。6ヶ所のループ付きでカバーもずれにくい。自宅で洗えるので、いつでも清潔にお使いいただけます。 ※洗濯機を使用する場合、洗濯ネットを使用し、洗濯力の弱め設定でご利用ください。保管に便利な収納袋(35(W)×39(D)×39(H)cm)付きです。仕様●サイズ:シングル 150×210cm●重量:2.4kg●中綿重量:1.6kg●目付け(約):100g/m2●カバー取付けひも:6か所●材質:側生地/ポリエステル85%、コットン15%、詰めもの/ポリエステル70%、レーヨン30%●吸放湿機能を持つ中綿が布団の中の湿気を吸収・放湿●天日干しだけでは落としきれない汚れもすっきり洗浄





![[0.02-60g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567146-180824-02.jpg)