カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KITO(キトー)(143)
  • SMC(130)
  • クボタ計装(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • アズワン(9)
  • ニッセイ(8)
  • CKD(6)
  • タニタ(6)
  • Yamato(大和製衡)(6)
  • ヨドノ(6)
  • Festo(6)
  • コガネイ(5)
  • JFEアドバンテック(5)
  • TDKラムダ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • オーム電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g150-50」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    180ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※ガスケットは付属していません。
  • ドレンウェイ 12袋 エスコ

    ドレンウェイ 12袋

    エスコ
    13,300税込14,630
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
    仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)危険物の類別非危険物
  • 工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ エスコ

    工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

    エスコ
    870税込957
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    。不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ エスコ

    中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
    仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
  • R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製 エスコ

    R 1" xNPT 1" 中間ニップルソケット ステンレス製

    エスコ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様●使用圧力:20.6MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):NPT1"●全長:60mm●材質:SUS304●重量(g):419●RoHS指令相当品アズワン品番65-9247-19
  • R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製 エスコ

    R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製

    エスコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
  • 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    ロックナット ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    ステンレス製のロックナットです。壁、またはパネル取付のための固定用ナットです。
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ エスコ

    ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    。※ガスケットは付属していません。
    仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
  • 235mm 芽切鋏 ロング柄 エスコ

    235mm 芽切鋏 ロング柄

    エスコ
    1,960税込2,156
    1本
    翌日出荷
    ロング柄だから庭木や果樹、野菜等の芽切や収穫に便利。庭木、盆栽、果樹等の芽切、小枝切にご使用下さい。柄が長いロングタイプなので、鋏がしげみの奥まで届きます。高級刃物鋼に完全熱処理を施し、ハードクロムメッキ処理してありますので、耐久性に優れています。グリップに指が置ける、使いやすい構造になっています。
    仕様●型番:711902●全長:235mm●刃長:50mm●重量:約150g●刃材質:高級刃物鋼(ハードクロムメッキ処理)
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:150×90×280●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
  • カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
  • カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
  • ホースニップル EA141EBシリーズ エスコ

    ホースニップル EA141EBシリーズ

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    290税込319
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 鋸ナタセット サヤ付 エスコ

    鋸ナタセット サヤ付

    エスコ
    16,500税込18,150
    1セット(1本)
    翌日出荷
    なたは、片刃仕様です。
    仕様●全長×刃長:鋸/420×270mm、なた/440×210mm(2本組)●刃材質:鋸・なた/高級刃物鋼材●柄材質:鋸/ピーチ、なた/樫●重量:なた/550g、鋸/150g、鞘(ケース)/200g●用途:枝打ち、まき割、剪定作業●ケース(鞘)付●ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1本
    翌日出荷
    脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
    仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s危険物の類別非危険物
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,630税込1,793
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:12mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):177●六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●ロックナット六角対辺(mm):23●(約)全長(mm):73●材質:C3604BD●両口ロックナット付
  • リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

    リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。専用工具を使わずに接続が可能です。
    仕様●銅管外径:9.53mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):113●六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):21●ロックナット六角対辺(mm):19●(約)全長(mm):59●材質:C3604BD●両口ロックナット付
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルードテスター エスコ

    フルードテスター

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース