カテゴリ
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(22)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- 岩田製作所(11)
- イマオコーポレーション(9)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- マルマン(7)
- SUS(エスユーエス)(7)
- ヤマニパッケージ(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ダイニチ工業(4)
- 椿本チエイン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- WILLIAMS(4)
- ANEX(3)
- ブランドをもっと見る
「g154」の検索結果

6.3x0.65/ 52.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-154材質SUS304高さ(mm)52.3線径(Φmm)0.65外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.134フック形状逆丸フック許容荷重(N)9.02初張力(N)2.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)104.1
4x12mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471個当日出荷エスコ品番EA949ET-412材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)12質量(g)154呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴![[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662343-170413-02.jpg)
[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷裏布は硫化銅複合繊維を編込み、表には静電気を逃がしやすい特殊配合塩化ビニールを採用した静電気対策用手袋です。 静電気対策と耐油性を兼ね備えています。 裏布は13ゲージ、シームレス編、編目が細かく、縫い合わせがありません。 特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。用途自動車関連、石油・化学工業エスコ品番EA354GE-26材質表:塩化ビニール、裏:綿・ポリエステル厚さ(mm)1.5サイズL質量(g)154全長(cm)約25
19mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥5,710税込¥6,2811個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-19材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)154寸法a(mm)9寸法S(mm)19寸法b(mm)47寸法I(mm)165![スプレーノズル[2パターン] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)
スプレーノズル[2パターン]
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付き。滑り止めグリップを備えた人間工学に基づいたハンドル。耐久性に優れた金属構造。仕様プラグなし材質【ボディ】アルミ合金ダイカスト、【グリップ】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)181質量(g)154種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌日出荷付属品ベルトクリップ仕様免許・資格不要エスコ品番EA790AF-19質量(g)約154種類特定小電力トランシーバー出力10mW/1mW電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5保護等級IP54連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付・自在)
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TA-160材質本体、車輪:ナイロン質量(g)154材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TB-160材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール質量(g)154材質(車輪)本体、車輪:ナイロン車輪幅(mm)(W/W')46/10穴径P(Φmm)5.5取付寸法(mm)(b)直径40ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55車輪径D(Φmm)60







![[L] 手袋(制電・耐油/塩化ビニール・綿 PE裏) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50662343-170413-02.jpg)

![スプレーノズル[2パターン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152100-260330-02.jpg)