カテゴリ
- 作業工具(69)
- 機構部品(27)
- 研磨材(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 物流用品(17)
- 切削工具(17)
- 安全保護具(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 測定用品(14)
- メカニカル部品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電気材料(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 事務用品(8)
- 建築金物(7)
- 保管用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 手袋(6)
- 安全標識(5)
- 安全用品(4)
- テープ(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(30)
- SMC(1,965)
- BIGM(丸山製作所)(623)
- メディアカバーマーケット(391)
- MAZDA(マツダ)(390)
- ホンダ(379)
- スズキ(264)
- タンガロイ(217)
- イマオコーポレーション(210)
- 京セラ(209)
- 住友電工ハードメタル(183)
- 三桂製作所(179)
- TRUSCO(172)
- Panasonic(パナソニック)(172)
- 三菱マテリアル(162)
- 三木プーリ(146)
- スバル(145)
- RS PRO(127)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(122)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「g16」の検索結果

2.5x0.23/ 10.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-16材質SUS304高さ(mm)10.4線径(Φmm)0.23外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.082フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.03初張力(N)0.196フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)20.5
M16 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-16材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM16種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
6.3x0.8 / 61.1mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-162材質SUS304高さ(mm)61.1線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.335フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)98.2
6.3x0.8 / 42.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA952SG-161材質SUS304高さ(mm)42.7線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.528フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)66.3
仕上天然砥石(合せ砥石)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷木台付き。上滑りすることなく、刃付けの良さは抜群でより素早く安定した研ぎが可能です。仕様超仕上エスコ品番EA522G-16粒度#6000寸法(mm)207×77×18
ミニホールソー
エスコ¥2,750税込¥3,0251個当日出荷から翌日出荷ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
6.3x0.8 / 30.7mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥845税込¥9301個翌日出荷エスコ品番EA952SG-160材質SUS304高さ(mm)30.7線径(Φmm)0.8外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.845フック形状逆丸フック許容荷重(N)16.97初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)45.4
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
260mm ブラシ・柄付・キッチン(バキン)
エスコ¥960税込¥1,0561個当日出荷まな板、ザル、フライパン、鍋などのご使用に最適です。 天然繊維100%のパキンが、泡立ちが良く耐熱、耐薬品性にも優れていますので、汚れに対して使いやすいブラシです。 柄とブラシ部分が外れ、ブラシだけでも使用できます。エスコ品番EA928AG-16A材質柄部:ポリプロピレン、毛部:パキン(天然繊維)ブラシ寸法(mm)厚さ40×長さ260×幅60
70mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷エスコ品番EA109HG-16全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)37材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)84
M16xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:16、B:21、C:66、D:38軸穴径(mm)16質量(g)181ピッチ(mm)2.0
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。エスコ品番EA940AG-16色灰種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥8,740税込¥9,6141本翌日出荷から3日以内出荷。特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
引戸鎌錠 間仕切錠/黒 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色黒錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
27.0mm ステム型カップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DG-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.47適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用タケノコ径(Φmm)27
Φ200/6L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥7,770税込¥8,5471個翌日出荷仕様目盛付、取手付エスコ品番EA508SG-16材質ステンレス(18-8)容量(mL)6000寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
ペール缶用ふた バンドタイプ用
エスコ¥2,870税込¥3,1571枚翌日出荷バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです材質ティンフリースチール(JIS G3315)質量(g)280内径×外径(Φmm)284×302
















![3/8"-16 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591135-170613-02.jpg)








![1.3/4インチ [3倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428966-260630-02.jpg)


![[SKH]ハンドタップセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03634556-260408-02.jpg)