カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 測定用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • SMC(234)
  • サンエス(106)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • TRUSCO(54)
  • 福井クラフト(45)
  • マリアンヌ製靴(40)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • イマオコーポレーション(32)
  • ホンダ(31)
  • エレコム(25)
  • ヤマニパッケージ(24)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 山崎実業(18)
  • SUS(エスユーエス)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g165」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄光粘着シート エスコ

    蓄光粘着シート

    エスコ
    780税込858
    1組(8枚)
    翌日出荷
    蓄光タイプ。太陽光や蛍光灯の光を10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます。粘着式。スイッチに。
    材質【基材】アクリル系樹脂・塩化ビニール系樹脂、【粘着剤】アクリル系寸法(mm)15×9入数(枚)8表示内容門灯・玄関・廊下・換気・洗面所・浴室・お手洗・空白
  • 6x60mm ピアスビス(六角頭/鉄/40本) エスコ

    6x60mm ピアスビス(六角頭/鉄/40本)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1パック(40本)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×60入数40個
  • スノーダンプ エスコ

    スノーダンプ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ式。玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。先端アルミブレード付で丈夫。滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。ラクな姿勢で除雪作業ができる。3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。使いやすい軽量、小型タイプ。ハンドル角度の調整ギア付。
  • 143-165mm 万能クランプ(10個) エスコ

    143-165mm 万能クランプ(10個)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質バンド:SUS301、スクリュー:SUS410厚さ(mm)0.58ねじ寸法六角(-)ねじ:5/16"(8mm)バンド幅(mm)14.3適合径(Φmm)143~165入数10個
  • 165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用) エスコ

    165mm/327g 刻印ホルダー(打刻用)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1本
    当日出荷
    手を傷つけず安全に打刻できます
    全長(mm)165
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パーツボックス(導電性) エスコ

    パーツボックス(導電性)

    エスコ
    400税込440
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • スプレーボトル(HDPE/泡タイプ) エスコ

    スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
    仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
  • すくい網 エスコ

    すくい網

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
    材質レース網、ステンレス、天然木柄寸法(mm)280×300全長(mm)610質量(g)165深さ(mm)【網】180目合い(mm)2
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,670税込2,937
    1丁
    当日出荷
    開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
  • スクエアー・平型 エスコ

    スクエアー・平型

    エスコ
    4,650税込5,115
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    DIN 875
  • [59個組] 工具セット エスコ

    [59個組] 工具セット

    エスコ
    75,500税込83,050
    1セット
    当日出荷
    仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm質量(kg)20ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • [64個組] 工具セット エスコ

    [64個組] 工具セット

    エスコ
    83,000税込91,300
    1セット
    当日出荷
    仕様プラスチックトレー(マグネット付)ダイヤルロックキーケースは付属の南京錠で施錠可能です。ツールの紛失防止に役立つウレタントレー付きセット内容ワイヤーブラシ(1/2”)ソケット(6角):8.0・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ユニバーサルジョイント:72mm(1/2”)スライド式T型ハンドル:250mm(1/2”)スピナーハンドル:380mmコンビネーションレンチ:8.0・10・12・13・14・17・19mmウォーターポンププライヤー:300mmスリップジョイントプライヤー:200mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.5×35mmめがねレンチ:8.0×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:250mmプライヤー:200mmラジオペンチ:165mm強力ニッパー:165mmグリッププライヤー:235mmボールピンハンマー:340gボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm質量(kg)22.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    2,660税込2,926
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • 直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ エスコ

    直結型防毒マスク(防塵併用/2缶式) EA800MXシリーズ

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
    仕様●サイズ:フリー●重量:165g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXDB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN179号)
  • 防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク EA800MPシリーズ

    エスコ
    3,480税込3,828
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.4%)●吸気抵抗:50Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM224号)●吸気抵抗が低い37Pa●長時間の作業に向くダブルタイプ
  • 18000rpm ペンシルグラインダー エスコ

    18000rpm ペンシルグラインダー

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    ガラス、金属等の文字彫刻や、サビ落とし等に。 絶縁構造、無段変速 無段変速付で使いやすく、彫刻・模様彫りから精密加工・研磨・研削まで幅広く対応します。
    仕様●電源:AC100V●回転数:6000~18000rpm●チャック能力:Φ0.3~3.2mm●コレットチャック:Φ2.35~2.4mm、Φ3.0~3.2mm●キーレスチャック:0.3~3.2mm●定格使用時間:15分●コード長:960mm●全長:180mm●重量:165g●付属品:切断砥石、バフ等先端工具19種
  • スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,940税込4,334
    1本
    翌日出荷
    滑り止めグリップ付
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • アウトサイドキャリパー エスコ

    アウトサイドキャリパー

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
  • 不織布上着(使い捨て) エスコ

    不織布上着(使い捨て)

    エスコ
    775税込853
    1着
    翌日出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • スクエアー・木製台付 エスコ

    スクエアー・木製台付

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
  • ウエイト エスコ

    ウエイト

    エスコ
    3,250税込3,575
    1組(2個)
    翌日出荷
    持ち運びしやすい取手付 店舗などの看板や、バリケードの重石に。
  • 14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ エスコ

    14x200mm [Hexagon] L型Boxレンチ

    エスコ
    935税込1,029
    1本
    翌日出荷
    材質S45C質量(g)165対辺(mm)14軸長(mm)200
  • 呼22x1000mm Tスロットカバー エスコ

    呼22x1000mm Tスロットカバー

    エスコ
    9,050税込9,955
    1個
    翌日出荷
    T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
    用途ワークのT溝用のカバーエスコ品番EA637GV-22材質アルミニウム全長(mm)1000質量(g)165適合T溝幅(mm)22
  • 30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ

    30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1丁
    翌日出荷
    材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    ボルトネジ山はW3/4”×10です。耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。
    材質SUS430ピッチ(mm)2.54ボール径(Φmm)40
  • 12桁 ビジネス計算機 エスコ

    12桁 ビジネス計算機

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)179(D)×126(W)×30(H)質量(g)165電源T・W・P(太陽電池と補助電池(CR2032×1個)の併用)電池寿命(年)約7
  • ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコ

    ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
  • 1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角) エスコ

    1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)38質量(g)165対辺(mm)18外径(Φmm)32差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 205mm はさみ・剪定 エスコ

    205mm はさみ・剪定

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3切断能力(Φmm)9材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55
  • 電工ニッパー エスコ

    電工ニッパー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1丁
    翌日出荷
    刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
    寸法C(mm)C51寸法E(°)15
  • 150mm デジタルノギス(ブレード型) エスコ

    150mm デジタルノギス(ブレード型)

    エスコ
    31,500税込34,650
    1個
    翌日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40質量(g)165測定範囲(mm)0~150電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03測定値最大150ジョウ長(mm)40ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
  • AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED エスコ

    AC100V/4.5W/422mm 照明灯/LED

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌日出荷
    中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
    エスコ品番EA815LE-2A材質アルミニウム全長(mm)422材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ質量(g)165周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.5スイッチあり定格電圧(V)AC100全光束(Lm)175取付ねじ木ねじ2個(付属)光源昼光色LED18灯色温度(K)6000電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m光源寿命20000時間(光束維持率70%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング無しエスコ品番EA986TG-8材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー質量(g)165材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー車輪幅(mm)46穴径P(Φmm)5.5プレート寸法(mm)54ストッパー有り取付内径(Φmm)(b)40全高H(mm)76偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)55.5車輪径D(Φmm)60
  • 不織布ズボン(使い捨て) エスコ

    不織布ズボン(使い捨て)

    エスコ
    635税込699
    1着
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽に使えて汚れをガードします。
  • 1.0L [ステンレス製] ポット エスコ

    1.0L [ステンレス製] ポット

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    衝撃に強い「ステンレス製」 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 つまむだけでカンタンに開閉できる「ラクラク開閉フタ」 手軽に注ぎやすい「レバー式せん」 お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 コーヒードリップOK エコマーク取得商品
  • 18kg マグネットホルダー エスコ

    18kg マグネットホルダー

    エスコ
    8,510税込9,361
    1個
    翌日出荷
    鋼の溶接・組み立て時の保持や配置に 板金、丸パイプ、正方形、角度付き、またはフラットストックでの使用に最適です 2つのユニットをリンクするための取り付け穴が付属しています
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:110×20×165●吸着力(kgf):18●重量(g):800●保持角度:30°、60°、90°●六角穴サイズ:8mm