カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
  • TRUSCO(107)
  • 住友電工ハードメタル(60)
  • 三菱マテリアル(42)
  • イマオコーポレーション(39)
  • サンドビック(34)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • イスカル(28)
  • 徳武産業(28)
  • 京セラ(27)
  • ナカバヤシ(24)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • KTC(23)
  • 日本緑十字社(23)
  • ワルター(23)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(23)
  • NSK(日本精工)(20)
  • ケナメタル(19)
  • タンガロイ(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g190」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 190g カセットLPガス エスコ

    190g カセットLPガス

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1本(3本)
    翌日出荷
    逆さ使用可能です。交換用ガス・カセットです。
    成分ガス:ブタンガス70%、プロパンガス30%内容量(g)190×3本
  • 190g ガスボンベ(12本) エスコ

    190g ガスボンベ(12本)

    エスコ
    ¥8,080税込¥8,888
    1個
    翌日出荷
    交換用ボンベです。 逆さ使用可能です。
    成分プロパン(35%)・ブタン(65%)混合液体エスコ品番EA303S-1A主な適合トーチEA303EB容器寸法(Φ×mm)65×200
  • 8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    8.0x0.9 / 70.8mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥1,080税込¥1,188
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-190材質SUS304高さ(mm)70.8線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8ばね定数(N/mm)0.25フック形状逆丸フック許容荷重(N)18.34初張力(N)4.511フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)126.1
  • 0.05-3/8”/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング) エスコ

    0.05-3/8”/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング)

    エスコ
    ¥6,820税込¥7,502
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573GG-190先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • 47x190mm/450g 木槌(真鍮製) エスコ

    47x190mm/450g 木槌(真鍮製)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588HH-1種類銅ハンマー
  • サイクロントーチ用ボンベ エスコ

    サイクロントーチ用ボンベ

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥740税込¥814
    1本(190g)
    当日出荷
    交換用ボンベです。逆さ使用可能です。
    仕様交換用成分プロパン35%、ブタン65%混合液体適合(トーチ)EA303EBエスコ品番EA303S-1寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×200対応逆さ使用可
  • ゴム板(白) エスコ

    ゴム板(白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
    用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している)材質天然ゴム使用温度範囲(℃)-30~70
  • パイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    パイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    翌日出荷
    パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
  • ハンディーブラシ エスコ

    ハンディーブラシ

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    翌日出荷
    ウッドハンドル。 頑固な汚れも早く磨くことができます。
    エスコ品番EA928AJ-25A材質毛:タンピコ、台部:木全長(mm)230質量(g)190毛丈(mm)28ブラシ寸法(mm)220×65繰り返し・詰め替え対応
  • 0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
  • Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック エスコ

    Φ 66 x10.7 mm 強力マグネットフック

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781ED-3材質フェライト磁石寸法(mm)Φ66×10.7質量(g)190吸着力25kgf使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])245.2[25]ねじサイズM6特性強力
  • ワイヤーほうき エスコ

    ワイヤーほうき

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1本
    翌日出荷
    穂先は燃えない、溶けない、ワイヤー製ほうきです。全長360mmのミニサイズ。
    材質柄:木 穂先・金具:鉄全長(mm)360質量(g)190毛丈(mm)約175穂先(mm)幅:約140
  • 200mm ネイルプーラー エスコ

    200mm ネイルプーラー

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    翌日出荷
    独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
    エスコ品番EA519MC-200材質機械構造用炭素鋼全長(mm)200質量(g)190
  • 310X80mm カードキー用キーハンガー エスコ

    310X80mm カードキー用キーハンガー

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    翌日出荷
    取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
    エスコ品番EA956VD-29材質ABS樹脂寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)質量(g)190ポケット数8箇所ホルダー数8
  • デジタル回転計(接触/非接触兼用) エスコ

    デジタル回転計(接触/非接触兼用)

    エスコ
    ¥80,000税込¥88,000
    1個
    翌日出荷
    付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
  • [ノートパソコン用]インナーケース エスコ

    [ノートパソコン用]インナーケース

    エスコ
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    翌日出荷
    スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
    材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP色ブラック
  • 44x170mm 柄付左官ブラシ エスコ

    44x170mm 柄付左官ブラシ

    エスコ
    ¥3,830税込¥4,213
    1個
    翌日出荷
    ブラシ部はねじを緩めて方向を変えられます。
    エスコ品番EA109HG-2全長(mm)400質量(g)190種類刷毛毛丈(mm)40柄長さ(mm)300材質(柄部)木材質(毛)馬毛とナイロンの混毛行数6行主な用途左官用毛色黒色ブラシ寸法(mm)46×170
  • 125mL グリース自動給油器(モリブデン系) エスコ

    125mL グリース自動給油器(モリブデン系)

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Li(リチウム)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:モリブデングリス吐出期間設定:1~12ヶ月
  • 125mL グリース自動給油器(高温用) エスコ

    125mL グリース自動給油器(高温用)

    エスコ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    翌日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様せっけん基:Be(ベントナイト)材質PET材容量(mL)125質量(g)190使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55方式稼働:乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”最大圧力(bar)作動圧力:5防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油サイズ(mm)52×104危険物の類別非危険物グリース種類:高温グリス吐出期間設定:1~12ヶ月