カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SUGICO(スギコ)(95)
  • ノーリツ(42)
  • GAONA(ガオナ)(25)
  • ミヤコ(19)
  • カクダイ(18)
  • WPH(18)
  • 河村電器産業(14)
  • マリンテック(14)
  • テンポスドットコム(12)
  • ネクストリー(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • イースタン工業(9)
  • アウス(8)
  • KVK(6)
  • 小泉製麻(6)
  • 中部コーポレーション(5)
  • エレコム(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2 排水」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 2" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G2"ホース内径(Φmm)38取付ねじG2"取付サイズ呼50アズワン品番64-7853-38関連資料(0.23MB)
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
835税込919
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-32
1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布エスコ品番EA929F-2厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
ドレンウェイ 12袋 エスコドレンウェイ 12袋エスコ
13,300税込14,630
1箱(12個)
翌日出荷
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)アズワン品番65-9245-16危険物の類別非危険物
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
ハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズ エスコハンディーケーブルスコープ EA750FCシリーズエスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に適しています。防水・防塵に対応しており、車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。また、金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。 ホストケーブルはUSB Type-C、USB microBの2種類のポートに対応。 ※パソコン/スマートフォン/タブレットが外部のカメラに対応している必要があります。
仕様●カメラヘッド径:Φ5.5mm(カメラ先端)●ケーブル長:約2m●解像度:640×480(VGA)●光源:白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)●電源:USB5V●重量:59g●防塵・防水性:IP67相当●インターフェース:USB2.0準拠●映像素子:CMOS30万画素●画角:約60°●フォーカス距離:約3~10cm●明るさ/露出制御:オート●SDカード:×●側視:×●色:黒●付属品:USBType-Cホストケーブル、microUSBホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書●注意事項:・本製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。)・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。・MacOS、iOS端末には対応しておりません。アズワン品番65-3889-05
給水槽洗浄剤(クリーンライフT2) エスコ給水槽洗浄剤(クリーンライフT2)エスコ
23,700税込26,070
1缶(12kg)
翌日出荷
酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)アズワン品番65-2108-94
ねじ付逆止弁 エスコねじ付逆止弁エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-34
G1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG1.1/2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-3
G1.1/2" 流し台用ユニオンナット エスコG1.1/2" 流し台用ユニオンナットエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂呼び40Gねじ1・1/2"アズワン品番64-7853-44
G1.1/2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG1.1/2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-4
ストレーナー付逆止弁 エスコストレーナー付逆止弁エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。
材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質SUS304
G1.1/2”防臭排水トラップ エスコG1.1/2”防臭排水トラップエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
材質SUS304
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじ径下側:G2” 横側:G1”
防臭排水トラップ (樹脂製) エスコ防臭排水トラップ (樹脂製)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
オーバーフロー無。防臭機構。防臭器の取外し可能。
その他【封水深】50mm以上材質PP、ステンレス (SUS304)、ABSねじ径【下側】G2”呼び50A
G1.1/2" 流し台用ホースインナー エスコG1.1/2" 流し台用ホースインナーエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂呼び40Gねじ1・1/2"呼び径(A)40アズワン品番64-7853-48
G 2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG 2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-12
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
材質SUS304
G1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x0.8m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)アズワン品番65-5669-58関連資料(0.03MB)
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)アズワン品番65-9256-41関連資料(0.03MB)
G1.1/2”防臭排水トラップ エスコG1.1/2”防臭排水トラップエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
材質SUS304
40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製) エスコ40A/R 1・1/2" 共 栓(業務用/ステンレス製)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
セット内容ゴム巻きフタ付き材質本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト質量(g)365ねじ径G1-1/2呼び40A取付寸法(mm)Φ84.4上部外径(Φmm)114.5アズワン品番64-7852-31
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-37関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
G 2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG 2”x1.5m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-14
G 2"  流し台用ユニオンナット エスコG 2" 流し台用ユニオンナットエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン呼び50Gねじ2"アズワン品番64-7853-45
G2”防臭排水トラップ エスコG2”防臭排水トラップエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質SUS304
防臭排水トラップ (オーバーフロー付き) エスコ防臭排水トラップ (オーバーフロー付き)エスコ
3,430税込3,773
1個(1個)
翌日出荷
防臭機能付き。オーバーフロー付き。省スペースを生かす、コンパクト設計。防臭器は取外し可能。
その他【封水深】50mm以上材質PP、18-8ステンレス(SUS304)ねじ径【横側】1・1/4”【下側】G2”呼び50A
G 2"  流し台用ホースインナー エスコG 2" 流し台用ホースインナーエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質ABS-CR呼び50Gねじ2"呼び径(A)50アズワン品番64-7853-49
G1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.5m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1・1/2"ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/2"取付サイズ呼40アズワン品番64-7853-36
G 2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG 2”x1.2m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-13