カテゴリ
- 作業工具(66)
- 切削工具(55)
- 測定用品(52)
- 機構部品(38)
- 事務用品(30)
- 研磨材(26)
- メカニカル部品(20)
- 物流用品(19)
- 接着剤・補修材(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- 保管用品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 溶接用品(12)
- 安全保護具(12)
- 安全標識(11)
- 建築金物(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 電気材料(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 家電(8)
- クリーンルーム用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- バッテリー・電装(7)
- 制御機器(6)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 塗料(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業服(2)
- 空圧工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(69)
- SMC(4,071)
- ホンダ(1,554)
- BIGM(丸山製作所)(992)
- KITO(キトー)(615)
- MAZDA(マツダ)(580)
- ニッサン(502)
- RS PRO(480)
- スズキ(447)
- IKO(日本トムソン)(325)
- TRUSCO(323)
- メディアカバーマーケット(249)
- トヨタ(244)
- コガネイ(232)
- イマオコーポレーション(211)
- スバル(200)
- CKD(176)
- Festo(148)
- Panasonic(パナソニック)(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g20」の検索結果

400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
グリース モリブデン/20本 400g/-20℃~200℃
エスコ¥27,800税込¥30,5801箱(20本)翌日出荷衝撃荷重に強く耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れ、酸化防止及び機械安全性が良好です。仕様NLGI-2色黄褐色使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
グリース グラファイト/20本 400g/-20℃~200℃
エスコ¥36,700税込¥40,3701箱(20本)翌日出荷仕様NLGI-2色黒使用温度範囲(℃)-20~200内容量(g)400×20本(1箱)危険物の類別非危険物
20g スティックのり
エスコ¥260税込¥2861本翌日出荷植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着危険物の類別非危険物
アルミ丸棒(A5052)
エスコ(5件のレビュー)¥7,080税込¥7,7881本当日出荷から4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本
エスコ¥18,700税込¥20,5701箱(20本)欠品中精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基危険物の類別非危険物
20g 瞬間接着剤
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌々日出荷超高速難接着用。用途ほとんどのプラスチックを接着可能。EPDM、NBR、SBR、ニトリル等のエラストマーやゴムの接着に成分シアノアクリレート系エスコ品番EA936AA-17タイプ低粘度使用温度範囲(℃)-55~80液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
20g 瞬間接着剤
エスコ¥1,590税込¥1,7491個翌々日出荷用途金属、ゴム、プラスチックにエスコ品番EA936-1質量(g)32主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個当日出荷から翌日出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
M20 スプリングワッシャー
エスコ¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-20材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM20種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
20.0L 角バケツ(ふた付)
エスコ¥3,620税込¥3,9821個当日出荷仕様フタ付エスコ品番EA991PG-20材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン形状角形寸法(mm)335×320×315質量(g)1054商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン
エスコ(1件のレビュー)¥10,300税込¥11,3301個当日出荷エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
20g 強力瞬間接着剤
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌々日出荷エスコ品番EA936A-26危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
フラックス 20g EA309Aシリーズ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷アルミソルダー用。加熱時の母材にできる酸化被膜を除去する役割をします。水溶液。仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-203●内容量:20g●対応ロウ材:EA309A-1A
230x50mm ブラシ・目地用
エスコ¥160税込¥1761個欠品中エスコ品番EA928AG-20材質ポリプロピレン全長(mm)230毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)40×10繰り返し・詰め替え対応
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
2.5x0.26 11.0mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-20材質SUS304高さ(mm)11線径(Φmm)0.26外径(Φmm)2.5ばね定数(N/mm)0.14フック形状逆丸フック許容荷重(N)1.52初張力(N)0.333フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)19.5![[20g-60kg] 台はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)
[20g-60kg] 台はかり
エスコ¥39,300税込¥43,2301個翌日出荷エスコ品番EA715DC-60種類台はかりひょう量(kg)60計量皿寸法(mm)300×380目量(kg)0.01表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
203x 2.5mm 結束バンド(緑/100本)
エスコ¥475税込¥5231袋(100本)当日出荷材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203色緑使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
0.06mm/12.7mmx1m フィラゲージ
エスコ(1件のレビュー)¥970税込¥1,0671個当日出荷から翌日出荷必要な分だけ切断して使用できます。 防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 組み立て調整の必需品です。用途組立・調整用材質炭素工具鋼(焼入) SK7相当硬度HV320以上リーフ長さ(mm)1000リーフ幅(mm)12.7
30kg( 20g) デジタルはかり
エスコ(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷前後両側から表示を見ることができるデュアルディスプレイタイプ。エスコ品番EA715DF-30種類上皿式はかりひょう量(kg)30計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.02表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
...







































![[20g-60kg] 台はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567277-180824-02.jpg)