カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • TRUSCO(98)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • NACHI(不二越)(42)
  • イマオコーポレーション(28)
  • MIYOSHI(小西製作所)(28)
  • ナカバヤシ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](19)
  • ナベヤ(18)
  • KTC(17)
  • イメージニクス(15)
  • TKG(13)
  • CONDOR(山崎産業)(12)
  • 土牛(12)
  • CAPTAIN STAG(12)
  • 和平フレイズ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g230」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,760税込3,036
1個
当日出荷から翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコΦ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)エスコ(2件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230取付場所壁面、天井曲面R(mm)300
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
20x22mm メガネレンチ エスコ20x22mm メガネレンチエスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
Φ30x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個) エスコΦ30x30mm 丸型保護キャップ(グレー/2個)エスコ
895税込985
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA983FN-230G
75mm キャスター(固定金具付) エスコ75mm キャスター(固定金具付)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)照射距離(m)232m(強)仕様ヘッド角度調整可能(90°)サイズ30.5×102.4×79.2mm質量(g)230(電池含)光源LED球電池寿命強:1.5時間 中:2.75時間 弱:20時間明るさ強:1000ルーメン 中:400ルーメン 弱:65ルーメン防水性IPX4
930-1550mm 伸縮クリーナー エスコ930-1550mm 伸縮クリーナーエスコ
5,740税込6,314
1個
翌日出荷
静電気を除去し、その後帯電しにくくなります。 ヘッドが180°動くから見えない部分もすっきりホコリ取り。
エスコ品番EA928AY-1材質(ヘッド)毛:ポリプロピレン・導電繊維、グリップ:ABS樹脂、(ハンドル)アルミ、PE、PP寸法(mm)Φ165×570全長(mm)2000質量(g)(ヘッド)108、(ハンドル)230ハンドル長さ(mm)930~1550ブラシ寸法(mm)110×330繰り返し・詰め替え対応
230g/20mm 無反動ハンマー エスコ230g/20mm 無反動ハンマーエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)300材質(頭)ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575HE-1
防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付) エスコ防犯カメラ用マウント(ケーブル通し穴付)エスコ
5,490税込6,039
1台
翌日出荷
すっきりとしたデザインで、取り付けも簡単。ケーブル通し穴、取付ネジ付。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)25.4(内径:22.2)全高(mm)152.4ベース寸法(mm)73×115角度調整範囲傾斜:210° 回転:360°ねじサイズねじ山:1/4”-20山取付穴径(mm)4.46通し穴径(Φmm)ケーブル:15.9
Φ63x14 mm 強力マグネット(1個) エスコΦ63x14 mm 強力マグネット(1個)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-9材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ63×14質量(g)230使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])350[35]
150kg トグルクランプ エスコ150kg トグルクランプエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
仕様垂直レバー・下方押え型エスコ品番EA639CA-2寸法(mm)(取付金具)46×44材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)230締付け能力150kg取付穴(mm)Φ7×4クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46×93.7×58.7開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)175
[伸縮ハンドル]天井ブラシ エスコ[伸縮ハンドル]天井ブラシエスコ
3,860税込4,246
1セット
翌日出荷
エアコンのルーバーなど、天井付近のほこりを楽に落とします。
材質毛先:PET 柄:アルミ、PE・PP全長(mm)1130~1750質量(g)毛先:114 柄:230ブラシ寸法(mm)260×200繰り返し・詰め替え対応
防犯カメラ用マウントセット エスコ防犯カメラ用マウントセットエスコ
3,520税込3,872
1台
翌日出荷
セット内容:壁面用ベース、吊りレール用ベース、ベースカバー、シャフト×2本、自在ヘッド、取付ねじ。必要なマウントをその場で組み立て可能。
材質アルミニウム質量(g)230シャフト径(Φmm)12.7全高(mm)50.8、101.6、152.4(3段サイズ継ぎ足し式)ベース寸法(mm)壁面用:50.8、吊りレール用:26.9×44.5角度調整範囲傾斜:190°、回転:360°取付穴径(Φmm)4.8ねじサイズねじ山:1/4”-20山
12x14mmラチェットメガネレンチ エスコ12x14mmラチェットメガネレンチエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)165仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14質量(g)230タイプストレートタイプ
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) エスコ230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42全長(mm)290材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-31
91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル) エスコ91x117x 68mm [電波]置 時 計(デジタル)エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
表示方式デジタル機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、ダブル電子音アラーム報音、スヌーズ、温湿度表示、快適度インジケーター(お部屋の快適度を7段階でお知らせ)、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、LEDバックライトエスコ品番EA798CA-77A材質プラスチック寸法(mm)117×68×91質量(g)230電源単3電池×2本周波数40/60kHz自動選局電池寿命約1年(マンガン電池使用時)カレンダー付きアラーム付き
10x220mm フラットチゼル エスコ10x220mm フラットチゼルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
独自の特殊鋼を使用し、刃先は独自の片刃形状で割る・はがす・削る・ハツルと多用途に使用できます。全体を薄く設計しているため、切断能力が高くなっています。手への衝撃を緩和し、持ちやすいグリップ付きで、ハンマーを打ち損じた時でも、持ち手に当たりにくい形状です。セーフティーループ取付穴付き。
用途薄鉄板の切断作業、溶接のバリやノロとり作業、ペンキや錆落とし作業等にエスコ品番EA572JD-10材質機械構造用炭素鋼(HRC56~58)全長(mm)220質量(g)230刃幅(mm)10
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-230長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭