カテゴリ
- 作業工具(4)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- ブロードウォッチ(202)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(146)
- TRUSCO(114)
- PROST's(57)
- omron(オムロン)(37)
- メディアカバーマーケット(35)
- イマオコーポレーション(31)
- ナカバヤシ(27)
- 高山商店(27)
- リゲッタ(27)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- MIYOSHI(小西製作所)(22)
- 扶桑精機(21)
- CKD(19)
- ナベヤ(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 警子ちゃん(13)
- ブランドをもっと見る
「g240」の検索結果
特価

22mm/240g 無反動ナイロンハンマー
エスコ¥9,040税込¥9,9441個翌日出荷エスコ品番EA570AB-1全長(mm)270種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ナイロン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1/2"( 12.7mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-240材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1番手#40
340x 890mm/約75g/枚(240匁) タオル(迷彩色)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA929HC-17種別迷彩タオル色裏:OD色混率(%)綿100寸法(cm)34×89
プラスチックチェーン
エスコ(2件のレビュー)¥3,830税込¥4,2131個当日出荷から翌々日出荷軽さと鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、錆や薬品などに強いため日用品に多く用いられます。ポリアセタールを使用したチェーンは高密度ポリエチレンを使用した物より強度的に優れたものです。プラスチックチェーンは荷重を断続的にかけると伸びて切断することがあるため、吊り下げ用には適していません。材質ポリエチレン長さ(m)10
100x 25mm ソリッドラバー車輪
エスコ(3件のレビュー)¥1,960税込¥2,1561個当日出荷耐衝撃性が強い。エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
200x5mmx10m トラクッション
エスコ¥7,620税込¥8,3821個翌日出荷仕様粘着式(剥離紙付)エスコ品番EA983FH-5材質基材:発泡ポリエチレン(表皮:ポリプロピレン)、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)5質量(g)240長さ(m)10シマ幅(mm)45
240mm 平バール
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷バール全体に熱処理を施し、折れ曲がりに強い強力なバールです。手にフィットして持ちやすいオリジナル形状の特殊鋼材を使用しています。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。エスコ品番EA519MD-23材質機械構造用炭素鋼形状先端: 釘抜きと平バール、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):4.3全長(mm)240質量(g)240寸法a(mm)4.3寸法b(mm)20尾部幅(mm)20
50mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA526WD-50材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)240種類シャコ万力寸法F(mm)65寸法D(mm)89寸法E(mm)57最大口開き(mm)50寸法B(mm)125寸法C(mm)95アゴの深さ(mm)89寸法G(mm)62荷重(kg)200
0.6-1.2m/2段 アルミハンドル
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応![[ノートパソコン用]インナーケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289295-260624-02.jpg)
[ノートパソコン用]インナーケース
エスコ¥5,540税込¥6,0941個翌日出荷スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PP色ブラック
連結金具(ロッカー・キャビネット用)
エスコ¥4,800税込¥5,2801セット翌日出荷積みあがっている対象物を簡単に固定。1つのロングプレートに対して3個の粘着プレートが付属。粘着プレートの取付位置を自由に調整可能。強力粘着でしっかり固定。上下キャビネットの連結固定に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)耐荷重(kg)約120(粘着1枚当たり約40×3枚)プレート寸法(mm)固定プレート:40×40×12穴径7×25
1/2”sqx100mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-100全長(mm)100質量(g)240寸法L(mm)100寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥20,800税込¥22,8801本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
LED安全ベスト
エスコ¥5,390税込¥5,9291着翌日出荷穴あき反射テープ、網目の大きいメッシュにより通気性がよく且つ軽量。10着以上のご注文でネーム入れができます。版代・印刷代は別途見積もり申し上げます。材質反射テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロン質量(g)240(電池含む)テープ幅(mm)反射:50電源単3電池×2本(付属)ウエスト(cm)フリー(130まで)着丈(cm)60光源高輝度赤色LED球×16個電池寿命(時間)マンガン電池:約80 アルカリ電池:約200
洗浄ブラシ (伸縮型アルミハンドル付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷スイベル型なので、ヘッドが自由に動きます。エスコ品番EA928AK-135Aセット内容アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個質量(g)(ハンドル)240、(洗浄ブラシ)189タイプハード奥行(mm)85段数2段毛丈(mm)28材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(グリップ)TPEハンドル長さ(mm)600~1200ブラシ幅(mm)205材質(ハンドル)ポリプロピレン高さ(m)(作業)2.7商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
単管取付用アタッチメント
エスコ¥1,710税込¥1,8811個4日以内出荷用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。材質ダクタイル(ダクロメッキ処理)寸法(mm)70×60×60質量(g)240ボルト穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)50






![#240 [100x915mm]レジンベルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03614597-180824-02.jpg)








![[HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293870-251027-02.jpg)

![[ノートパソコン用]インナーケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70289295-260624-02.jpg)