カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(134)
  • コガネイ(38)
  • CKD(34)
  • ダイヤトレンド(13)
  • 京セラ(10)
  • アルテコ(ALTECO)(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 東亜DKK(7)
  • StarTech.com(7)
  • ULVAC(アルバック)(6)
  • ニッセイ(6)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • セメダイン(5)
  • TRUSCO(5)
  • PROST's(5)
  • カーメックス(4)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ自動車(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25-20」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
57g リペアースティック(ステンレス) エスコ57g リペアースティック(ステンレス)エスコ(3件のレビュー)
2,940税込3,234
1個
当日出荷
用途ステンレス製品の穴埋め等(硬化後)グレー硬化時間(時間)1完全硬化時間24時間適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
[木材] リペアースティック エスコ[木材] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(28g)
翌日出荷
用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
57g リペアースティック(プラスティック) エスコ57g リペアースティック(プラスティック)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に(硬化後)ライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65
関連キーワード
タイヤ 20.5-25特集