カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • ホンダ(79)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • NSK(日本精工)(25)
  • エレコム(19)
  • スバル(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • ニッサン(8)
  • TRUSCO(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • 福井クラフト(6)
  • 塚本無線(6)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
  • CEJN(セイン)(5)
  • タカチ電機工業(4)
  • SMC(3)
  • ナベヤ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g261」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック) エスコ

    6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    リング・開口部・本体全てブラックで統一
    材質アルミ合金ブラック線径(Φmm)6リング内径(Φmm)21.6
  • [遮熱]手袋 エスコ

    [遮熱]手袋

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。アラミド繊維とは、芳香族ポリアミドの合成繊維で、耐熱性・引っ張り強度・弾力性に優れています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
    サイズフリー全長(cm)約40耐熱温度(℃)約200(目安)エスコ品番EA353AB-29長さ(mm)【中指】100厚さ(mm)2質量(g)261材質(手袋)【表】ノーメックス(アルミコーティング加工)、【中】アラミド繊維混合フェルト、【裏】綿手のひらまわり(cm)27.5
  • 中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ

    中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
    仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
  • 19x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    19x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    3,030税込3,333
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)310質量(g)261適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター エスコ

    0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター

    エスコ
    7,640税込8,404
    1個
    翌日出荷
    航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に
    全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ エスコ

    じょうご(ポリエチレン製) EA991BLシリーズ

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    ロート内部のラセンリブがフィルターの密着を防止し、ろ過時間が短縮されます。