カテゴリ
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(149)
- ホンダ(79)
- MAZDA(マツダ)(49)
- NTN(エヌティーエヌ)(34)
- NSK(日本精工)(25)
- エレコム(18)
- スバル(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ニッサン(8)
- TRUSCO(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- 福井クラフト(6)
- 塚本無線(6)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5)
- CEJN(セイン)(5)
- タカチ電機工業(4)
- SMC(3)
- ブランドをもっと見る
「g261」の検索結果
![[遮熱]手袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637737-170413-02.jpg)
[遮熱]手袋
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。アラミド繊維とは、芳香族ポリアミドの合成繊維で、耐熱性・引っ張り強度・弾力性に優れています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。エスコ品番EA353AB-29長さ(mm)【中指】100厚さ(mm)2サイズフリー質量(g)261全長(cm)約40耐熱温度(℃)約200(目安)材質(手袋)【表】ノーメックス(アルミコーティング加工)、【中】アラミド繊維混合フェルト、【裏】綿手のひらまわり(cm)27.5![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ
エスコ¥1,960税込¥2,1561個翌日出荷屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×61.5●重量(g):261●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面おねじキャップ付
19x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥3,030税込¥3,3331本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)19(先端)全長(mm)310質量(g)261適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
0.14-1.5平方mm ミニワイヤーカッター
エスコ¥7,640税込¥8,4041個翌日出荷航空宇宙規格AS6173/1に準拠したAWG26~16の航空機配線の切断に全長(mm)135切断能力(mm2)0.14~1.5
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥16,700税込¥18,3701本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど





![[遮熱]手袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637737-170413-02.jpg)
![中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69484846-240924-02.jpg)