カテゴリ
- 切削工具(12)
- 物流用品(8)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- 安全保護具(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(543)
- TRUSCO(124)
- 三桂製作所(105)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(104)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- ネオフレックス(76)
- イマオコーポレーション(66)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
- PISCO(ピスコ)(49)
- G-CRAFT(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- StarTech.com(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- 岩田製作所(34)
- ミニター(33)
- 水本機械製作所(32)
- メディアカバーマーケット(31)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「g28」の検索結果
特価

0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式)
エスコ¥100税込¥1101個欠品中エスコ品番EA765MG-283全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色青先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
黄銅丸棒(鍛造用)
エスコ¥32,800税込¥36,0801個当日出荷から4日以内出荷熱間鍛造性と被削性に優れている用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
8.0x28.5mm引きスプリング
エスコ¥1,120税込¥1,2321セット(10本)翌日出荷エスコ品番EA952XG-28.5材質ステンレス製長さ(mm)28.5、許容荷重時:42.9線径(Φmm)0.9外径(Φmm)8.0許容差B:±0.2、C:±0.15初張力(N)5.25総巻数(巻)15.5ばねの種類引きばね
0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷エスコ品番EA765MG-282B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式)
エスコ¥100税込¥1101個当日出荷エスコ品番EA765MG-282全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色赤先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
安全長靴(アメゴム)
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷ふくらはぎの太い人でも大丈夫。滑りにくいデッキタイプのアメゴム底。JIS T 8101(S種)相当品。鉄芯入り。色紺種類安全長靴材質(アッパー)天然ゴム材質(ソール)天然ゴムJIS規格JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプ長靴
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"![[耐油底]シューズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50406938-180216-02.jpg)
[耐油底]シューズ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷安心のノンスリップ性能。 耐滑性重視の特殊パターン底。 内側部分生地に抗菌防臭加工が施されています。 ソールにEVA使用、軽量で抜群のクッション性を実現しました。 ミッドソールを5mm深くして、水が入りにくくしました。形状ローカット色白種類作業靴材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ブラシ(真鍮製)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個翌日出荷から4日以内出荷接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)真鍮接続ねじ1/2”
0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式)
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷エスコ品番EA765MG-281全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本)
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷適合EA765MG-281、281B用替芯エスコ品番EA765MG-281Aインク色黒先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング
エスコ¥14,400税込¥15,8401個翌日出荷エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
1" ( 25.4mm) ジョイントリンク(ステンレス/2個)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷適合EA967EG-25/80用エスコ品番EA967EG-280材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1番手#80
0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/10本)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA765MG-282、282B用替芯エスコ品番EA765MG-282Aインク色赤先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.5mm ボールペン替芯(青・ゲルインク/10本)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷適合EA765MG-282、282B用替芯エスコ品番EA765MG-283Aインク色青先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応![[木材] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665146-180827-02.jpg)
[木材] リペアースティック
エスコ¥2,060税込¥2,2661個(28g)翌日出荷用途木材、木製品の補修、穴埋め等完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)6.2危険物の類別非危険物硬度(ショア D)70
220mm サッシブラシ
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821個当日出荷サッシの溝を簡単にお掃除できます。 便利なヘラ付き。頑固な汚れや、レールにコビり付いた汚れ取りに便利です。エスコ品番EA928AD-71材質柄:ポリプロピレン、毛先:塩化ビニール全長(mm)165質量(g)28毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)9×45繰り返し・詰め替え対応
5x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥205税込¥2261個欠品中エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
28x33x300mm 台車用ゴムグリップ
エスコ¥785税込¥8641個当日出荷台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-12材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)300色ブラック質量(g)約28タイプ背割れ内径×外径(Φmm)28×38
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,570税込¥1,7271個当日出荷エスコ品番EA800CA-8寸法(mm)【めがね】A:141、B:151、C:72、D:37×72質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷エスコ品番EA800CA-11寸法(mm)【めがね】A:138、B:147、C:111、D:37×76質量(g)28レンズ色クリアー機能キズ防止コーティング、つるにソフトラバー付、ソフトゲルノーズパッド付、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,460税込¥3,8061本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
4.2ton ラッチ付スリングフック
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
4.2ton 安全フック
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
4.0ton スイベル付安全フック
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-4A材質特殊鋼全長(mm)322質量(kg)3.6種類フック寸法L(mm)267寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)50寸法B(mm)52寸法C(mm)50寸法G(mm)28寸法K(mm)138口の開き(mm)52チェーン寸法(mm)12.5![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷エスコ品番EA618BS-4材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)28差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺4
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥1,280税込¥1,4081本翌日出荷HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)5.5全長(mm)63呼びG1/8"×28













![[耐油底]シューズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50406938-180216-02.jpg)










![[木材] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665146-180827-02.jpg)









![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)

![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)





![3/8"sqx 4mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)