カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- テンパール工業(65)
- TRUSCO(49)
- CKD(33)
- メディアカバーマーケット(32)
- HEIKO(27)
- IDEC(和泉電気)(21)
- R&G RACING PRODUCTS(21)
- イマオコーポレーション(16)
- エスアンドエスサイクル(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- ナカバヤシ(14)
- ミドリ安全(13)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(13)
- アイコ(12)
- omron(オムロン)(11)
- LAMP(スガツネ工業)(11)
- 山崎実業(10)
- ブランドをもっと見る
「g310」の検索結果

310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
砥石用スライドラック(ロング)
エスコ¥7,890税込¥8,6791個翌日出荷【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411パック(50本)翌日出荷エスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ
エスコ¥44,700税込¥49,1701本翌日出荷JIS2級。材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)376ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅ねじ長さ(mm)45呼びG1”×11シャンク径(mm)26
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥505税込¥5561パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA575WV-1全長(mm)310種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32材質(柄部)木材質(頭)ゴム主な用途組立作業
Φ48.6mm チェーンフック
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
48mm カムバックル
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷エスコ品番EA982B-150材質亜鉛合金+鉄板幅(mm)44全長(mm)73質量(g)310使用荷重(kg)1200材質(調節バックル)亜鉛合金+鉄板
竹よせ金具
エスコ¥9,390税込¥10,3291個翌日出荷直径10cmまでの竹をよせることができます。用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310
テント用ウエイトバッグ
エスコ¥13,000税込¥14,3001個(4個)翌日出荷強化繊維で、石・砂・泥の重量物でも使用できます。この袋の中に土(最大11.4kg)を入れ、テントの脚元に取り付けるとテントを固定できます。マジックテープ式で、テントの支柱に簡単に取り付けることができます。材質420デニールナイロンPVC貼質量(g)310使用荷重(kg)11サイズ(mm)260(W)×540(H)
Φ225x 85mm 洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥8,100税込¥8,9101個翌日出荷エスコ品番EA992C-42材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ225×85質量(g)310穴サイズ(mm)2.2
AC100V/910W(3.0L)電動ポット
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷仕様浄水カートリッジ1個、固定具セット付サイズ125(W)×110(D)×75(H)mm質量(g)満水時:約310(約450)メーカーパナソニックろ過流量1.8L/分(水圧100kpaの時)材質(ろ材)不織布、粒状活性炭、 中空糸膜








![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296198-251027-02.jpg)