カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(662)
  • MAZDA(マツダ)(165)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コガネイ(53)
  • CKD(39)
  • フジキン(17)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(16)
  • ニッサン(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Hirschmann Test & Measurement(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 渡辺電機工業(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • コノエ(8)
  • 小泉製麻(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • スズキ(5)
  • M5Stack(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g32a」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボトルクリーナー エスコ

    ボトルクリーナー

    エスコ
    165税込182
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    柄付きスポンジです。 スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 柄にはフックに掛けれる穴付き。
    用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン使用場所キッチンスポンジサイズ(mm)45×60×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • R × Rc エルボ エスコ

    R × Rc エルボ

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状エルボ入数1個
  • 32mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製) エスコ

    32mm スクレーパー(硬・ハンマーヘッド/ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579BG-32A材質(刃)ステンレス
  • 32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ) エスコ

    32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • ワニ口クリップ EA707NCシリーズ エスコ

    ワニ口クリップ EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
  • [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • 360mm 丁番調整工具 エスコ

    360mm 丁番調整工具

    エスコ
    12,800税込14,080
    1本
    翌日出荷
    材質寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75全長(mm)360サイズM
  • AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコ

    AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
  • テストリード EA707NCシリーズ エスコ

    テストリード EA707NCシリーズ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • 330mm 丁番調整工具 グリップ付 エスコ

    330mm 丁番調整工具 グリップ付

    エスコ
    12,300税込13,530
    1本
    翌日出荷
    ドア丁番の取付け、調整、補修に
    仕様●メーカー:土牛産業(DOGYU)●型番:03847●サイズ:M(グリップ付)●仕様:鋼製ドア用●サイズ(mm):A/-、B/-、C/-、D/32、E/20、F/10、G/-、H/75●材質:鉄●全長:330mm●重量:1000g
  • [フロンガス] ガスリークディテクター エスコ

    [フロンガス] ガスリークディテクター

    エスコ
    60,000税込66,000
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17gエコロジー商品省エネ
  • LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(電球色) EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1L-G-E17-G322●消費電力:1.2W●光色:電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:16gエコロジー商品省エネ
  • ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコ

    ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ

    エスコ
    2,590税込2,849
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
  • チェアー用ウレタンキャスター エスコ

    チェアー用ウレタンキャスター

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    タイルやフローリングなどの固い床に最適。
    仕様●仕様:ウレタンキャスター●重量(g):520g●材質:ナイロン(車輪ウレタン巻き)●適合品番:EA956XB-1、-31、-32、EA956XB-36~-39、EA956XL-1、-2A、-36~-43、EA956XN-1A、-6~-17用
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • M22xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M22xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ22mm W:28mm E:Φ38.100mmO:25.84mm G:20mm D:Φ50mm F:84mmA:43mm M:M22×1.5mm K:37mmX:32mm L:12mm J:30mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:51.9、ラジアル限界荷重:34.79、アキシャル限界荷重:13.23許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
  • ガスリークディテクター (充電式) エスコ

    ガスリークディテクター (充電式)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1台
    翌々日出荷
    自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
    寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
  • Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ

    Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌々日出荷
    転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
  • [EA812HH-11用] ACアダプター エスコ

    [EA812HH-11用] ACアダプター

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    5日以内出荷
    EA812HH-1用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
関連キーワード
vg320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vg320